カテゴリ
- 溶接用品(19)
- 防災用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
サービス分類
「egw160m-1」の検索結果

ガソリン溶接機
新ダイワ¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷軽くて持ち運びしやすい溶接機に。溶接中の発電出力が大きく向上!1台2役の溶接機。単相100Vインバータ発電付。溶接中の発電出力が向上!例えば、120Aで作業中に取り出せる発電出力は600Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】32定格出力電流(A)DC150使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.25、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.68エンジン部型式MZ300乾燥質量(kg)本体:83燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~3.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~165定格負荷電圧(V)26定格出力(kVA)【発電】3.2エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)5.8
エンジン溶接機
新ダイワ¥409,800税込¥450,7801台翌日出荷エコ機能付発電機兼用溶接機使用率(%)50仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)96周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(発電)35定格出力電流(A)DC170使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(発電)3.5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
エンジン溶接機・兼発電機 135A
新ダイワ(4件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷使用率(%)50トラスコ品番758-7881周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電)使用燃料ガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562乾燥質量(kg)61燃料タンク容量(L)10適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電)エンジン形式ヤマハMZ200力率1.0電流調整範囲(A)DC45~135(溶接)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59定格出力(kVA)2.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600
エンジン溶接機
新ダイワ¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷単相3線200V電源でTIG溶接機(140~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。使用率(%)50仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100/200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(単相100)25×2、(単相200)25定格出力電流(A)DC170使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約5.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(単相100)2.5×2、(単相200)5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA90]
小型ガソリンエンジン溶接・発電機
デンヨー(1件のレビュー)¥539,800~税込¥593,780~1台3日以内出荷コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!定格使用率(%)(直流溶接電源)50周波数(Hz)(単相交流電源)50/60燃料ガソリン始動方式セル式ルコイル付
ガソリンエンジン溶接機
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷現場移動に便利な小型・軽量タイプ エンジンスタータ&バッテリー充電機能付使用率(%)40定格出力電流(A)(溶接)DC120使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)34.5燃料タンク容量(L)3.6適合溶接棒(mm)2.0~3.2電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-155ES (二次側ケーブル20mセット)
デンヨー¥15,980~税込¥17,578~1セット3日以内出荷から4日以内出荷防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。仕様騒音指定:超低騒音型セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m質量(kg)95(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87燃料タンク容量(L)10音響パワーレベル(dB)LwA84:60
防音型小型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥739,800税込¥813,7801台11日以内出荷eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)燃料タンク容量(L)15仕様●電子ブレーカ●エンジン回転制御(eモード)●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●国土交通省超低騒音型建設機械指定機種別防音型/ディーゼルエンジン発電機<インバータ>全長(mm)910質量(kg)(整備)190タイプノーマルベース形式水冷4サイクル渦流室式全幅(mm)590全高(mm)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×590×750燃料軽油定格電流(A)31エンジン部総排気量(mL)400乾燥質量(kg)170連続運転時間(h)25.4(1/4負荷時)、10.8(定格負荷時)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402始動方式セルモータ式力率1定格出力(kVA)3.1騒音値(dB(A)/7m)無負荷時:54、定格負荷時:64コンセント15A×2個/30A×1個(合計31Aまで)音響パワーレベル(dB)86(LwA)