カテゴリ

  • 溶接用品(17)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • デンヨー(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「egw160m-1」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガソリン溶接機 新ダイワ

    ガソリン溶接機

    新ダイワ
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    軽くて持ち運びしやすい溶接機に。溶接中の発電出力が大きく向上!1台2役の溶接機。単相100Vインバータ発電付。溶接中の発電出力が向上!例えば、120Aで作業中に取り出せる発電出力は600Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。
    周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】32定格出力電流(A)DC150使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.25、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.68エンジン部型式MZ300乾燥質量(kg)本体:83燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~3.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~165定格負荷電圧(V)26定格出力(kVA)【発電】3.2エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)5.8
  • エンジン溶接機 新ダイワ

    エンジン溶接機

    新ダイワ
    409,800税込450,780
    1台
    翌日出荷
    エコ機能付発電機兼用溶接機
    仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)96周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(発電)35定格出力電流(A)DC170使用率(%)50使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(発電)3.5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
  • エンジン溶接機・兼発電機 135A 新ダイワ

    エンジン溶接機・兼発電機 135A

    新ダイワ(4件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番758-7881周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電)使用率(%)50使用燃料ガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562乾燥質量(kg)61燃料タンク容量(L)10適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電)エンジン形式ヤマハMZ200力率1.0電流調整範囲(A)DC45~135(溶接)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59定格出力(kVA)2.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600
  • マフラ部品EGW160M-I 新ダイワ

    マフラ部品EGW160M-I

    新ダイワ
    58税込64
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ガソリン溶接機 新ダイワ

    ガソリン溶接機

    新ダイワ
    589,800税込648,780
    1台
    欠品中
    新機能!TIGモードで商用TIG溶接機で200Aまで出力できる。単相3線出力端子で商用TIG溶接機が使える新ダイワ独自の機能がさらに進化!。TIG溶接機専用のTIGモードで、従来機では難しい200Aの高出力溶接を実現しました。単相3線インバータ発電付。溶接中の発電出力が向上!例えば、150Aで作業中に取り出せる発電出力は900Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。
    周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100/単相200定格電流(A)【発電】(100V/200V)25×2/25定格出力電流(A)DC180使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.76、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.95エンジン部型式MZ360乾燥質量(kg)本体:99燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~200定格負荷電圧(V)27.2定格出力(kVA)【発電】(100V/200V)2.5×2/5.0エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.3
  • ボディフィッティング部品EGW160M-I 新ダイワ

    ボディフィッティング部品EGW160M-I

    新ダイワ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • インテーク部品EGW160M-I 新ダイワ

    インテーク部品EGW160M-I

    新ダイワ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
  • カバー部品EGW160M-I 新ダイワ

    カバー部品EGW160M-I

    新ダイワ
    64税込70
    1本ほか
    3日以内出荷
  • ガソリンエンジン溶接機 新ダイワ

    ガソリンエンジン溶接機

    新ダイワ
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    現場移動に便利な小型・軽量タイプ エンジンスタータ&バッテリー充電機能付
    定格出力電流(A)(溶接)DC120使用率(%)40使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)34.5燃料タンク容量(L)3.6適合溶接棒(mm)2.0~3.2電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
  • フレーム部品EGW160M-I 新ダイワ

    フレーム部品EGW160M-I

    新ダイワ
    82税込90
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ロータ・ステータ部品EGW160M-I 新ダイワ

    ロータ・ステータ部品EGW160M-I

    新ダイワ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様(適合製造番号)55000001~55003580部品名称レクチフアイヤ形状図番11
  • ロータ・ステータ部品EGW160M-I 新ダイワ

    ロータ・ステータ部品EGW160M-I

    新ダイワ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    仕様(適合製造番号)55003581~
  • コントロールパネル部品EGW160M-I 新ダイワ

    コントロールパネル部品EGW160M-I

    新ダイワ
    82税込90
    1個
    3日以内出荷
  • インバータユニット部品EGW160M-I 新ダイワ

    インバータユニット部品EGW160M-I

    新ダイワ
    82税込90
    1本ほか
    3日以内出荷
  • 燃料タンク部品EGW160M-I 新ダイワ

    燃料タンク部品EGW160M-I

    新ダイワ
    82税込90
    1本ほか
    3日以内出荷
  • ロータ・ステータ部品EGW160M-I 新ダイワ

    ロータ・ステータ部品EGW160M-I

    新ダイワ
    58税込64
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ベース・ホイル部品EGW160M-I 新ダイワ

    ベース・ホイル部品EGW160M-I

    新ダイワ
    55税込61
    1個ほか
    3日以内出荷
電気溶接機カテゴリ