絞り込み
ブランド
- ユニファイブ(6)
- ブロードウォッチ(1)
- アイコー電子(1)
- マル信無線電機(2)
- サンハヤト(1)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- UNIFIVE(6)
- LINKMAN(1)
- BOURNS(61)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- サンキューテクノス(2)
- 東日製作所(1)
- MICROCHIP(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
- パトス(1)
エコロジープロダクト
「eiaj4」の検索結果

ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ACアダプター UVシリーズ
ユニファイブ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)72.7×35.7×53極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ 12V 1.5A
UNIFIVE¥4,298税込¥4,7281個当日出荷Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●入力コネクタ:2 Pin Plug●コード番号:218-4779出力電圧(V)12定格出力電流(A)1.5入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)18アズワン品番65-7222-23
ACアダプタ 12V 1A
UNIFIVE¥2,398税込¥2,6381個欠品中Unifive UN312 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●入力コネクタ:2 Pin Plug●コード番号:218-4770タイプAC/DCアダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12出力電圧(V)12定格出力電流(A)1入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)コード218-4770プラグEIAJ-4定格出力電力(W)12入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-41定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
ACアダプタ 12V 2A
UNIFIVE¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷から7日以内出荷Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:24W
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 3.8A Output
UNIFIVE¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷から7日以内出荷Unifive UNI345 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 45 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:3.8A●定格出力電力:45W
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1.5A Output
UNIFIVE¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1.5A●定格出力電力:18Wタイプデスクトップ AC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)18入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1A Output
UNIFIVE¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1A●定格出力電力:12W●コード番号:218-4785アズワン品番65-7222-43
ACアダプタ
ユニファイブ¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷ACピンはAタイプで、通信機器やAV機器、小型ノートPC等々、様々な機器へ使用が可能です。入力電圧(V)AC100~240ケース寸法(mm)1500 ±100安全規格PSE極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥92税込¥1011個当日出荷リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。用途監視カメラなど極数4仕様コンタクトセックス:Female形状外観:パネル付け、篏合部:角型定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6
DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)
bitstrong(ビットストロング)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥139税込¥1531個3日以内出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。用途監視カメラなど極数4仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型色黒定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥229税込¥2521個当日出荷外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-203E
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-100E
BOURNS¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合仕様最大抵抗 = 10Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥339税込¥3731個3日以内出荷外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
DIPスライドスイッチ CHSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥199税込¥2191個5日以内出荷RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。RoHS指令(10物質対応)対応作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time高さ(mm)2.5材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ包装形態マガジン端子形状ガルウィングタイプ無洗浄テープシール無し使用温度範囲(℃)-40~85保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA接触抵抗(mΩ)最大50絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000耐電圧(V)AC500・60s耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each耐熱性85度(96時間)耐寒性-40度(96度)仕様固着性:5N(0.51kgf)10s
電圧区分4 DCジャックパネル型/スイッチ付
マル信無線電機¥169税込¥1861個4日以内出荷電圧区分4のDCジャックパネル型、内芯3.3Φ、外径5.5Φ、センターピン1.0Φ、DC10.5V~13.5V/2A、本体色黒規格EIAJ RC5320A 電圧区分4 適合定格DC10.5V~13.5V 2A形状(mm)EIAJ4(外形Φ5.9x内径Φ3 センターピン1.05取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィング
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個5日以内出荷。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。表面実装対応、実装高 2.5mm。豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)。金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性仕様●種別:ディップスイッチ●実装:表面実装●端子形状:ガルウイング●接点数:1●回路数:4●回路構成:SPST●操作部形状:スライド●定格電圧(AC):50VDC●定格電圧(DC):100mA●定格電流(AC):6VDC●定格電流(DC):25mA●長さor径:6.6mm●幅:5.4mmアズワン品番67-0459-62
電圧区分5 DCジャックパネル型 スイッチ付
マル信無線電機¥169税込¥1861個4日以内出荷電圧区分5のDCジャックパネル型、内芯4.3Φ、外径6.5Φ、センターピン1.4Φ、DC13.5V~18V/2A、本体色黒規格EIAJ RC5320A 電圧区分5 適合定格DC18V(DC13.5~18V) 2A形状(mm)EIAJ5(外形Φ7x内径Φ4 センターピン1.45取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 1回転型 3314J-2-203E
BOURNS¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 クロススロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3314J-2-102E
BOURNS¥71,980税込¥79,1781セット(500個)7日以内出荷250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 クロススロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 3314J-2-204E
BOURNS¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 クロススロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)
bitstrong(ビットストロング)¥749税込¥8241個5日以内出荷・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質(導体)純銅(軟銅線)、(被覆)PVC(ポリ塩化ビニル)長さ(mm)プラグ:11形状L型プラグ質量(g)33規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)1許容電流(A)目安:約2程度構成導体:26本 / 0.16mm(撚線)難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)コネクタオス:(DCプラグ)外径Φ4.0 mm / 内径Φ1.7 mm(EIAJ-2/PL04B)、メス:(DCジャック)外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mmケーブル外径(Φmm)(OD)約Φ4.3サイズ(mm)4.3 × 4.3 × 1000定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)線数2芯
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-201E
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合仕様最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3314G-2-103E
BOURNS¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷250 mW 4 mmシールド3314Gシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 1回転型 3314G-2-503E
BOURNS¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷250 mW 4 mmシールド3314Gシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-102E
BOURNS¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-104E
BOURNS¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-500E
BOURNS¥2,098税込¥2,3081袋(10個)7日以内出荷250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応