カテゴリ
- 制御機器(15,166)
- パソコン/周辺機器(10,029)
- バイク純正部品(7,091)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,312)
- バイク部品(2,125)
- 自動車純正部品(2,030)
- トラック純正部品(1,751)
- メカニカル部品(1,673)
- 切削工具(1,642)
- 機構部品(1,634)
- 建築金物(1,623)
- 農業機械(1,502)
- 電気材料(1,255)
- 医療(1,254)
- 測定用品(995)
- 科学研究・開発用品(994)
- 安全標識(910)
- 建材・エクステリア(692)
- 作業服(633)
- オフィス家具(631)
- 家電(602)
- 船舶用品・漁業資材(586)
- 学童・教育用品(523)
- 作業工具(469)
- 自転車部品(445)
- 空調・照明・電設資材(414)
- 塗料(379)
- 安全保護具(356)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(322)
- 自動車補修部品(293)
- 物流用品(254)
- 事務用品(231)
- ねじ・ボルト・釘(223)
- FA担当者のオススメ新商品(204)
- ポンプ・送風機・電熱機器(199)
- ヘルスケア(145)
- 電動工具(145)
- 厨房用品(142)
- 清掃用品(128)
- 配管・水廻り設備部材(127)
- 空圧工具(126)
- 安全用品(124)
- 日用品(123)
- 溶接用品(119)
- 農業・園芸資材(115)
- 印刷用紙/インク/印刷機(114)
- カー用品(107)
- 鈑金・塗装(106)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(100)
- 接着剤・補修材(89)
- 介護用品(89)
- 研磨材(86)
- 卓上消耗品(85)
- 自転車整備工具・アクセサリー(84)
- 塗装・養生・内装用品(75)
- 油圧機器・油圧ホース(73)
- 店舗什器・備品(71)
- スプレー・オイル・グリス(63)
- はんだ関連・静電気対策用品(61)
- 防犯用品(57)
- 救急・衛生(57)
- バッテリー・電装(55)
- 防災用品(52)
- 保管用品(51)
- 梱包用品(45)
- 自動車用オイル・ケミカル(43)
- 住設機器(42)
- トラック用品・パーツ(42)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
- テープ(37)
- 整備工具・収納(36)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(36)
- 手袋(32)
- クリーンルーム用品(30)
- マスク(29)
- 安全靴・作業靴(28)
- 農具(28)
- 測量用品(土木/建設)(27)
- 理美容(24)
- 縫製用品(22)
- 測定関連サービス(21)
- 肥料・農薬・除草剤・種(18)
- 食品・飲料(16)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
- 洗車・清掃(12)
- タイヤ・足回り(11)
- 洗剤・除去剤(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- ガレージ機器・整備設備(7)
- エンジン工具(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
- 完成車(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(51)
- AMPHENOL(730)
- APEM(612)
- brembo(1,260)
- Hirschmann Test & Measurement(567)
- KANA(片山チエン)(1,031)
- KEMET(2,195)
- ON SEMICONDUCTOR(519)
- onsemi(1,852)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,197)
- RS PRO(1,289)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(675)
- SIEMENS(3,441)
- SMC(1,964)
- TELEMECANIQUE SENSORS(713)
- TOSTEM(LIXIL)(2,221)
- ホンダ(8,443)
- ミドリ安全(1,118)
- メディアカバーマーケット(7,643)
- 三菱ふそう(1,944)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「em」の検索結果

基板固定用タッピングビス EMシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(50個)ほか当日出荷基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥2,198~税込¥2,418~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75
EM 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(28件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
SEM用導電性カーボン両面テープ
日新EM¥4,898税込¥5,3881巻欠品中従来より販売している導電性の両面テープです。ガス発生もほとんどないため、分析に最適です。基材は不織布で、表面は導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。テープ幅(mm)5基材絶縁型不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)基材/0.07、粘着剤/0.045×2、合計0.16電気抵抗(Ω)50粘着力(N/25mm[gf])1100保持力(mm/60分)0.2材質(フィラー)カーボン粉
EMマイスターリングキャップス
DURAN¥4,298~税込¥4,728~1個(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。材質DURAN(R)ガラス長さ(mm)125JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ)
セメダイン(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(600g)当日出荷各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。成分アクリル樹脂系エマルジョン色乳白色液体(硬化後:透明)主成分アクリル樹脂系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量250~350g/m2危険物の類別非危険物使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)特性ピールアップタイプ、水性、低臭主なワークパーツ
横入れグリッドケース 2724シリーズ
日新EM¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から6日以内出荷新開発の構造によってグリッドの表面に触れることなく固定します。グリッドが良く見えるので確実にピンセットで掴むことができます。、グリッドの出し入れが簡単なので、大切な試料や支持膜を傷つけません。、試料を載せたグリッドの持ち運びに適しています。、グリッドを収納したまま実体顕微鏡での簡易観察が可能です。
耐熱電線 EM-APK=EM-HP
華陽電線¥8,398~税込¥9,238~1巻(10m)ほか6日以内出荷APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。用途小勢力回路用耐熱電線規格EM-HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC
華陽電線¥9,298~税込¥10,228~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。用途非常電源低圧回路用ケーブル規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)電圧(V)規格:600RoHS指令(10物質対応)対応
モリコート EM-30Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)当日出荷ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。仕様缶トラスコ品番361-5413質量(kg)1.2色白使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1液色白ちょう度325使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤増ちょう剤リチウム石ケン基基油ポリαオレフィン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性
EMグリッドケース 2731シリーズ
日新EM¥19,980税込¥21,9781箱(20個)当日出荷静電防止プラスチックを使用、試料カード付、使いやすいグリッドケース仕様●収納:横5列、縦20列、Φ3グリッド100枚●外形寸法(mm):50×80●※商品にグリッドは含まれません。
消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1巻(20m)ほか当日出荷から9日以内出荷埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
ランナーチャックEM
アインツ¥14,900~税込¥16,390~1個当日出荷鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。高さ(mm)13奥行(mm)98
SEM用カーボン両面テープ
日新EM¥9,398税込¥10,3381巻4日以内出荷基材をアルミにすることで表面が滑らかになり、低倍率から中倍率においては背景を気にすることなく観察することが可能になりました。また、ドリフトについても軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなるなど、従来品(不織布基材)と比べ品質改善されています。表面は、導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。テープ幅(mm)12基材アルミテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)基材/0.03、粘着剤/0.040×2、合計0.11材質(フィラー)カーボン粉
EMボカシ【EM醗酵促進剤】
みつば会(2件のレビュー)¥369税込¥4061袋(500g)6日以内出荷米ぬか、糖蜜等を原材料とし、EM-1を使用し醗酵させたものです。安全で使いやすい商品で生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして庭などの土に埋めると、土の中で有用菌が生ゴミを分解し、約2~3ヶ月で完全に分解します。用途生ごみをたい肥化、肥料としてリサイクルできるボカシになります。成分米ぬか、EM1号、糖蜜、セラミックスパウダー寸法(mm)300×195×200内容量(g)500
警報用電線 EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ)
華陽電線¥8,598~税込¥9,458~1巻(10m)ほか6日以内出荷APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
電話用ケーブル EM-ETI
沖電線¥21,980~税込¥24,178~1本(200m)ほか5日以内出荷電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。用途電子ボタン電話装置用シース色灰
ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様一般用(屋内・屋外共用)トラスコ品番795-3682セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2規格JCAA K 1301規格品(第11001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
SEM用導電性カーボン両面テープ
日新EM¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷従来より販売している導電性の両面テープです。ガス発生もほとんどないため、分析に最適です。基材は不織布で、表面は導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。テープ幅(mm)20基材絶縁型不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)基材/0.07、粘着剤/0.045×2、合計0.16電気抵抗(Ω)50粘着力(N/25mm[gf])1100保持力(mm/60分)0.2材質(フィラー)カーボン粉
EM-142/143用部品パッキン
EMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)¥549税込¥6041セット(5枚)当日出荷セット内容5枚入り(給油口用-3枚/ノズル用-2枚)種類パッキン危険物の類別非危険物
EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691個(100本)当日出荷から翌々日出荷毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。仕様バラつき:≦1.0%精度(%)(容量)≦0.5
警報用電線 EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ)
華陽電線¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか6日以内出荷から14日以内出荷APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
タイルカーペット GA-100EM
東リ¥4,998~税込¥5,498~1箱(4枚)ほか当日出荷から4日以内出荷エコマーク認定タイルカーペット、グリーン購入法適合品。寸法(mm)500×500ケース質量(kg)22機能防炎、制電、歩行 業務4、撥水防汚材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)ホルムアルデヒド等級FIF☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6.5 (3.5 ループパイル)



つや消しヘルメット ヴェンディー EM
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から6日以内出荷つや消しヘルメット。表面がザラザラした質感と高級感、存在感が増した仕上がり。 通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群。 ひさしははキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工。 紫外線も99.9%カット。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】材質帽体:ABS樹脂、ひさし・通気孔カバー:PC樹脂質量(g)約438衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約36適合頭囲(cm)53~62名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ランナーチャックEM(センサー付)
アインツ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8800材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)35.4取付3-M4高さ(mm)13タイプ近接センサー付奥行(mm)98.8
ランナーチャックEM(センサー無)
アインツ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8801材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)30.6取付3-M4高さ(mm)13タイプセンサー無奥行(mm)98.8
EM-KIE/エコタイプKIV
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥12,980~税込¥14,278~1巻(200m)ほか5日以内出荷から64日以内出荷種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応![[EA954EM-2用] ベース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73888229-211117-02.jpg)
[EA954EM-2用] ベース
エスコ¥28,100税込¥30,9101台当日出荷仕様焼付粉体塗装材質SECC質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×60適合品番EA954EM-2名称下置用ベース(EA954EM-2用)
EMマイスター用 ゴムピペッター
アズワン¥469税込¥5161セット当日出荷仕様★対応キャピラリー(mm):外径Φ0.8~2.0(※2-453-01~03はΦ0.8以下ですが使用可能です)アズワン品番2-453-20
...




































![[EA954EM-2用] ベース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73888229-211117-02.jpg)