カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 切削工具(2)
  • ヘルスケア(1)

「em3bg」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EM3BGグランドパッキン 三桂製作所

    EM3BGグランドパッキン

    三桂製作所
    ¥459~税込¥505~
    1個
    4日以内出荷から72日以内出荷
  • 樹脂製マルチコネクタ 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタ

    三桂製作所
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ケーブルマルチ引出板 三桂製作所

    ケーブルマルチ引出板

    三桂製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所

    E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
  • 樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製なので軽量・錆びません!!
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
  • 樹脂製マルチコネクタE型黒 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタE型黒

    三桂製作所
    ¥459~税込¥505~
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
    用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色黒温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
  • ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所

    ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型

    三桂製作所
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    樹脂製だから軽量・錆びません!!
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
  • 樹脂製マルチコネクタE型 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタE型

    三桂製作所
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
    用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
  • コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所

    コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • 樹脂製マルチコネクタE2型黒 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタE2型黒

    三桂製作所
    ¥519~税込¥571~
    1個
    4日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色黒温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
  • 樹脂製マルチコネクタ用うめ栓 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタ用うめ栓

    三桂製作所
    ¥548~税込¥603~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチコネクタのパッキン予備穴に埋めて使用する、うめ栓です。
    温度範囲(℃)-20~100
  • ケーブルマルチ引出板 三桂製作所

    ケーブルマルチ引出板

    三桂製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
  • コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • EM3GP用スリーブ 三桂製作所

    EM3GP用スリーブ

    三桂製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    EM3BG用グランドパッキンEM3GPのパッキン穴径を小さくするためのスリーブです。
    取付可能対象【穴径】12mm材質NBR/TPE温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応色調黒色特性IP67
  • マジックカットe-ミストEM3-XM-S30 3軸XMセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM3-XM-S30 3軸XMセットS30cm付

    扶桑精機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-9622セット内容マジックカット3軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.1
  • 基板固定用タッピングビス EMシリーズ タカチ電機工業

    基板固定用タッピングビス EMシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1146件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • マジックカットe-ミストEM3-XX-Z40 3軸XXセットZ40cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM3-XX-Z40 3軸XXセットZ40cm付

    扶桑精機
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-9916セット内容マジックカット3軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3
  • 貼付型スペーサー ASRシリーズ タカチ電機工業

    貼付型スペーサー ASRシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1袋(10個)
    当日出荷
    M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ケーブルマルチ引出板LG 三桂製作所

    ケーブルマルチ引出板LG

    三桂製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • EMSフットトレーニングマット ファミリー・ライフ

    EMSフットトレーニングマット

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
    足を乗せることで歩行を支える筋肉にアプローチ。 歩くための筋肉、すね・足裏・ふくらはぎを電気の刺激で簡単トレーニング! EMSのはたらきとは?EMSによる筋肉収縮運動は電気の刺激により、「身体を動かそう」と意識をもたなくても筋肉を刺激することができます。 こんな方にオススメ!・運動不足を解消したい方・運動が苦手な方・簡単にトレーニングしたい方・ 足が疲れやすい方 選べる運動モードは6種類、その日の気分に合わせてパターンを選ぶことができます。 ながら運動で無理なく続けられる! 1日15分 パワー10段階調節
    セット内容フットマット、コントローラー、取扱説明書材質コントローラー:ABS樹脂・他、フットマット:ポリウレタン・他質量(g)約90電源アルカリ単4形乾電池×2(別売)機能トレーニングモード:6パターン、強弱レベル調整: 10段階調節、その他の機能:オートOFF機能(約15分)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約31×31×2.3