カテゴリ
- 制御機器(38)
- メカニカル部品(21)
- 自動車補修部品(11)
- 作業工具(9)
- 切削工具(7)
- 家電(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- バイク部品(5)
- 保管用品(5)
- オフィス家具(5)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- KSフィルター(4)
- LION (ライオン事務器)(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- oneA(3)
- SIEMENS(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- アイゼン(3)
- サンコー(三甲)(6)
- ナイキ(3)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 住友重機械工業(21)
- 室本鉄工(4)
- 富士電機(6)
- 泉精器製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ep007」の検索結果

エポキシ樹脂系接着剤 EP007A
セメダイン¥3,698税込¥4,0681缶(500g)当日出荷SG-EPO(Second Generation=第2世代)シリーズは、全く新しいタイプの二液常温硬化形エポキシ系接着剤です。 従来のエポキシ系接着剤の欠点(はくり接着強さ、耐熱性)を改良し、構造用の加熱硬化形接着剤に匹敵する性能を有しています。 硬化過程でガスが発生しません。硬化収縮が小さいです。 荷重下のクリープが小さいです。耐久性・絶縁性に優れています。用途自動車、車両、船舶、航空機関係の接着、コーティング。 電機・電子部品の注型、接着。 建築関係の部材の接着。 精密機器・光学機器のガラスの接着。 スキーなどの運動用品の接着組み立て、工芸品の接着など。 接着以外にも、モールディング、コーティング、ライニングなど。容量(g)500主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60分以内危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L混合比1:1(主剤:硬化剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化、可とう性危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ガラスなど。
ミーリングインサート EP07
ケナメタル¥8,198~税込¥9,018~1セット(5個)8日以内出荷から9日以内出荷Mill1-7用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様形状多角形勝手切刃数2コーナーR(mm)0.8幅W(mm)4.69寸法LI(mm)8厚さS(mm)2.8ワイパー幅BS(mm)1.7
TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 22Ω ±5%, EP7WS22RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥61,980税込¥68,1781箱(1000個)8日以内出荷シリーズEP(Small)定格電力(W)7抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
SilverStone 4K UHD対応Type-C用HDMI変換アダプタ(DisplayPort Altモード) SST-EP07C-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,198税込¥4,6181台8日以内出荷・ USB 3.1 Type-C入力およびHDMI出力に対応。・ DisplayPort 1.2 Altモード用のフレキシブルなUSB 3.1 Type-Cスイッチング対応。・ レーン毎のデータ転送速度は5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) および1.62Gbps (RBR)に対応。・ HDMI 2.0および以前のバージョンに対応。・HDCPリピーター対応のHDCP RxおよびTxキーによるコンテンツ保護機能。・ SSTモード、DisplayPort 1.2での最大解像度4096x2160 @60Hz対応材質アルミニウム + プラスチック色木炭質量(g)実質量:18.75備考EP07-EのType-C入力信号は、高解像度バージョンをサポートするには、ディスプレイポートオルタナティブモードに対応する必要があります。型番SST-EP07C-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.8×9.7×50解像度60Hzで4096×2160まで出力信号HDMIメス(HDMI 2.0)ケーブル長(mm)100動作温度(℃)0~45チップセットAnalogix ANX7402、Parade PS176RoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-Cオス動作湿度(%RH)10~80
シムプレート 鉄
岩田製作所¥5,598~税込¥6,158~1パック(5個)翌々日出荷から3日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質鉄長さL(mm)500幅W(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
炭の力ボディタオル
タツネ¥499税込¥5491枚4日以内出荷お肌にやさしいやわらかめ。泡立ち抜群のタオルです。ふわふわ泡で皮脂汚れ等を吸着します。また、タオルを構成する繊維には紀州備長炭練り込み糸を配合。備長炭は多孔質なため、優れた消臭効果があることで知られています。材質ナイロン 約60%、ポリエステル 約35%、綿レーヨン 約5%色グレー区分新品質量(g)約37種類ボディタオル for body寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×100×0.3
ピンゲージ(プラケース付/L=40)
アイゼン¥9,998~税込¥10,998~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用)
SMC¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
HRSC Seriesオプション用 Gねじ変換継手セット
SMC¥4,198税込¥4,6181セット10日以内出荷ドレン口用変換継手用途オプションT(高揚程ポンプ仕様)用ドレン口の接続口径RcをGに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-□-20-T、HRSC018-□-20-T、HRSC024-□-20-T、HRSC030-□-20-T、HRSC040-□-20-T、HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
コンプライキャナルティップス
SUREFIRE(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(2個×3組)当日出荷EP7用替えチップです。トラスコ品番490-4320適合機種EP7-BK-MPR材質医療用ポリマー樹脂色ブラックサイズM質量(g)1
3.96 EP HDR ASSY 7P(NATURAL)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891セット(10個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
3.96 EP PLUG HSG 7P(NATURAL)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381セット(100個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
NaCl-Peptone Buffer pH7.0 EP+USP 200mL 6 146419 6pcs
Merck(メルクミリポア)¥9,898税込¥10,8881セット(6個)5日以内出荷アズワン品番61-0191-72保管環境冷蔵
ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥829税込¥9121箱(10個)8日以内出荷仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数7シリーズDF62材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2C(10)
HIROSE(ヒロセ電機)¥899税込¥9891箱(10個)8日以内出荷仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数7シリーズDF62材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
15PCS EPスタープラスソケットセット
JTC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷15pcsセット 1/4(差込6.3mm)EP6、EP7、EP8 3/8(差込9.5mm)EP10、EP12、EP14、EP16 1/2(差込12.7mm)EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32セット内容差込6.3mm(1/4):EP6、EP7、EP8、(差込9.5mm(3/8):EP10、EP12、EP14、EP16、差込12.7mm(1/2):EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32差込角(mm)6.3、9.5、12.7セット商品数15
NaCl-Peptone Buffer pH7.0 EP+USP 300mL 6 146408 6pcs
Merck(メルクミリポア)¥11,980税込¥13,1781セット(6個)12日以内出荷アズワン品番61-0191-99保管環境冷蔵
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 27 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ仕様●一次定格電圧:18 To 36V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:27μHアズワン品番65-7220-20
ゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 27 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ仕様●一次定格電圧:18 To 36V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:27μH●コード番号:227-8214アズワン品番65-7220-03
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V 1セット 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥269,800税込¥296,7801セット(250個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 18 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 6 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:6μHアズワン品番65-7219-49
NaCl-Peptone Buffer w.LTH pH7.0 acc.EP+USP 90mL/275mL WN 6 146522 6pcs
Merck(メルクミリポア)¥9,898税込¥10,8881セット(6個)3日以内出荷アズワン品番61-0191-79保管環境冷蔵
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 132 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:7μH●コード番号:227-8209アズワン品番65-7220-17
TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EP(Small)シリーズ 15Ω 7W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(5個)3日以内出荷仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = EP(Small)ケーススタイル = モールド温度係数 = ±400ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 x 25mm長さ = 25mm直径 = 8.5mmリード径 = 0.75mmEP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ペプトン食塩緩衝液 pH7.0 微生物学用 According harm. EP/USP/JP 110582 500G
Merck(メルクミリポア)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷アズワン品番61-0194-93
ワンタッチ封筒 100枚パック
オキナ(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221袋(100枚)当日出荷から5日以内出荷封かんに便利なワンタッチのり付。お得なボリュームパックです。テープありグリーン購入法適合窓枠なし
ソニックデフェンダーウルトラ
SUREFIRE(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。トラスコ品番490-4311材質ソフトメモリーフォームサイズM質量(g)3.5コード長さ(mm)670コードありNRR値28
汎用インクリボン EPSON ERC-05B タイプ
ノーブランド(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(10本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合【EPSON】M-150、HC-7 【TERAOKA(寺岡精工)】DIX-1000、DIX-2000、DI-170、DI-11、DI-80、DS-800 【島津製作所】EP-50 【YAMATO(大和製衡)】JPS-507、JPS-508、JPS-510 【ミツトヨ】DP-1HS主な適合純正品番ERC-05B種別汎用色黒適合メーカーEPSON、A&D、TERAOKA(寺岡精工)、島津製作所、YAMATO(大和製衡)、ミツトヨ