HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-7EP-2.5RC
長さ(mm)
21.4
幅(mm)
18.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
7
シリーズ
DF1B
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1箱(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062130
DF1B-7EP-2.5RC
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください