カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ep320-020n」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパエレメント SMCペーパエレメントSMC(1件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
交換用エレメント SMC交換用エレメントSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から15日以内出荷
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から22日以内出荷
最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルターエレメント 大生工業フィルターエレメント大生工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から22日以内出荷
一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
ラインフィルタ FH100 SMCラインフィルタ FH100SMC
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
ろ過材の種類一般ろ紙
リターンフィルタ FH100シリーズ SMCリターンフィルタ FH100シリーズSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
サクションフィルター 大生工業サクションフィルター大生工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4CSMC(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
クーラントプルーフマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(16件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
Y 25A用標準スクリーン KITZ(キッツ)Y 25A用標準スクリーンKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合Y形ストレーナ25A
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
6,498税込7,148
1個
当日出荷から24日以内出荷
ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
ろ過材の種類金網(SUS)
液体ろ過筒 アズワン液体ろ過筒アズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
ラインフィルタ 大生工業ラインフィルタ大生工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。 上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。 流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無最高使用圧力(MPa)3.5使用流体一般作動油ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
メインラインフィルタ用エレメントアセンブリ SMCメインラインフィルタ用エレメントアセンブリSMC(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルターエレメント 大生工業フィルターエレメント大生工業
27,980税込30,778
1個
22日以内出荷
適合本体F-UH-04A-20UW-XXXX-X(Xはオプションコード)