カテゴリ
- 事務用品(13)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- LION (ライオン事務器)(3)
- ドレスイン(2)
- 沖データ(OKI)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ニッポー(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- 友屋(1)
- エンゲルス(1)
- ジャパン・インターナショナル・コマース(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
- Clover(クロバー)(1)
- KOBARIC(1)
- 道刃物工業(1)
エコロジープロダクト
「epf-sb2」の検索結果
![紙折り機消耗部品セット EPF-SB2(EPF-300/EPF-400用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77437109-260421-02.jpg)
紙折り機消耗部品セット EPF-SB2(EPF-300/EPF-400用)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,998税込¥5,4981セット9日以内出荷セット内容給紙ローラゴム、給紙パッド、ゴムシート![紙折り機 EPF-200/50HZ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150785-131126-02.jpg)
紙折り機 EPF-200/50HZ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り用途A4三つ折り専用機仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)適合用紙種/上質紙、再生紙質量(kg)約19.5周波数(Hz)50消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)電源AC100V/50Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート主な用途A4三つ折り専用機使用環境温度(℃)5~35用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)排紙方法自然落下方式使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
紙折機給紙ゴムローラーセット
LION (ライオン事務器)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷紙折り機の消耗品(ゴムローラーセット)になります。セット内容ゴムローラー×3、セパレータ-×1(金属加工)品種(対応)本体型番600番台及び型番末尾N用
紙折り定規
KOBARIC(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!! 見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の 折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。 この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。 ・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。 ・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。 ・A3サイズを半分に折るときにも使えます。 ・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。材質アクリル樹脂(透明)質量(g)99寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100 x 310 x 3
自動紙折り機MA150
ドレスイン¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷付属品クロス折りアーム適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ質量(kg)約16電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時)紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2)折り位置設定絵表示に合わせて手動設定処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
卓上型自動紙折り機
ドレスイン¥87,980税込¥96,7781台7日以内出荷連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)質量(kg)約3.6電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)![卓上封かん機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150672-131126-02.jpg)
卓上封かん機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。電源24V ACアダプタ使用環境温度(℃)15~35
ハンディーカウンター
エンゲルス(4件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。 1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。 小型軽量なので携帯性抜群! 電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚材質ABS樹脂色ブラック質量(g)430(単三乾電池4本含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90処理能力18枚/秒
小型トータルカウンタ H7E□-N
omron(オムロン)(28件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
紙折機
LION (ライオン事務器)¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷連続使用可能な手動タイプ。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):100枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)25.5種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:自然落下方式消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙検知方式紙詰まり検知:自動停止カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定手動(ゲージ式)RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×545×494
クイックメニュー(三つ折り)
友屋¥1,898~税込¥2,088~1冊当日出荷から4日以内出荷お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。 出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。 高級感漂う三ツ折タイプの6ページ。材質PET、ポリウレタン
コレーター(自動丁合機)
LION (ライオン事務器)¥629,800税込¥692,7801台5日以内出荷印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。 オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。仕様【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積質量(kg)78周波数(Hz)50/60段数10段消費電力(W)200最大積載量(kg)【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時)電源(AC V)100用紙サイズA3SR、A3、B4、A4、B5、A5給紙方式摩擦ローラーセパレーター方式処理速度40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
自動紙折り機NP110
ニッポー¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷小型・軽量でA4~A5サイズ対応、折り方は3種類。加算/減算プリセットカウンター、試し折り機能、整列排紙搭載、3段階のスピード調整が可能です。その他90枚/min質量(kg)11種類二つ折り / 内三つ折り / 外三つ折り対応A4~A5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】530×365×335対象PPC用紙・上質紙![紙折り機 EPF-400 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150812-131126-02.jpg)
紙折り機 EPF-400
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙55kg 64g/m2使用時)A4(内三つ折り・外三つ折り・変形三つ折り)A3(二つ折り)適合用紙種/上質紙、再生紙、アート紙、コート紙も折り可能(但し、特定の用紙に限る)質量(kg)約33(クロス折り部品、電源コード除く)消費電力(W)動作時:75(50Hz/60Hz)/待機時:13(50/60Hz)電源AC100V/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】670×510×500、【使用時】990×510×500機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート、クロス折用補助用紙ガイドつき、ジャムマップ表示・給紙圧、セパレータ厚調整機能、手差し給紙機能主な用途B7-A3三つ折り、 定形外サイズも可能使用環境温度(℃)動作:5~35、保存:-10~60用紙厚(g/m2)40-90kg(46.5~104.7)二つ折りのみ135kg(157)排紙方法搬送ベルト及び排紙ローラー3段階 位置手動切替使用可能用紙サイズB7(91×128)~A3(297×420)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大500枚(A4上質紙55Kg、64g/m2使用時)使用環境湿度(%)20~80RH折り位置設定二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り(B6不可)、その他変形折り、2回折りによるクロス折り処理速度【5段切り替え】27枚/分、60枚/分、100枚/分、135枚/分、184枚/分(A4二つ折り・内三つ折り時)
スタイラスペン (丸鉄筆)
道刃物工業(2件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷1mmと3mmのボールがついたスタイラスペン。消しゴムはんこの鉛筆転写のスクラッチや木版画でのカーボン転写時のなぞり作業、粘土細工のスパチュラ代わりにもお使い頂けます。 ウレタンシートやレザーにアタリをつけるのにも。用途ペーパークラフト、レザークラフト材質芯:鉄、柄:木長さ(mm)130寸法(mm)ボール部分:1、3![Ca.Crea(カクリエ) A4×1/3 NO-604GC PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24777524-250730-02.jpg)
Ca.Crea(カクリエ) A4×1/3 NO-604GC
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥449税込¥4941冊当日出荷このサイズを待っていた!書きやすく、使い方広がるユニークサイズ。使いやすい絶妙の巾!メモやTODOリストだけでなく、議事録などの長文もしっかり書け、複数持ってたノート、メモ帳、手帳、リフィルがこの1冊に。見開きでも邪魔にならず机の上でも使いやすい。内ポケットにも、カバンにもスッと入るコンパクトサイズで持ち歩きやすい。背クロスのガイド機能を使えば、A4の三つ折りが簡単キレイ!書類を挟んで持ち歩いても、書類が折れたり汚れたりせずスマート。書きやすい!平滑度の高く、書き心地がなめらかな本文用紙。触った感触も滑らかで印象に残り、高級感を感じられる本文。淡クリーム色の本文用紙、グリーンの方眼罫線で目にやさしい。しっかり開く!「糸かがり製本」でページがフラットに開くから、書きやすく読みやすい。材質中紙/上質紙(淡クリーム色)高さ×幅(mm)215×105とじ仕様糸かがり製本




![紙折り機消耗部品セット EPF-SB2(EPF-300/EPF-400用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77437109-260421-02.jpg)
![紙折り機 EPF-200/50HZ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150785-131126-02.jpg)





![卓上封かん機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150672-131126-02.jpg)








![紙折り機 EPF-400 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150812-131126-02.jpg)


![Ca.Crea(カクリエ) A4×1/3 NO-604GC PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24777524-250730-02.jpg)