カテゴリ
- 接着剤・補修材(21)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「epx plus2」の検索結果

構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ
3M(スリーエム)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。適合ガン:EPX PLUS2トラスコ品番286-6272材質主成分:エポキシ樹脂色クリア容量(mL)48.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量48mL危険物の性状非水溶性
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(12本)ほか当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1本(48.5mL)ほか当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン
セメダイン(5件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。トラスコ品番364-6254材質樹脂製質量(g)240危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(45mL)当日出荷可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。用途金属と樹脂、金属同士の接着に。適合EPX P/A 2仕様2液混合型色青主成分アクリル系接着剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781セット(36本)当日出荷3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。用途金属と樹脂、金属同士の接着に主な用途金属と樹脂、金属同士の接着トラスコ品番479-6179全長(mm)105危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量3.3g適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個(50mL)当日出荷焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804色灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(12個)当日出荷トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460
3M(スリーエム)¥6,998税込¥7,6981本欠品中2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
オートミックス パネルボンドミニ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)色黒容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
オートミックス パネルボンド
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。色黒付属品ミキシングノズル2本種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(12本)当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ローリングプラグ オネジ取付用
(14件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷プラグが360度回転します。用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。使用流体空気最高使用圧力(MPa)2ソケットorプラグソケット使用温度(℃)-20~80
ロータリプラグ(オネジ取付用)
日東工器(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷流体空気、不活性ガス取り付け形状オネジ取付用ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズG1/4(PF1/4)最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄トラスコ品番170-6004質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ
ヨシタケ(4件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から3日以内出荷電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
DP460スタートセット
3M(スリーエム)¥22,980税込¥25,2781セット翌日出荷詳細。耐衝撃性と耐疲労性を高めるために強化されています。加熱することで硬化を促進できます。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。用途強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。セット内容1セット(DP460 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL特性耐衝撃性、耐疲労性危険物の性状非水溶性
DP420NSスタートセット
3M(スリーエム)¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷詳細。接着剤の中でも特に高強度タイプです。チクソ性が高く、垂直面でもタレません。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。用途優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。UL 94 HBに適合しています。セット内容1セット(DP420NS 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
DP8810NSスタートセット
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781セット翌日出荷詳細。過酷な環境下でも接着力を維持する構造用強度、剥離耐性、耐衝撃性を実現します。プラスチック、ステンレス、アルミニウム、その他金属など様々な素材を接着可能です。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。用途多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。 プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。セット内容1セット(DP8810NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
DP8910NSスタートセット
3M(スリーエム)¥23,980税込¥26,3781セット翌日出荷詳細。ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適です。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。用途3M(TM) Scotch-Weld(TM) 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。セット内容1セット(DP8910NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン1台)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性![LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042363-130411-02.jpg)
LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
DP8710NSスタートセット
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781セット翌日出荷詳細。現場で使用しやすい低臭タイプの配合です。低温環境 (-40℃ ) でも高い接着性を発揮します。対応する自動塗布機があります。過酷な環境下でも接着力を維持する構造用強度、剥離耐性、耐衝撃性を実現します。113% の伸びにより、線膨張係数の異なる異種材料の接合に最適です。プラスチック、ステンレス、アルミニウム、その他金属など様々な素材を接着可能です。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。用途多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。 プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。セット内容1セット(DP8710NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)色ブラック主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL特性剥離耐性、耐衝撃性危険物の性状非水溶性
メタルグリップセット
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷セット内容メタルグリップ50mL1本、ショートミキシングノズル6本、EPX PLUS2アプリケータガン1台危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
M18 32mm 集じんアダプター
ミルウォーキーツール¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL 32mm SDS Plusハンマードリル(M18 FHPX)専用設計で、装着時に本体より給電 高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 μg/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵 長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長203mm、最大径32mmまで対応可能 AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに ダスト容量が見やすい透明ダストボックス質量(kg)2.0(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)電源電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)最大穴あけ能力(mm) コンクリート32厚さ(mm)203(最大穴あけ)付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)



























![LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042363-130411-02.jpg)