カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・収納(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「et-jl05-16」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subシリーズ 挿入・引抜工具 JAE(日本航空電子工業)

    D-subシリーズ 挿入・引抜工具

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途コンタクト挿入・引抜工具適合被覆外径Φ1.7mm以下材質プラスチック製
  • ピン抜き工具 ENGINEER(エンジニア)

    ピン抜き工具

    ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
    材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン抜き工具 ENGINEER(エンジニア)

    ピン抜き工具

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
    用途コネクタのピン外しに。材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-sub/JL05シリーズ 圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    D-sub/JL05シリーズ 圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    198,000税込217,800
    1個
    当日出荷
    D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
    タイプマシン
  • ターミナル抜取ツール モノタロウ

    ターミナル抜取ツール

    モノタロウ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
    販売区分業務用
  • JL05シリーズ プレスピンコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ プレスピンコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    5,498税込6,048
    1パック(100本)
    当日出荷
    形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着
  • 引抜工具 日本モレックス(molex)

    引抜工具

    日本モレックス(molex)(28件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • JL05シリーズ マシンピンコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ マシンピンコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    1,098税込1,208
    1パック(10本)
    当日出荷
    材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着
  • JL05シリーズ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ 手動圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
  • JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
    用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着
  • D-subコネクタマシンコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタマシンコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
  • 端子リリースツール 5本セット モノタロウ

    端子リリースツール 5本セット

    モノタロウ(27件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本組)
    当日出荷
    持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
    用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。材質難鋼板、アルミニウム全長(mm)約83幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8販売区分業務用
  • JN1/2シリーズ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    JN1/2シリーズ 手動圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
  • 端子ぬき工具 DAYTONA(デイトナ)

    端子ぬき工具

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2本)
    当日出荷
    電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
  • 端子リリースツールセット CUSTOR(クストー)

    端子リリースツールセット

    CUSTOR(クストー)(9件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(5本組)
    当日出荷
    多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
    材質軟鋼板、アルミニウム
  • 91067-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    91067-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • ピンポンチ セット モノタロウ

    ピンポンチ セット

    モノタロウ(132件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本)
    当日出荷
    ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
    セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
  • ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)

    ストレートプラグピン/ソケットインサート

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
  • JL05シリーズ プレスソケットコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ プレスソケットコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    5,498税込6,048
    1パック(100本)
    当日出荷
    形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状メス結線方法圧着
  • DE-22/26用 手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    DE-22/26用 手動式圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    99,980税込109,978
    1台
    110日以内出荷
    D02シリーズの圧着工具です。AWG#22~#24、AWG#26~#28用です。
    適合(コンタクト)D02-22-22P/S、D02-22-26P/Sトラスコ品番417-7355全長(mm)255質量(g)593被覆外径(mm)1.1~1.3、0.8~1.0適合電線範囲 AWG(#)#22~#24、#26~#28