カテゴリ
- エンジン工具(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「eu26i」の検索結果

正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用)
ホンダ¥359,800税込¥395,7801台当日出荷高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。仕様超低騒音型、並列運転機能、エコスロットル、フューエルインジェクション、専用アプリ対応、フルカバー防音、クイックメンテカバー、LED表示、ブレーカー機能、オイルアラートトラスコ品番385-6097全長(mm)571区分JN形式発電部:多極界磁回転型周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)306タンク容量(L)4.6全高(mm)452コンセント形状単相100V×2(15A)、単相100V(30A)、単相100V交流電圧(V)100使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)84~91外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×306×452乾燥質量(kg)26.5連続運転時間(h)約8.6~約3.3エンジンタイプGX130交流電流(A)26相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))84~91(LwA)(1/4負荷~定格負荷)、88(3/4負荷)定格出力(kVA)2.6潤滑油量(L)0.46エンジン総排気量(cm3)130コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、単相100V用コンセント(最大30Aまで)×1、単相100V用並列運転用コンセントグリーン購入法適合
インバーター発電機
ホンダ¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷乾燥質量26.5kg、2.6kVAの高出力にも携帯性を。 FI搭載により始動性や保管性も向上。 仕事に、非常時に、頼もしさを発揮。全長(mm)571タイプJN周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)306適合規格国交省超低騒音型全高(mm)452交流電圧(V)100機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー/専用アプリ対応、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/FI(フューエルインジェクション)全長×全幅W×全高(mm)571×306×452乾燥質量(kg)26.5燃料タンク容量(L)4.6連続運転時間(h)約8.6~3.3(1/4負荷[エコスロットル作動時]~定格負荷)交流電流(A)26相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)84~91[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]定格出力(kVA)2.6潤滑油量(L)0.46運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)130エンジン型式GX130エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
LEDミニ投光機
ホンダ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷直流電源を使ったLEDライト 2口あるUSBコンセントでスマホ・携帯電話の充電が可能 様々な場所で使用可能なクリップ式 防災時の備えにも!適合機種EU9i、EU9i entry、EU9iGP、EU15iGP、EU16i、EU18i、EU24i、EU26i、EU26iJ、EU28is消費電力(W)10出力USB:2.0A×1または1.0A×2(自動切替)最大出力(W)12全光束(Lm)900USBポート数2電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
TE Connectivity ケーブルアセンブリ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷
並列運転コンセントプラグ
ホンダ(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個11日以内出荷用途並列運転接続キットを使用する際に必要な専用コンセントプラグです。適応アクセサリEU24i ・ EU26i ・ EU28is