カテゴリ

  • 安全用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ex-233」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHF用ホイップアンテナ KENWOODUHF用ホイップアンテナKENWOOD
2,498税込2,748
1本
当日出荷
寸法(mm)149.7対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
DuraForce EX用法人向けフィルム PMHK233シリーズ エレコムDuraForce EX用法人向けフィルム PMHK233シリーズエレコム
629税込692
1枚
当日出荷
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。エレコム社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
UHF用ヘリカルショートアンテナ KENWOODUHF用ヘリカルショートアンテナKENWOOD
2,498税込2,748
1本
当日出荷
寸法(mm)80対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
レンジャータイプ手袋(当て付タイプ) 富士グローブレンジャータイプ手袋(当て付タイプ)富士グローブ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。 握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。
用途建築・土木。 電気工事・荷役など。
OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ) TRUSCOOPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5928材質本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート替刃仕様210308A主な用途包装、梱包、識別最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)123適合紙管(mm)76
ダイノック E×シリーズ(屋外耐候性フィルム) 1220mm×50m 3M(スリーエム)ダイノック E×シリーズ(屋外耐候性フィルム) 1220mm×50m3M(スリーエム)
559,800税込615,780
1本
3日以内出荷
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(kg)23長さ(m)50耐候性約10年(保証値ではない)
ケーブルマーカアクセサリー 黄 あり フエニックス・コンタクトケーブルマーカアクセサリー 黄 ありフエニックス・コンタクト
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:1.6mm●最大ケーブル径:3.2mm●色:黄●長さ:1.8m●印刷可能:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:2 (EX5)R C1 YE/BK, MM-WMS-2 3●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3440アズワン品番65-7367-63
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法2~2.999) アイゼンマスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法2~2.999)アイゼン
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50許容差(μm)±0.5硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルナンバー アルミ+アクリル 光テーブルナンバー アルミ+アクリル
499税込549
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型 櫻川ポンプ製作所水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型櫻川ポンプ製作所
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様 櫻川ポンプ製作所静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様櫻川ポンプ製作所
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。 静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。 渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。
用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番198-2193全長(mm)244質量(kg)24電流(A)9.2全幅(mm)300全高(mm)451電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)