カテゴリ
- 安全用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

レンジャータイプ手袋(当て付タイプ)
富士グローブ(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。 握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。用途建築・土木。 電気工事・荷役など。
OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番114-5928材質本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート替刃仕様210308A主な用途包装、梱包、識別最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)123適合紙管(mm)76
テーブルナンバー アルミ+アクリル
光¥499税込¥5491個4日以内出荷から5日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型
櫻川ポンプ製作所¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法2~2.999)
アイゼン¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様
櫻川ポンプ製作所¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。 静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。 渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番198-2193全長(mm)244質量(kg)24電流(A)9.2全幅(mm)300全高(mm)451電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)
UHF用ホイップアンテナ
KENWOOD¥2,498税込¥2,7481本当日出荷寸法(mm)149.7対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
UHF用ヘリカルショートアンテナ
KENWOOD¥2,498税込¥2,7481本当日出荷寸法(mm)80対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233![10x233mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50150887-170327-02.jpg)
10x233mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥535税込¥5891個翌日出荷エスコ品番EA683AB-10形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
ダイノック E×シリーズ(屋外耐候性フィルム) 1220mm×50m
3M(スリーエム)¥559,800税込¥615,7801本4日以内出荷約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(kg)23長さ(m)50耐候性約10年(保証値ではない)
ケーブルマーカアクセサリー 黄 あり
フエニックス・コンタクト¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:1.6mm●最大ケーブル径:3.2mm●色:黄●長さ:1.8m●印刷可能:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:2 (EX5)R C1 YE/BK, MM-WMS-2 3●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3440アズワン品番65-7367-63
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![10x233mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50150887-170327-02.jpg)