カテゴリ

  • 電動工具(154)
  • メカニカル部品(76)
  • 制御機器(13)
  • バイク部品(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 清掃用品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「exen」の検索結果

306件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気式ボールバイブレーター エクセン

    空気式ボールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷
    ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
    用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 超小型タービンバイブレーター エクセン

    超小型タービンバイブレーター

    エクセン
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    当日出荷
    完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 空気式ポールバイブレーター エクセン

    空気式ポールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
    用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 軽便ベビーフレキ エクセン

    軽便ベビーフレキ

    エクセン(3件のレビュー)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
    用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。出力(W)280電流(A)5電圧(V)100
  • 振動モータ エクセン

    振動モータ

    エクセン
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
    周波数(Hz)50/60
  • 振動モータ エクセン

    振動モータ

    エクセン
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    8日以内出荷
    偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。 耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。 振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。 高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。
    周波数(Hz)50/60
  • 空気式ポールバイブレーター エクセン

    空気式ポールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • プラスチックボールバイブレータ エクセン

    プラスチックボールバイブレータ

    エクセン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
  • リレーノッカー(ダイレクトタイプ) エクセン

    リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

    エクセン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。 リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
    用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
  • ピストンバイブレータ エクセン

    ピストンバイブレータ

    エクセン
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷
    ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
    使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • コンクリートバイブレータ マキタ

    コンクリートバイブレータ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミボディで二重絶縁!
    電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)460コード長さ(m)5
  • TUBE,FUEL (EXEN) ホンダ

    TUBE,FUEL (EXEN)

    ホンダ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 振動モータ エクセン

    振動モータ

    エクセン
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)6.4出力(kW)0.13種類振動モーター取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電流(A)0.7電圧(V)200電源三相ケーブル長(m)2取付ボルトM8、M10、M12遠心力(50/60Hz)(最大)1.19/1.71kN振動数(50/60Hz)48.2/57.2絶縁種別FIP等級IP66
  • リレーノッカー(バイブタイプ) エクセン

    リレーノッカー(バイブタイプ)

    エクセン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。 エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
  • 小型振動モータ エクセン

    小型振動モータ

    エクセン(1件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷
    超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
    用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6491質量(kg)1.8出力(kW)0.01種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
  • ロールスイーパー エクセン

    ロールスイーパー

    エクセン
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。
    用途清掃作業質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902]清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715)清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500)ダストボックス容量(L)20折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
  • 超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ) エクセン

    超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ)

    エクセン
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。トラスコ品番421-6393材質ステンレス質量(kg)0.2高さ(mm)61.6使用圧力(MPa)0.3~0.6起振力(N[kg])15~100空気消費量(L/minANR)19~33振動数範囲(Hz)110~290遠心力(N)15~100
  • リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用 エクセン

    リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用

    エクセン
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    当日出荷
    ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。タイプ平面取付用使用圧力0.3~0.7MPa
  • エアームーバー エクセン

    エアームーバー

    エクセン
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトで強力な業務用送風機です。 送風角度を3段階(0°、40°、90°)に変更できるので、立体的な空気循環を促進することが可能です。 6台まで連結が可能なので、広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。
    用途建設や内装工事現場での循環・換気・乾燥などに、カーペットの洗浄後の乾燥や濡らしてしまった畳・壁紙の乾燥に、床面や壁面の乾燥・換気にトラスコ品番226-1839質量(kg)3.6外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)315外寸法・奥行(mm)240
  • バイブノッカー 専用操作盤 エクセン

    バイブノッカー 専用操作盤

    エクセン
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    ・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外。使用流体温度: 5~60℃。作動回数: 2~60回/min
    トラスコ品番276-4938幅(mm)171質量(kg)1.4高さ(mm)204奥行(mm)67使用圧力(MPa)0.3~0.7空気圧力(MPa)0.29~0.69使用流体温度(℃)5~50
  • 超小型ピストンバイブレーター エクセン

    超小型ピストンバイブレーター

    エクセン(1件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。トラスコ品番421-6504幅(mm)23質量(kg)0.1高さ(mm)96~124奥行(mm)23使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48シリンダー径(Φmm)23ピストン径(Φmm)8振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36
  • ピストンバイブレータ EPV12A エクセン

    ピストンバイブレータ EPV12A

    エクセン
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーにトラスコ品番753-8146幅(mm)27質量(kg)0.14高さ(mm)98奥行(mm)27使用圧力(MPa)0.2~0.6振動部(mm)Φ27空気消費量(L/min)9~24起振力(N[kg])29~82振動数106~164Hz
  • フルイダイザー エクセン

    フルイダイザー

    エクセン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    圧縮空気を供給する事によりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。後付け可能です。取り付けやメンテナンスが容易です。
    用途粉体の排出促進。使用圧力(MPa)0.1~0.2
  • フルイダイザー エクセン

    フルイダイザー

    エクセン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。 後付け可能です。 取り付けやメンテナンスが容易です。
    用途粉体の排出促進セット内容ブッシングNPT1/4×PT1/4接続口径Rc1/4質量(kg)0.27使用圧力(MPa)0.1~0.2空気消費量(L/min)250~500空気消費量(m3/min)15~30最大外径(mm)101
  • 超小型ステンレスノッカー エクセン

    超小型ステンレスノッカー

    エクセン
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
    用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。トラスコ品番421-6547質量(kg)0.43使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.03~0.06打撃エネルギー(N・m)2.70~5.90衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5
  • へルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ EPV12A-F エクセン

    へルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ EPV12A-F

    エクセン
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    ・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。
    仕様●取付ボルト径×深さ(mm):へルール継手 IDF/ISO-15S●起振力:29~82N質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品空気消費量(L/minANR)9~24最大外径×全高(Φ×Hmm)100×139
  • ステンレスノッカー エクセン

    ステンレスノッカー

    エクセン
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
    用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。使用圧力(MPa)0.3~0.7
  • リレーノッカー (バイブタイプ) エクセン

    リレーノッカー (バイブタイプ)

    エクセン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。トラスコ品番360-4551質量(kg)0.8使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.04~0.10打撃エネルギー(N・m)4.30~8.30衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60
  • 超小型振動モータ エクセン

    超小型振動モータ

    エクセン
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    欠品中
    超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
    用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6482質量(kg)2.0出力(kW)0.011種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.7外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
  • 軽便バイブレータベビーフレキ エクセン

    軽便バイブレータベビーフレキ

    エクセン
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。
    用途コンクリート打設全般、テストピース製造等寸法(mm)振動部(径×長)/32×185出力(W)280電流(A)5電圧(V)100電源コード(m)5振動数範囲(Hz)210~270
  • 軽便バイブレータベビーフレキ エクセン

    軽便バイブレータベビーフレキ

    エクセン
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。
    用途コンクリート打設全般、テストピース製造等出力(W)280電流(A)5電圧(V)100対応材質コンクリート
  • リレーノッカー(ダイレクトタイプ) エクセン

    リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

    エクセン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
    用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
  • ピストンバイブレータ エクセン

    ピストンバイブレータ

    エクセン
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷
    直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。 ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。 エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに、ホッパーやタンク・配管シュートなどの閉寒防止、テーブル振動機、振動運送機、振動選別機などの振動源使用圧力(MPa)0.2~0.6材質(ボディ)アルミ
  • 振動モーター エクセン

    振動モーター

    エクセン
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    当日出荷
    強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
  • ニューフィンヘッド HBM30ZX-6M エクセン

    ニューフィンヘッド HBM30ZX-6M

    エクセン
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番753-8197質量(kg)9.6出力(W)130電流(A)3.5電圧(V)48ホース長さ(m)6振動数範囲(Hz)200/240
  • ステンレスボディー振動モータ EVSS 3-300A エクセン

    ステンレスボディー振動モータ EVSS 3-300A

    エクセン
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷
    食品、化学業界など錆びや腐食などの心配のある現場に最適です。保護等級IP66の全閉防滴構造ですので水洗いも可能です。
    用途粉粒体のホッパー、サイロ、シュートなどの閉塞解消に。フィーダー、ふるいなどの振動源に。トラスコ品番583-7967幅(mm)255高さ(mm)176出力(W)180奥行(mm)152電源(V)200モーター2極三相誘導モーター取付ボルトM12振動数(50/60Hz)48.5/58.1保護等級IP66電流(A)(50/60Hz)1.20/1.14遠心力(kN)最大2.98(50Hz)/最大2.75(60Hz)
  • タービンバイブレータ エクセン

    タービンバイブレータ

    エクセン
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    3日以内出荷
    タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)。高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の変更が可能です。
    使用温度範囲(℃)5~60適合チューブΦ8×Φ6
  • 軽便バイブレーター エクセン

    軽便バイブレーター

    エクセン
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    3日以内出荷
    出力(W)280電圧(V)100
  • 小型デンジノッカーシリーズ エクセン

    小型デンジノッカーシリーズ

    エクセン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷
    ・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
    電流(A)5(最大)構造屋内用対応材質薬品/食品/精密機械
  • プラスチックボールバイブレータ UP335A エクセン

    プラスチックボールバイブレータ UP335A

    エクセン
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
    ・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
    質量(kg)1.12使用温度範囲(℃)0~60対応材質薬品/食品本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×57×140空気圧力(MPa)始動(垂直):0.23、(水平):0.03空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.26、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.33、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.41、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.48振動数空気圧(MPa)0.2:101Hz、空気圧(MPa)0.3:119Hz、空気圧(MPa)0.4:135Hz、空気圧(MPa)0.5:147Hz、空気圧(MPa)0.6:157Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.94、空気圧(MPa)0.3:1.31、空気圧(MPa)0.4:1.69、空気圧(MPa)0.5:1.99、空気圧(MPa)0.6:2.27