軽便バイブレータベビーフレキ
ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。
主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。
モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。
- 用途
- コンクリート打設全般、テストピース製造等
- 寸法(mm)
- 振動部(径×長)/32×185
- 出力(W)
- 280
- 電流(A)
- 5
- 電圧(V)
- 100
- 電源コード(m)
- 5
- 振動数範囲(Hz)
- 210~270
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具攪拌機/バイブレーター の新着商品
カテゴリ




















