「ez4540 替刃」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ネジカッター純正刃(W3/8) Panasonic(パナソニック)全ネジカッター純正刃(W3/8)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(2枚)
当日出荷
替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。
トラスコ品番390-8411適合本体EZ4540、EZ3561質量(g)40切断対象軟鋼・ステンレス寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
全ネジカッター純正刃M10 Panasonic(パナソニック)全ネジカッター純正刃M10Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1組(2枚)
当日出荷
両面使えて経済的。
適合品番EZ45A4、EZ4540、EZ3561
全ネジカッター替刃 Panasonic(パナソニック)全ネジカッター替刃Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1パック(2枚)
当日出荷
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。適合機種EZ45A9
全ねじカッタ用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)全ねじカッタ用替刃HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハイコーキ(旧日立工機)全ねじカッター用替刃。2個入り。
用途全ねじの切断。
充電式全ネジカッタ マキタ充電式全ネジカッタマキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
部品 EZ4540 充電全ネジカッター(黒) Panasonic(パナソニック)部品 EZ4540 充電全ネジカッター(黒)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
49税込54
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
関連資料パーツリスト
全ネジカッター MCC(松阪鉄工所)全ネジカッターMCC(松阪鉄工所)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
石膏専用ブレード Panasonic(パナソニック)石膏専用ブレードPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(2枚)
当日出荷
仕様2枚1組トラスコ品番395-0328適合本体EZ3571N22K・EZ3571X質量(g)4寸法(幅W×長さL)(mm)18×55切断対象石膏
トリマ HiKOKI(ハイコーキ)トリマHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
備考ステンレス・軟鋼用
デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック)デュアル18V/14.4V全ネジカッターPanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
ゼクソン  突っ張り棒 ゼクソンゼクソン 突っ張り棒ゼクソン(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
ネジ修正アダプター トップ工業ネジ修正アダプタートップ工業(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
充電式全ネジカッタ マキタ充電式全ネジカッタマキタ
91,980税込101,178
1台
当日出荷
コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバーセット内容バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF質量(kg)3.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308バッテリーリチウムイオン充電時間約27分(実用充電)/約40分(フル充電)最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジアズワン品番64-8678-43適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
軽量小型充電油圧式多機能工具 全ネジカッタ 泉精器製作所軽量小型充電油圧式多機能工具 全ネジカッタ泉精器製作所
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
全ネジカッタ仕様と切断回数:切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):W3/8 /軟鋼(SS) /100W3/8 / ステンレス/ 50W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45
その他W1/2の受けコマは別売です。トラスコ品番455-8766適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別全ネジカッター質量(kg)0.23
部品 EZ45A4 充電全ネジカッター Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A4 充電全ネジカッターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
49税込54
1セット(5個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
10mm全ネジカッタ用替刃(ミリネジ/SC102D・101D用) マキタ10mm全ネジカッタ用替刃(ミリネジ/SC102D・101D用)マキタ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1組
当日出荷
適合機種SC102D、SC101D種類ミリネジ用、軟鋼用ねじ径M10用
充電バンドソー Panasonic(パナソニック)充電バンドソーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台ほか
翌日出荷から翌々日出荷
最大切断能力(mm)(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5刃のサイズ(mm)周長730×13×0.5
18V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ)18V 充電式 全ねじカッタHiKOKI(ハイコーキ)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
パワフル切断軟鋼1/2の太い全ねじが切断可能です。コレクトボックス付ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスは、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。LEDライト付LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。定置切断可能上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。仮置きに便利なフック付1充電あたりの作業量(目安)W3/8軟鋼 約1,160本W3/8ステンレス 約850本※電池 BSL36A18X使用時。数値は参考値です。材料や条件により異なります。
用途全ねじの切断質量(kg)3.3(BSL36A18X装着時)電圧18切断能力W1/2(軟鋼)、W3/8(ステンレス)最小切断長(mm)20充電時間(分)約19(実用充電)、25(満充電)無負荷ストローク数(min-1)28(気温20℃満充電時)関連資料単品カタログ(0.44MB)取扱説明書(1.4MB)
全ネジカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)全ネジカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
適合AB-0204、AB-43Wトラスコ品番437-9985質量(g)30切断サイズM12
デュアル 充電式全ネジカッター Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式全ネジカッターPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。切断能力軟鋼・ステンレス:W3/8、軟鋼のみ:W1/2、M12、M10最小切断長(mm)25仕様床置き切断対応