カテゴリ

  • 手袋(5)
  • 切削工具(2)
  • 建築金物(1)

「ezgr」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポスト付き宅配ボックス「ポスミー」 PYKES PEAK(Fun Standard)ポスト付き宅配ボックス「ポスミー」PYKES PEAK(Fun Standard)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
【郵便物から大きな荷物まで非対面で受け取り!】郵便物も大きな荷物も受け取れるポスト一体型宅配ボックス!これからは荷物の受け取りが非対面で可能!機能性、デザイン性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!【郵便の受け取りも可能なポスト一体型】上部は広口のポストになっていてA4サイズより大きな回覧板、メール便なども受け取り可能!ポストのフタはマグネット付きで風などで開きにくくしています。仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。下扉は大きめの荷物を受け取れるスペースを確保!まとめ買いにも安心サイズ!扉の内側に印鑑ホルダーを用意。※受け取りは1回のみになります。【こだわりのオリジナル構造】勾配のある天板:天板は勾配があり雨水をためにくい構造。防水・防塵構造:ポスト内側、扉内側には雨水やホコリの侵入を防ぐ段差のある構造を採用!【細かい配慮から便利グッズまで!】プロテクトクッション:本体底部には厚さ16mmの荷物を衝撃から保護するプロテクトクッション付き!あなたの大切な荷物をしっかりと守ります。配達員様向けマグネット式プレート。配達員様向け案内ステッカーしっかりサポート初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。
用途宅配ボックスです。本体質量(kg)8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部投函口最大投函】280×330×35、【下部投函・取り出し口】300×330×430、【本体】380×350×730勝手【上下扉】右開き
EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)京セラ
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
EZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)京セラ
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0材種PR1225タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
EzGrip COVER WORK(カバーワーク)EzGripCOVER WORK(カバーワーク)
239税込263
1双ほか
4日以内出荷
オイルをともなう作業でも優れたグリップ力を発揮特殊配合された樹脂コーティングによりオイルコンディションでもグリップ性能が損なわれることがない。優れた通気性背抜き仕様により通気性に優れ、長時間の着用でも快適さを維持。優れた弾力性弾力性に優れた18G高弾力ナイロン素材で、抜群のフィット感を実現。タッチパネル対応全指タッチパネル対応で、手袋を装着したままでの操作が可能。OEKO-TEX認証有害物質を含まない、肌に優しい素材を使用。
仕様通気性、弾力性、タッチパネル対応ブラック原材料[原手]ナイロン,ポリウレタン、[手のひら]ポリウレタン,ニトリル
EzGrip Air COVER WORK(カバーワーク)EzGrip AirCOVER WORK(カバーワーク)
239税込263
1双
4日以内出荷
イージーグリップの原手を一本編みにすることでより薄手に、軽量化したモデル。素肌感を高めた素手のような使い心地で、快適に作業することが可能。用途や気温に合わせて、イージーグリップと使い分けて使用するのがおすすめ。オイルをともなう作業でも優れたグリップ力を発揮。特殊配合された樹脂コーティングによりオイルコンディションでもグリップ性能が損なわれることがない。優れた通気性。背抜き仕様により通気性に優れ、長時間の着用でも快適さを維持。優れた弾力性。弾力性に優れた18G高弾力ナイロン素材で、抜群のフィット感を実現。タッチパネル対応。全指タッチパネル対応で、手袋を装着したままでの操作が可能。OEKO-TEX認証。有害物質を含まない、肌に優しい素材を使用。
材質[原手]ナイロン、[手のひら]ポリウレタン,ニトリルブルー
EzGrip COOL サニタイズ加工 COVER WORK(カバーワーク)EzGrip COOL サニタイズ加工COVER WORK(カバーワーク)
319税込351
1双
4日以内出荷
・サニタイズ(R)加工(抗菌抑臭)で清潔さをキープしつつ、冷感Q-MAX3.0+で触れた瞬間ひんやりする高機能グローブ。・18ゲージの細かい編みで手にしっかりフィットして、長時間の作業でもムレにくい背抜き仕様。・さらに、ポリウレタン×ニトリルゴムのハイブリッドディッピングで、油がつく作業でも安心して使えるグリップ力と耐久性を両立。精密作業から油作業まで幅広く活躍する万能タイプ。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能
用途ガーデニング・DIY・軽作業・精密機械・工場作業・運搬など材質原手:ナイロン,ポリウレタン、コーティング:ポリウレタン,ニトリルゴム機能接触冷感Q-MAX0.3w/cm2・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・18ゲージ
EzGrip COOL サニタイズ加工 COVER WORK(カバーワーク)EzGrip COOL サニタイズ加工COVER WORK(カバーワーク)
298税込328
1双
4日以内出荷
・サニタイズ(R)加工(抗菌抑臭)で清潔さをキープしつつ、冷感Q-MAX3.0+で触れた瞬間ひんやりする高機能グローブ。・18ゲージの細かい編みで手にしっかりフィットして、長時間の作業でもムレにくい背抜き仕様。・さらに、ポリウレタン×ニトリルゴムのハイブリッドディッピングで、油がつく作業でも安心して使えるグリップ力と耐久性を両立。精密作業から油作業まで幅広く活躍する万能タイプ。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能
用途ガーデニング・DIY・軽作業・精密機械・工場作業・運搬など材質原手:ナイロン,ポリウレタン、コーティング:ポリウレタン,ニトリルゴムサイズM機能接触冷感Q-MAX0.3w/cm2・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・18ゲージ
EzGripCOOL サニタイズ加工 COVER WORK(カバーワーク)EzGripCOOL サニタイズ加工COVER WORK(カバーワーク)
298税込328
1双
4日以内出荷
・サニタイズ(R)加工(抗菌抑臭)で清潔さをキープしつつ、冷感Q-MAX3.0+で触れた瞬間ひんやりする高機能グローブ。・18ゲージの細かい編みで手にしっかりフィットして、長時間の作業でもムレにくい背抜き仕様。・さらに、ポリウレタン×ニトリルゴムのハイブリッドディッピングで、油がつく作業でも安心して使えるグリップ力と耐久性を両立。精密作業から油作業まで幅広く活躍する万能タイプ。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能
用途ガーデニング・DIY・軽作業・精密機械・工場作業・運搬など材質原手:ナイロン,ポリウレタン、コーティング:ポリウレタン,ニトリルゴムサイズXL機能接触冷感Q-MAX0.3w/cm2・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・18ゲージ