カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「f-1040098」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルネジ口金 カクダイメタルネジ口金カクダイ(38件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
パッキン付き
材質黄銅
ガーデン専用水栓 カクダイガーデン専用水栓カクダイ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
泡沫金具付き
材質黄銅
泡沫水栓用ネジ口金 13 カクダイ泡沫水栓用ネジ口金 13カクダイ(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20仕様パッキン付き材質黄銅アズワン品番64-6493-60蛇口取付形状ネジ付
横水栓 カクダイ横水栓カクダイ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般地・寒冷地共用。ネジ口金付き(取付ネジM16×1.0)
仕様上部(品番):104-010呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2
メタルネジ付蛇口ニップル タカギメタルネジ付蛇口ニップルタカギ(7件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
ヘルールホースアダプター カクダイヘルールホースアダプターカクダイ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
サニタリー継手
種類サニタリー継手
ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用)GAONA(ガオナ)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番)
材質黄銅付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
3ウェイニップル カクダイ3ウェイニップルカクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
用途568-012ホーセントのついたホース同士を2方向に分水するのに使用します。材質PP内径(Φmm)9接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
シャワホース用アダプター(各社ホース用) カクダイシャワホース用アダプター(各社ホース用)カクダイ(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅
ガオナ メタルネジ口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル G1/2) GAONA(ガオナ)ガオナ メタルネジ口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル G1/2)GAONA(ガオナ)
859税込945
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼13のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1/2) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-07流路内径(Φmm)9
シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイシャワホース用アダプター(各社混合栓用)カクダイ(8件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
六角ナット 3種 極細(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 極細(ステンレス)大阪魂(12件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット
ネジ口金 20 カクダイネジ口金 20カクダイ(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
パッキン付き
用途散水用パーツブラウン取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
フロアタイル ベスタフロア クロムスレート 川島織物セルコンフロアタイル ベスタフロア クロムスレート川島織物セルコン
9,898税込10,888
1箱(24枚)
4日以内出荷
ベスタフロアはリアルな柄を表現したコストパフォーマンスにすぐれたフロアタイルです。表面にUVコートを施しています。
寸法(縦×横)(mm)304.8×457.2全厚(mm)3面積(m2)3.34/箱
M16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
1,650税込1,815
1本
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)2全長(m)1
M16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコM16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)エスコ
240税込264
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA949LS-116
六角ナット 1種 極細(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 極細(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
409税込450
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじの種類ナット
センサアクチュエータケーブル 22 AWG SACCBP-MS-5CON-M16/1.0-PUR SCOシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG SACCBP-MS-5CON-M16/1.0-PUR SCOシリーズフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPURケーブル。1 mのPURケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの5極パネル取り付けコネクタで、1 mのフリーエンドPURケーブル(0.34 mm2ワイヤ x 5本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、PG9固定ねじが付い
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シース材質:PUR●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電圧:60 V●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7370-66
変換アダプタ M16P1~M16P2 中央精機変換アダプタ M16P1~M16P2中央精機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P1、(おねじ)M16P2
変換アダプタ M6P1~M16P1 中央精機変換アダプタ M6P1~M16P1中央精機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1