カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)

「f-200si」の検索結果

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F タカチ電機工業

    耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F

    タカチ電機工業(18件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1缶(300mL)
    当日出荷
    耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色透明容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットプロテクター クリア(空調設備・温泉地) エイトシール

    ジェットプロテクター クリア(空調設備・温泉地)

    エイトシール
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(80mL×1本)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    フッ素樹脂を主成分としており、防錆、防食はもちろんのこと、耐候性をはじめとする高性能を有するフッ素樹脂をスプレーで簡単に塗装する事ができます。塗膜は無色透明。優れた密着力。耐候性に優れ、下地の色褪せを防止。気密性が高く、優れた防錆・防食効果を保持。温泉地の硫化水素ガス等による腐食も、塗布することで簡単に防止でき、設備の保守費用の削減に役立ちます。また、海岸付近の塩害対策、紫外線による色褪せの防止としても効果を発揮します。
    用途空調設備回り。各種金属部品の防錆、防食。各種プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)劣化防止。酸性雨および沿岸部の塩害対策。温泉地の硫化水素ガス等による腐食など。仕様水/オクタノール分配係数:酢酸ブチル=1.73・キシレン=2.7~3.2・ジメチルエーテル=0.1形状液体内容量(mL)80(スプレー缶)pHデータなし臭気有機溶剤臭色(塗膜)無色透明
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット 山本光学

    BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット

    山本光学
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 リチウムイオンバッテリー、SPF-200スパッタ防止プレフィルター付属。
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ)

    フラット真空パッド QN (ニップル付)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    ニップル付
  • パノラマシールド タイトフィット HF-200シリーズ 東レ・メディカル

    パノラマシールド タイトフィット HF-200シリーズ

    東レ・メディカル
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    ●三次元に成形したレンズが側面・下方からの散乱線を大幅にカットします。●軽くてフィット性の良いスポーツタイプのフレームで術者の負担を軽減します。●顔形に合わせて鼻幅・テンプル角度が調整できます。
    仕様タイトフィット材質フレーム/ポリアミド、レンズ/アクリル(鉛含有)鉛当量(mmPb)0.07
  • PFAストレート・ユニオン F-2200シリーズ フロン工業

    PFAストレート・ユニオン F-2200シリーズ

    フロン工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
  • PFAチューブ  TUF-200シリーズ 中興化成工業

    PFAチューブ TUF-200シリーズ

    中興化成工業
    ¥74,980税込¥82,478
    1巻
    4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、低溶出性、内面平滑性に優れています。 色は流体を確認しやすい透明です。 溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。
    用途化学プラント、半導体製造装置、理化学機器、薬液や燃料、油、スチームの移送材質PFA長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~+260RoHS指令(10物質対応)対応
  • VF-220 シリコンチューブ8×500 富士インパルス

    VF-220 シリコンチューブ8×500

    富士インパルス
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    7日以内出荷
    寸法(mm)外径8×500質量(g)150対応V-301-10W/V-301-10WK/V-301アズワン品番62-9112-06構成部品エア配管関連
  • 位置検出センサー PGV PEPPERL+FUCHS

    位置検出センサー PGV

    PEPPERL+FUCHS
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    幅(mm)70寸法(mm)焦点深度/± 30高さ(mm)70質量(g)160消費電力(W)3接続方式8 ピン、M12×1 コネクタ保護等級IP67読取(mm)距離/100ハウジングPC/ABS測定範囲(m)最大 10000電流(mA)無負荷供給/最大 200ライト種類内蔵 LED 点灯中 、 赤外線RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)15 ... 30 DC 、 PEL
  • 耐熱シリンダΦ16mmストローク200mm CA03R-16-NDF-200シリーズ New-Era(ニューエラー)

    耐熱シリンダΦ16mmストローク200mm CA03R-16-NDF-200シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    63日以内出荷
    耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
  • 食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ TORAY(東レ)

    食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ

    TORAY(東レ)
    1式
    欠品中
    包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
    検知原理ジルコニア濃淡電池式校正証明書一般校正
  • 食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ TORAY(東レ)

    食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ

    TORAY(東レ)
    1式
    欠品中
    包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
    検知原理ジルコニア濃淡電池式校正証明書一般校正
  • 食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ 東レエンジニアリングDソリューションズ

    食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ

    東レエンジニアリングDソリューションズ
    1式
    欠品中
    包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
  • 食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ 東レエンジニアリングDソリューションズ

    食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ

    東レエンジニアリングDソリューションズ
    1式
    欠品中
    包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。