カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(326)
  • FA担当者のオススメ新商品(164)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • 制御機器(90)
  • 自動車純正部品(48)
  • バイク純正部品(35)
  • メカニカル部品(31)
  • バイク部品(20)
  • 測定用品(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 切削工具(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(5)
  • 農業機械(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • テープ(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)

「f-720」の検索結果

793件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ FR-F720PJシリーズ 三菱電機

    インバータ FR-F720PJシリーズ

    三菱電機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要 電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要 「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易 Soft-PWM制御により、騒音増加・ノイズを最小限に抑制 充実した保護機能を搭載 電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能 共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能 多彩な入出力に対応 風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載 見やすい日本語表示
    用途三菱換気送風機用交流電圧許容変動(V)170~264 50Hz/60Hz周波数許容変動±5%定格入力交流電圧(V)3相 200~240 50Hz/60Hz出力過負荷電流定格120%60s、150%0.5s(反限時特性)
  • ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型連結式

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
    材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)白絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
    仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンド SSテープ コニシ

    ボンド SSテープ

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
    用途金属 硬質プラスチック 木材粘着タイプ超強力
  • MARK,EMBLEM(F720) ホンダ

    MARK,EMBLEM(F720)

    ホンダ
    ¥549税込¥604
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MARK,STRIPE F720 ホンダ

    MARK,STRIPE F720

    ホンダ
    ¥549~税込¥604~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ミニブレードヒューズ STANLEY(スタンレー電気)

    ミニブレードヒューズ

    STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(10個)
    当日出荷
    12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
  • ヒューズホルダー ヒューズキャリア サトーパーツ

    ヒューズホルダー ヒューズキャリア

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
    材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明
  • SUS304 内ネジホースニップル アソー

    SUS304 内ネジホースニップル

    アソー(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし) サトーパーツ

    ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし)

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
    材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明
  • 小径密着巻 サミニ

    小径密着巻

    サミニ(3件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス線の小径密着スプリングです。
    材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースニップル(内ねじ) アソー

    エースニップル(内ねじ)

    アソー
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ヒューズホルダー ヒューズキャリア(溶断表示付) サトーパーツ

    ヒューズホルダー ヒューズキャリア(溶断表示付)

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
    仕様溶断表示付き材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ使用電圧(V)AC100~250色(本体)透明
  • フユーエルエレメント アルプス工業

    フユーエルエレメント

    アルプス工業(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途自動車用フューエルエレメント
  • DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)

    DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形

    NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • コイルフィンヒーター 坂口電熱

    コイルフィンヒーター

    坂口電熱
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法D(Φmm)12寸法B(mm)30シース外径(Φmm)12
  • クリヤーブック<タフネス>替紙式A4縦 コクヨ
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ピンク
    ブルー

    クリヤーブック<タフネス>替紙式A4縦

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1冊
    当日出荷から翌日出荷
    机の引き出しに横に収納しても本体の重みで表紙が曲がりません リング内径/23mm 最大収容枚数/クリヤーブック替紙約70枚 ポケットの抜け落ちを防止するスーパーロックとじ具 表紙/発泡R-PPシート。
    仕様替背紙式、プロテクター付き材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PPサイズA4-S高さ(mm)312穴数30紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP45%グリーン購入法適合替え紙ラ-880NB
  • フューエルフィルター UNION(ユニオン産業)

    フューエルフィルター

    UNION(ユニオン産業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    自動車用フューエルフィルターです。
    形式QKG-CX#60B・77B QKG-CY#60B・77B・EX#77B QPG-CX#77B・CY#77B・EX#77B 2KG-CY60C・77C・CX#60C・77C 2PG-CY#60C・77C・CX#60C・77C 2PG-EX#77Cメーカーいすゞ代表車種ギガ
  • FRONT#101両面テープ F-7200シリーズ フォーフロント

    FRONT#101両面テープ F-7200シリーズ

    フォーフロント
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    FRONT#101両面テープは、従来の接着剤では接合が難しく、また不可能とされていたポリエチレンや、PTFEなどの素材を接合するために開発された商品です。硫酸(8%)苛性ソーダ(10%)アルコール等に対し耐薬品性があります。耐水性は、完璧で耐塩水性もあります。一般用途としては、-10℃~+70℃位の温度の下で最も優れた特性を発揮します。20℃(室温)のもとでは、72時間後に粘度力は倍加されます。特殊合成樹脂が原料で、溶剤が含まれていないのが最大の特長です。その為使用後張り合わされた部分が硬化することなく緩衝材的な効果があり曲げても大丈夫です。被着体を選択せず、ポリエチレンやPTFEなどの無極性の面やベニヤ板、コンクリート、鉄などの粗面に対しても粘着力(接着力)は強力です。接合を良くする特殊処理の必要がなくその上粘着力(接着力)が強力な為使用量が少なくすみ非常に経済的です。シリコン液(またはオイル)をハサミ・ナイフ等にぬって切断して下さい。はがすときはトリクレン、ベンジン等をたらし巻きとるようにして残りを取り除くことが出来ます。寒冷期にはテープの保温留意する事、作業の際、温める必要のある場合もあります。被着体の表面のホコリ、油、水等の異物を取り除いて下さい。
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング NAF

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • BK 18-8運搬バット 弁慶(本間冬治工業)

    BK 18-8運搬バット

    弁慶(本間冬治工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルはストッパー付きですので積み重ねに便利です。 水切タイプと組み合わせが可能です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 大型ミストファン ミストーム 日動工業

    大型ミストファン ミストーム

    日動工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。ミストとファンで快適環境!。ミストが出る大型工場扇です。
    用途現場の粉塵対策や、イベントやスポーツなどの熱中症対策に付属品自動給水ジョイント×1仕様屋内用適合風力:15段階切替式材質(本体)PP(ポリプロピレン)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合電線(mm2)VCTF 1.252×3心対応アース:あり首振角度(°)左:15/右:15電線長さ(m)5機能スイング動作:左右自動(左右30度)入力プラグポッキンプラグ適合ジョイント自動給水:タンクの給水を自動でストップ使用環境温度(℃)0~45給水方式タンク貯水式材質(羽根)PA(ポリアミド)使用環境湿度(%)0~90入力電圧範囲(V)AC90~120噴霧量(L/h)約7~8グリーンマーク認定
  • 角型メタルT3031脚部 河淳

    角型メタルT3031脚部

    河淳
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)5関連部品BF721
  • enステーション(大型機器) 河村電器産業

    enステーション(大型機器)

    河村電器産業
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
  • enステーション(金属製) 河村電器産業

    enステーション(金属製)

    河村電器産業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    4日以内出荷
  • ベーシックシリーズ ハンガーパイプ&ブラケット ERECTA(エレクター)

    ベーシックシリーズ ハンガーパイプ&ブラケット

    ERECTA(エレクター)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    4日以内出荷
    ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
    用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付材質スチール製クロームメッキ仕上げ耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布)パイプ径(Φmm)25色(本体)クローム
  • エムケーダクト フランジ マサル工業

    エムケーダクト フランジ

    マサル工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
    ●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
    用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤 enステーション ELFシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ELFシリーズ (Std)

    河村電器産業
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    6日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 熱接着両面シート 日本紐釦貿易

    熱接着両面シート

    日本紐釦貿易
    ¥399税込¥439
    1袋
    3日以内出荷
    簡単にアイロン接着ができ、縫い代のおさえや仮止めに最適です。
  • 分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std)

    河村電器産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 角丸ふせん大70x70 シノコマ

    角丸ふせん大70x70

    シノコマ
    ¥169税込¥186
    1個
    6日以内出荷
    2個入りの角が丸い付箋になります。
    用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
  • 汎用インバータ 三菱電機

    汎用インバータ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • SELFANA ソリッドホルダー<2ポケットタイプ> リヒトラブ

    SELFANA ソリッドホルダー<2ポケットタイプ>

    リヒトラブ
    ¥339税込¥373
    1枚
    4日以内出荷
    クリヤーホルダーがそのまま入って保護できるポケットファイル。
    用途履歴書など見られたくない書類を収納するのに最適。2 ポケットで分類してクリヤーホルダーごと収納できます。見開きでA3サイズが入ります。材質ポリプロピレン(生地厚0.45mm)サイズA4収納枚数A4クリヤーホルダー4枚(片側2枚)(コピー用紙10枚入れた状態)
  • (82141)インストルメントパネル ワイヤ トヨタ

    (82141)インストルメントパネル ワイヤ

    トヨタ
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    3日以内出荷
  • ペダル ブレーキ 10B-F7200-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ペダル ブレーキ 10B-F7200-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番10B-F7200-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
  • (88716)クーラー チューブ トヨタ

    (88716)クーラー チューブ

    トヨタ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ボデー(R)リヤードアー (BW3F) MAZDA(マツダ)

    ボデー(R)リヤードアー (BW3F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷