カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,037)
- 制御機器(359)
- オフィス家具(356)
- メカニカル部品(262)
- バイク純正部品(228)
- 農業機械(179)
- 自動車純正部品(146)
- バイク部品(136)
- 測定用品(117)
- 油圧機器・油圧ホース(87)
- 自動車補修部品(69)
- 空調・照明・電設資材(64)
- 作業服(63)
- 切削工具(61)
- FA担当者のオススメ新商品(53)
- パソコン/周辺機器(36)
- 家電(32)
- 科学研究・開発用品(31)
- 機構部品(27)
- 電気材料(21)
- 塗料(17)
- 住設機器(17)
- 作業工具(17)
- 事務用品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 建築金物(12)
- 手袋(12)
- 研磨材(12)
- 学童・教育用品(12)
- 縫製用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- バッテリー・電装(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- カー用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 溶接用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 物流用品(5)
- 梱包用品(5)
- 防災用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 医療(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 鈑金・塗装(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(1,788)
- オカムラ(岡村製作所)(338)
- YAMAHA(ヤマハ)(188)
- BIGM(丸山製作所)(176)
- コガネイ(167)
- ニッセイ(158)
- CKD(153)
- MAZDA(マツダ)(91)
- ホンダ(67)
- Asahicho(旭蝶繊維)(60)
- omron(オムロン)(48)
- VISHAY(45)
- 長野計器(33)
- RS PRO(32)
- KANA(片山チエン)(26)
- IDEC(和泉電気)(23)
- 富士電機(22)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- ノーリツ(17)
- ブランドをもっと見る
「f03-05」の検索結果

液晶保護フィルム Xiaomi POCO F3 5G 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Xiaomi POCO F3 5G寸法(mm)70.5×158.2取付方式シリコン吸着特性反射防止
オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥41税込¥451個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
液晶保護フィルム Xiaomi POCO F3 5G 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Xiaomi POCO F3 5G寸法(mm)70.5×158.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33F3N5)
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-34F3CL5)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3CS5)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
液晶保護フィルム Xiaomi POCO F3 5G 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Xiaomi POCO F3 5G寸法(mm)70.5×158.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
液晶保護フィルム Xiaomi POCO F3 5G 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Xiaomi POCO F3 5G寸法(mm)70.5×158.2取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
DDK05鍔付きブッシュ
大同メタル工業(20件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
グライトロンFフランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(4個)当日出荷から7日以内出荷オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000
廣杉計器(3件のレビュー)¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質PCポリカーボネート色透明頭部形状皿熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス サラ小ネジ) UF-0000サラ小ネジ
廣杉計器(2件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
AR形 フランジ付スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥139税込¥1531個当日出荷から3日以内出荷AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
外科剪刀(ネジ止)
フリッツメディコ¥4,273税込¥4,7001本当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ドラムブレーキグリース(エアゾールワンショットタイプ)
PITWORK(日産)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(300mL)当日出荷バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。 定量噴射バルブの採用により細かい点付け塗布が可能。ボタンを押し続けても一定量しかグリースが出ません。 過剰噴射がなく、液だれ・液の飛散が少ないため、安全性・作業性向上に役立ち、さらには経済的に使用することができます。危険物の類別非危険物
カラー復元剤(ブラック・濃色車用)
クリスタルプロセス¥4,598税込¥5,0581本(500mL)3日以内出荷洗車と同時に0.8μmのコンパウンドと中性洗剤が水垢や古いワックスを瞬時に落とし、小キズが目立たなくなり、新車時の色が見事によみがえる!!用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
フッ素ゴムシート
アズワン¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷から10日以内出荷材質フッ素ゴム厚さ(mm)5色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
...