カテゴリ
- 制御機器(160)
- 自動車純正部品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- カー用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(3)
- DIALIGHT(2)
- KEMET(3)
- MAZDA(マツダ)(27)
- MURATA(村田製作所)(18)
- NAKANO(6)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(11)
- WIDIN(1)
- WURTH ELEKTRONIK(16)
- YAGEO(90)
- トヨタ(3)
- ボサード(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- ユーエイキャスター(1)
- 三菱(2)
- 三菱電機(1)
- 京セラ(5)
- 河村電器産業(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

耐熱グローブ
富士商(17件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681双当日出荷耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン入数(双)1機能耐熱全長(cm)26中指長(cm)約8.5耐熱温度(℃)(素材)350手のひらまわり(cm)約21TKG品番9-0714-1101TKG品番(2017)6-0624-0901
修正ブッシュ ダイヤ用
SK11(4件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。穴径(Φmm)15
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ
CKD(2件のレビュー)¥28,889税込¥31,7781個当日出荷から3日以内出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別サブレート配管タイプ弁仕様パイロット式スプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)47使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ
WIDIN¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
六角穴付ボルト UNF(ボサード品)
ボサード¥6,998~税込¥7,698~1箱(100本)3日以内出荷から12日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付皿ボルト UNF(ステンレス)(小箱)
ボサード¥24,980税込¥27,4781箱(500本)3日以内出荷頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。 エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボタンボルト UNF(ステンレス)(小箱)
ボサード¥37,980~税込¥41,778~1箱(500本)3日以内出荷六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。 見た目が美しいという特徴があります。種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら