カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f6材」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mm

    ノーブランド
    5,298税込5,828
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン 千代田通商

    タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン

    千代田通商(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
    形状バルクヘッドユニオン材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ19.1~21.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ19.1~21.0mm

    ノーブランド
    4,198税込4,618
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ29.1~34.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ29.1~34.0mm

    ノーブランド
    4,698税込5,168
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート

    【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)

    トーシンプレート(49件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SS400

    ノーブランド(41件のレビュー)
    796税込876
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
  • ポスターグリップ用吊下げ金具・紐セット シンエイ[店舗什器・備品]

    ポスターグリップ用吊下げ金具・紐セット

    シンエイ[店舗什器・備品]
    99税込109
    1セット
    翌々日出荷
    ポスターグリップ専用吊下げ金具、紐セットです。プラスドライバーを使用してパネル背面の穴に取付てください。
  • 【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ) トーシンプレート

    【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ)

    トーシンプレート(11件のレビュー)
    869税込956
    1枚
    3日以内出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ29.1~34.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ29.1~34.0mm

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.9mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.9mm

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ19.1~21.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ19.1~21.0mm

    ノーブランド
    4,498税込4,948
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ11.1~14.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ11.1~14.0mm

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ5.0~5.9mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ5.0~5.9mm

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー 千代田通商

    タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー

    千代田通商(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状バルクヘッドユニオン材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 【オーダー】SUS304プライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】SUS304プライムプレート6F

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷
    炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
    タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ24.1~29.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ24.1~29.0mm

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド

    【オーダー】フリープレート S50C

    ノーブランド(13件のレビュー)
    932税込1,025
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    (85件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ろう材リング NS-6F 1.2X内径80 日本スペリア

    ろう材リング NS-6F 1.2X内径80

    日本スペリア
    26,980税込29,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番139-6337材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.2JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
  • ろう材リング NS-6F 1.6X内径288 日本スペリア

    ろう材リング NS-6F 1.6X内径288

    日本スペリア
    26,980税込29,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(24件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
    直流電圧(V)600m/6/60/600/1000交流電圧(V)6/60/600/750直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15抵抗(Ω)600/6k/60K/600K/6M/60M付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)90高さ(mm)167質量(g)約320奥行(mm)90周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×167×48周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
  • アイスベスト&アイスパック3個セット GLADIATOR

    アイスベスト&アイスパック3個セット

    GLADIATOR(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL) 脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属) 脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る 脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減 首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売) ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売) バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能 ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材 外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤 作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能
    用途現場作業全般 DIY スポーツ観戦 農作業 ガーデニングブラックサイズF混率(%)ベスト(250409):ポリエステル93・ポリウレタン7着丈(cm)37生産国ベスト(250409):中国、アイスパック(GI-404):日本素材ベスト(250409):パワーメッシュ、アイスパック(GI-404):増粘剤(CMC)・防腐剤・水適応胸囲(cm)76~109
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ21.1~24.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ21.1~24.0mm

    ノーブランド
    4,598税込5,058
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mm

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ14.1~15.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ14.1~15.0mm

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ9.1~11.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ9.1~11.0mm

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ14.1~15.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ14.1~15.0mm

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.0mm

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ5.0~5.9mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ5.0~5.9mm

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ21.1~24.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ21.1~24.0mm

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ17.1~19.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ17.1~19.0mm

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ9.1~11.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ9.1~11.0mm

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ15.1~17.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ15.1~17.0mm

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ24.1~29.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ24.1~29.0mm

    ノーブランド
    4,598税込5,058
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ17.1~19.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ17.1~19.0mm

    ノーブランド
    4,398税込4,838
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ15.1~17.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ15.1~17.0mm

    ノーブランド
    4,398税込4,838
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ11.1~14.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ11.1~14.0mm

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ8.0~9.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ8.0~9.0mm

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工