カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,495)
  • メカニカル部品(564)
  • 自動車純正部品(452)
  • 制御機器(410)
  • 測定用品(405)
  • 空調・照明・電設資材(196)
  • バイク純正部品(185)
  • 切削工具(182)
  • 物流用品(147)
  • バイク部品(132)
  • 自動車補修部品(102)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • 油圧機器・油圧ホース(77)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • 塗料(65)
  • 農業機械(56)
  • 建築金物(53)
  • 機構部品(49)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 家電(40)
  • 研磨材(33)
  • 電気材料(32)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • オフィス家具(28)
  • 住設機器(28)
  • 事務用品(24)
  • 作業工具(23)
  • 卓上消耗品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • トラック純正部品(17)
  • 作業服(16)
  • 電動工具(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 保管用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 厨房用品(11)
  • 溶接用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 縫製用品(10)
  • 自転車部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 清掃用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • カー用品(6)
  • 介護用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 医療(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「f75」の検索結果

8,266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イスカルミル フェースミル F75-M イスカル

    イスカルミル フェースミル F75-M

    イスカル
    57,980税込63,778
    1本
    4日以内出荷
    75°リードのフェースミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 F075Nシリーズ

    東海キャスター
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-12
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 F075Nシリーズ

    東海キャスター
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8299-99
  • 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 プレート式 F075シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 プレート式 F075シリーズ

    東海キャスター
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):92●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8299-97
  • 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 プレート式 F075シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 プレート式 F075シリーズ

    東海キャスター
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):92●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●(大)レバー●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-15
  • 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 F075Nシリーズ

    東海キャスター
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-13
  • 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 F075Nシリーズ

    東海キャスター
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-01
  • 双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 プレート式 F075シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 プレート式 F075シリーズ

    東海キャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):92●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式ダブルS付●プレート式●(大)レバー●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-16
  • 双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F075Nシリーズ

    東海キャスター
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-08
  • 双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F075Nシリーズ

    東海キャスター
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-05
  • 双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F075Nシリーズ

    東海キャスター
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-11
  • 双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F075Nシリーズ

    東海キャスター
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-02
  • 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ

    東海キャスター
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ

    東海キャスター
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式S付●ネジ式●(大)レバー●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-23
  • 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ

    東海キャスター
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式S付●ネジ式●(大)レバー●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-25
  • 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ

    東海キャスター
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式S付●ネジ式●(大)レバー●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-19
  • 双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ

    東海キャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●(大)レバー●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-20
  • 双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ

    東海キャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ

    東海キャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●(大)レバー●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-24
  • 双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ

    東海キャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●(大)レバー●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-18
  • ホワイトボックス HEIKO

    ホワイトボックス

    HEIKO(74件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10箱)
    当日出荷
    マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
    材質白Eフルート段ボールホワイト
  • 平型ヒューズ ミニ モノタロウ

    平型ヒューズ ミニ

    モノタロウ(349件のレビュー)
    99税込109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
  • 平型ヒューズ モノタロウ

    平型ヒューズ

    モノタロウ(300件のレビュー)
    99税込109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
  • ステンレス鋼製房掛 KB-F-75 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製房掛 KB-F-75

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(受座・フック部)ステンレス鋼(SUS303)(軸座)ステンレス鋼(SUS304)種類標準奥行(mm)27仕上鏡面研磨取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS303)付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製房掛KB-F-75 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製房掛KB-F-75

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
    付属品十字穴付丸サラタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番133-2455材質フック部:ステンレス鋼(SUS303)種類標準奥行(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ

    モノタロウ(110件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
    材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター FMV Desktop F F75-L1 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター FMV Desktop F F75-L1 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV Desktop F F75-L1取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダブルトーションばね サミニ

    ダブルトーションばね

    サミニ(17件のレビュー)
    418税込460
    1袋(2個)
    当日出荷
    ステンレス線のダブルトーションばねになります。
    材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ

    クリヤーケース(マチ付)

    リヒトラブ(7件のレビュー)
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    30mmのワイドなマチ付き。多量の書類や雑誌、化粧品入れなどに大変便利。 豊富なサイズバリエーション。分類整理に便利な見出し付き。ファスナーで密封だから大切な書類やカード等が濡れない、汚さない。
    材質オレフィン収納枚数200背幅(mm)マチ30
  • コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(36件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    プレートラウンド
  • 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO

    全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。奥行(mm)415電源(V)100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°サーマルプロテクター
  • バームテープ(白) イチネンTASCO

    バームテープ(白)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
  • フレキシブル出湯管 パロマ

    フレキシブル出湯管

    パロマ(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    湯沸かし器のお湯が出る部分の管です。手で曲げられます。
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1箱(16巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • SMART FIT クリップファイル リヒトラブ

    SMART FIT クリップファイル

    リヒトラブ(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1冊
    当日出荷
    マルチポケット&外側ポケットがついて、一時保管や書類の分類がしやすいクリップファイル。
    材質本体/ポリプロピレン、綴じ具/ABS樹脂、ゴムバンド/ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)240×340サイズA4綴じ枚数40
  • 爪付きヒューズ オーム電機

    爪付きヒューズ

    オーム電機(12件のレビュー)
    229税込252
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様溶断特性B種定格電圧(V)250
  • ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型連結式

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
    材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • 細ビス(三価クロメート) ファスリンク

    細ビス(三価クロメート)

    ファスリンク(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(250本)ほか
    当日出荷
    カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
    仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
  • フューエルフィルター 和興フィルタテクノロジー

    フューエルフィルター

    和興フィルタテクノロジー(16件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
...