曜日別特売

ステンレス鋼製房掛KB-F-75

ステンレス鋼製房掛KB-F-75 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製房掛KB-F-75 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製房掛KB-F-75 - LAMP(スガツネ工業)

フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。

付属品
十字穴付丸サラタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番
133-2455
材質
フック部:ステンレス鋼(SUS303)
種類
標準
奥行(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82620925KB-F-75
¥5,980
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする