カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

誘導灯防水C級片面天井直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91111A、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)、LED内蔵質量(kg)1.5(本体・表示板)寸法幅100・長269・高189定格電圧AC100V消費電力1.1W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AS111-3757電池FK722 1.2V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.025光度(cd)表示面:1.5以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら