カテゴリ
- メカニカル部品(83)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- バイク純正部品(33)
- 制御機器(32)
- 建築金物(31)
- 防災用品(28)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- 自動車純正部品(20)
- 機構部品(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(9)
- バイク部品(7)
- 物流用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車部品(4)
- 事務用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定用品(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 進物(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(11)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ParkerTAIYO(19)
- SMC(44)
- SUS(エスユーエス)(8)
- UNION(ユニオン)(28)
- VISHAY(18)
- エスコ(8)
- オザック精工(8)
- カワグレ(13)
- サンワサプライ(4)
- シグマ光機(52)
- スズキ(7)
- セキセイ(4)
- ニムラ(10)
- ノーブランド(10)
- ホンダ(37)
- 富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

パイプ会議イス FB-030(1010BK)
不二貿易(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(6脚)翌々日出荷耐荷重(kg)80座面高さ(mm)450奥行(mm)470幅(mm)450折りたたみ時奥行(cm)5.5折りたたみ時幅(mm)450折りたたみ時高さ(mm)945高さ(mm)795材質(フレーム)金属(鋼)材質(座面)クッション:ウレタンフォーム、合成皮革(PVC)スタッキング可否不可連結可否不可背もたれの有無有色(座面)ブラック材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム質量(kg)3.5色ブラック種類折りたたみ椅子張地合成皮革(PVC)背もたれあり折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×55×945自重(kg)3.5入数(個)6座面寸法(幅W×奥行D)(mm)375×375本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×470×795材質(クッション)ウレタンフォーム折りたたみ時長さ(mm)55座面形状角型
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ストレートベベルギヤボックス FB30型
マキシンコー¥71,980~税込¥79,178~1台7日以内出荷材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
フォスナービット
SK(新潟精機)(40件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
業務用グリスフィルター
ヤマトヨ産業(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10枚)当日出荷から11日以内出荷交換型グリスフィルターでコスト削減!通気抵抗が少なく効率良く油をキャッチ!ダクト内の汚れを軽減します。ワンタッチで手間無く交換出来る優れもの!!用途飲食店舗厨房内ダクトに取付ける交換型グリスフィルター材質ガラス長繊維、特殊難燃剤
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷材質黄銅t0.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクシリンダー式キーボックス
TANNER¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から5日以内出荷ディスクシリンダー方式の普及型キーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー仕様で、落ちない名刺ホルダー、整理に便利な整理カードと名刺ホルダー仕様。付属品ディスクシリンダーキー×2色メタリックブラウングリーン購入法適合



クリップファイル ライト 発泡美人 A4
セキセイ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081冊当日出荷超軽量&書類の仕分けが出来る! 軽やかに仕事をサポートする機能的クリップファイル。表紙は軽くて丈夫な環境にも優しい3層発泡素材を採用。メーカー従来商品に対して約15%軽量化した持ち歩きにぴったりのクリップファイル。書類の折れや落下を防ぐストッパー機能付。折り返して使用する際の紙の倒れを防ぎます。書類の仕分けに便利な仕切りポケット付。小さな書類やすぐに確認したい書類、目隠したい書類など、用途で使い分けが可能な3ポケット仕様。【Pocket1】透明ポケット(小)‥小さい書類の落下を防止する溶着式ポケット(カードスリット付)。【Pocket2】透明ポケット(A4)‥A4サイズが入る透明ポケット。【Pocket3】目隠しポケット(A4)‥隠したい書類を入れられる不透明ポケット。360度折り返し可能な表紙付クリップファイル。不意な開きを防止するゴムバンド付。(ゴムバンドは取り外し可能)。クリップは最大約50枚収容可能。すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。汚れや水に強い再生発泡PP素材を採用。表面は手触りが良く傷がつきにくい良いエンボス仕様。仕様A4-E材質ゴムバンド:ポリエステル、天然ゴムサイズA4寸法(縦×横×厚さ)(mm)337×235×15機能仕切りポケット・ストッパー機能付材質(表紙)再生発泡PP2mm厚材質(とじ具)鉄収納枚数(枚)50
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)
マックステル(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻(30m)当日出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。色ホワイトグレーケーブルS-5CFB
Fブッシング・ブラック
フソー化成¥979税込¥1,0771袋(10個)当日出荷から5日以内出荷プルボックス等から配線を引出す際の被覆保護材。 取付カンタン、豊富なサイズ。 屋外の使用に耐える耐候性。色ブラック
普及型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30N
イマダ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。ピークホールド機能で最大値の測定が可能です。用途スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。トラスコ品番456-0124質量(g)700測定精度±0.3% F.S.測定範囲(N)0~30目量(N)(最小)0.25許容最大荷重(N)30
ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB
SMC(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能使用流体空気、窒素
1次側フィルタ
オーム電機¥10,980税込¥12,0781箱(5枚)4日以内出荷材質ポリプロピレン+厚紙寸法(幅W×高さH)(mm)300×300適合品番ODU-1200HP-AT3捕集効率(%)95以上(45μm)
かくれん棒フローリング用ヘラ付き4色セット
建築の友¥1,898税込¥2,0881セット(6g)翌々日出荷木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄セット内容#2ライトオーク、#8ダークブラウン、#1ブラウン、#12ナチュラル、ヘラ1枚危険物の類別非危険物
ノーヒューズ遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から94日以内出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
ステンレススパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
平型蝶番S用アルミ板ナット
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291個当日出荷材質A6N01SS-T5質量(g)8.6寸法L(mm)45寸法A(mm)7.5寸法t(mm)5表面処理アルマイト寸法B(mm)30
管路口防水部品多条ケーブル用
古河電工(古河電気工業)¥11,980税込¥13,1781組4日以内出荷から5日以内出荷水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用用途水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
レベリングフットベース (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
FM/AMポータブルラジオ シルバー
SONY(ソニー)¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 電気的チューニング方式により隣接する放送局と混信を緩和し、さらにチューニングしやすくなりました。 内蔵充電池、手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電でき、非常時にも便利です。 本体前面にLEDスポットライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 本体のハンドルを回転させることで、内蔵の充電池に充電できます。 握りやすさやハンドルの回しやすさに配慮したデザインなので、快適に手回し充電ができます。 USB ACアダプタ-(別売)を使って内蔵の充電池に充電できます。 本体上部にソーラーパネルを搭載。太陽光で内蔵の充電池に充電できます。 【単3形アルカリ乾電池(別売)に対応】 単3形アルカリ乾電池(別売)2本でも使用可能。 手に入りやすい単3形なので、すぐに使えて便利です。
フレキシブルビット
SK11¥3,398税込¥3,7381本当日出荷柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。脱落軽減ビットロック機構を採用しています。用途狭い場所や壁際のネジ締め作業。全長(mm)300先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1両頭機能両頭
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら