カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「fb208」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 変形フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    変形フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
    形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MFBシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
  • アルミ角パイプ 30×30×2.0 艶消し アルインコ

    アルミ角パイプ 30×30×2.0 艶消し

    アルインコ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • 四角ナットM4(ステンレス) SUS(エスユーエス)

    四角ナットM4(ステンレス)

    SUS(エスユーエス)
    47税込52
    1個
    当日出荷
    適合SFシリーズ材質ステンレスシリーズGF
  • 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB) PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB)

    PISCO(ピスコ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。 真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。
    ホルダー真空回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 変形フランジ形ユニット ノーブランド

    変形フランジ形ユニット

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状変形フランジ形
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 回覧板 発泡美人 セキセイ

    回覧板 発泡美人

    セキセイ(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1冊
    当日出荷
    紙ポケットにセットできる回覧シート付。 すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。 表紙ポケットにはA4のPPシート回覧枠付(二つ折りのA5サイズ)。 中面ポケットはマチ付PPポケット。 サイズは角2封筒とほぼ同じ大きさで、郵便ポストに入る大きさとして設計(一部例外あり)。
    用途町内会の回覧板&オフィス内での回覧に最適ファイル。材質再生発泡PP厚さ(mm)2.5サイズA4タイプタテ寸法(縦×横)(mm)330×240綴じ枚数50(クリップ)材質(とじ具)グリーン購入法適合
  • UCFB 変形フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFB 変形フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
    形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
  • エポックファインボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックファインボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    22,980税込25,278
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途曲面加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.005
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • [7208B]アンギュラ玉軸受 エスコ

    [7208B]アンギュラ玉軸受

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:40、D:80、B:18質量(kg)0.382接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:40.、COr:23.0許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000許容回転速度(min-1) 油潤滑8000疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.40
  • NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き) FYH(日本ピローブロック)

    NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます
    形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1"DRx1・ 3/32" インパクトソケット(インチ) エスコ

    1"DRx1・ 3/32" インパクトソケット(インチ)

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)57質量(g)640外径(Φmm)46.5差込角(inch)1対辺(inch)1-3/32”
  • シグマー 平行軸単相750wフランジ取付形減速機 シグマー技研

    シグマー 平行軸単相750wフランジ取付形減速機

    シグマー技研
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
  • ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット シール非接触形 UCFBシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット シール非接触形 UCFBシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴変形フランジ形ユニット、シール非接触形
  • ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット 三重シール UCFBシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット 三重シール UCFBシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴変形フランジ形ユニット、三重シール
  • ピローブロック シール接触形 UKFシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック シール接触形 UKFシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、変形ひしフランジ形ユニット、シール接触形
  • レベリングフットベース (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール製質量(g)708表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルブラケット ネグロス電工

    ケーブルブラケット

    ネグロス電工
    2,498税込2,748
    1個
    17日以内出荷
    アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
  • ケーブルブラケットSGめっき ネグロス電工

    ケーブルブラケットSGめっき

    ネグロス電工
    2,598税込2,858
    1個
    17日以内出荷
    アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
    材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
  • FB207P-081J SS TakaraTec

    FB207P-081J SS

    TakaraTec
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    大きなハート型のバルーンです
    用途パーティー、イベント、SNS種類ハートフレーム
  • ふわふわビーズ(C)大×5セット 創アンド遊

    ふわふわビーズ(C)大×5セット

    創アンド遊
    1,498税込1,648
    1セット(5パック)
    9日以内出荷
    ふわふわビーズ(C)は、丸くてふわふわ・やわらかな毛でできた小さなまぁるいビーズの真ん中にパイプがあり、ゴムや糸などを通してアクセサリーを作ります。やさしい手ざわりが心地よく、あたたか味のある作品を作ることができます。サイズは3種類で、各17色のカラーバリエーションがありますので、色やサイズを組み合わせれば、いろんなものを作ることができます。集中して楽しめるかんたんハンドメイド:好きな色のビーズを選んで通すだけで、自然と集中して作業に取り組めます。できあがった作品は身につけられるので、達成感も味わえます。学校や保育の活動、放課後の工作、介護施設でのレクリエーションにも使いやすい内容です。親子で楽しめるふわふわビーズ(C):カラフルなふわふわビーズ(C)を組み合わせて、シュシュやアクセサリーを手軽に作れます。針を使わないので、小さなお子さまでも安心。作る楽しさと、できあがった後のかわいさをどちらも楽しめます。安全で丈夫なふわふわビーズの構造(実用新案登録済み):ビーズの中には細いパイプが入っており、ゴムや糸を針なしで通せます。このパイプのおかげで作品が壊れにくく、長く使えるのもポイントです。対象年齢:6歳以上(パッケージに記載なし)。「ふわふわビーズ」は商標及び実用新案登録済み(第3104951号)
    用途手芸・工芸・ビーズクラフト材質【ガイドテグス】ポリエステル、【チューブ】PVC、【毛】アクリル長さ(mm)【ガイドテグス】約300寸法(mm)(1パック) 約155×127×20入数【ガイドテグス】1本(1パック)