ふわふわビーズ(C)大×5セット
ふわふわビーズ(C)は、丸くてふわふわ・やわらかな毛でできた小さなまぁるいビーズの真ん中にパイプがあり、ゴムや糸などを通してアクセサリーを作ります。
やさしい手ざわりが心地よく、あたたか味のある作品を作ることができます。サイズは3種類で、各17色のカラーバリエーションがありますので、色やサイズを組み合わせれば、いろんなものを作ることができます。
集中して楽しめるかんたんハンドメイド:好きな色のビーズを選んで通すだけで、自然と集中して作業に取り組めます。できあがった作品は身につけられるので、達成感も味わえます。学校や保育の活動、放課後の工作、介護施設でのレクリエーションにも使いやすい内容です。
親子で楽しめるふわふわビーズ(C):カラフルなふわふわビーズ(C)を組み合わせて、シュシュやアクセサリーを手軽に作れます。針を使わないので、小さなお子さまでも安心。作る楽しさと、できあがった後のかわいさをどちらも楽しめます。
安全で丈夫なふわふわビーズの構造(実用新案登録済み):ビーズの中には細いパイプが入っており、ゴムや糸を針なしで通せます。このパイプのおかげで作品が壊れにくく、長く使えるのもポイントです。
対象年齢:6歳以上(パッケージに記載なし)
「ふわふわビーズ」は商標及び実用新案登録済み(第3104951号)
- 用途
- 手芸・工芸・ビーズクラフト
- 材質
- 【ガイドテグス】ポリエステル、【チューブ】PVC、【毛】アクリル
- 長さ(mm)
- 【ガイドテグス】約300
- 寸法(mm)
- (1パック) 約155×127×20
- 入数
- 【ガイドテグス】1本(1パック)
注意
※対象年齢:6歳以上(パッケージに記載なし)※「ふわふわビーズ」は商標及び実用新案登録済み(第3104951号)
全20種類を絞り込む
色
内容量
手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ





























