カテゴリ
- 制御機器(3,827)
- メカニカル部品(2,260)
- 自動車純正部品(2,109)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,928)
- バイク純正部品(1,779)
- パソコン/周辺機器(1,525)
- 空調・照明・電設資材(1,273)
- 配管・水廻り設備部材(961)
- バイク部品(850)
- 切削工具(813)
- 電気材料(783)
- 自転車部品(674)
- オフィス家具(636)
- 科学研究・開発用品(631)
- 作業工具(581)
- 自動車補修部品(560)
- 測定用品(458)
- 機構部品(440)
- 家電(380)
- 農業機械(360)
- 建築金物(336)
- 安全保護具(336)
- 油圧機器・油圧ホース(318)
- ポンプ・送風機・電熱機器(308)
- 船舶用品・漁業資材(272)
- 研磨材(250)
- 保管用品(223)
- 事務用品(205)
- 医療(204)
- 電動工具(197)
- 建材・エクステリア(194)
- 物流用品(181)
- ねじ・ボルト・釘(159)
- トラック用品・パーツ(156)
- 厨房用品(143)
- 卓上消耗品(135)
- トラック純正部品(132)
- 作業服(126)
- 溶接用品(119)
- FA担当者のオススメ新商品(109)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(104)
- 店舗什器・備品(100)
- 空圧工具(100)
- 安全用品(95)
- バッテリー・電装(93)
- 印刷用紙/インク/印刷機(90)
- カー用品(81)
- 梱包用品(78)
- 介護用品(70)
- 救急・衛生(65)
- 測量用品(土木/建設)(58)
- 防災用品(57)
- 農業・園芸資材(57)
- スプレー・オイル・グリス(54)
- ヘルスケア(53)
- 清掃用品(51)
- 学童・教育用品(51)
- 自動車用オイル・ケミカル(40)
- 日用品(36)
- クリーンルーム用品(36)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
- 手袋(33)
- 塗装・養生・内装用品(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(31)
- 塗料(31)
- 住設機器(31)
- 安全靴・作業靴(31)
- 自転車整備工具・アクセサリー(31)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
- 接着剤・補修材(23)
- 防犯用品(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(18)
- 整備工具・収納(18)
- 安全標識(17)
- 洗剤・除去剤(15)
- 縫製用品(15)
- マスク(14)
- 完成車(13)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- 測定関連サービス(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- テープ(6)
- 農具(6)
- 鈑金・塗装(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 理美容(4)
- 洗車・清掃(4)
- 食品・飲料(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- タイヤ・足回り(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- AMPHENOL(369)
- FCT - A MOLEX COMPANY(323)
- IKO(日本トムソン)(235)
- JEFCOM(ジェフコム)(1,898)
- KEIHIN(383)
- MAZDA(マツダ)(451)
- NAKANO(429)
- Panasonic(パナソニック)(789)
- SHIMANO(シマノ)(614)
- SMC(1,717)
- VISHAY(450)
- エスコ(237)
- エレコム(288)
- オカムラ(岡村製作所)(345)
- スバル(1,213)
- ダイヤトレンド(461)
- ホンダ(1,856)
- 三木プーリ(1,367)
- 日本モレックス(molex)(450)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

FC 防水ワンタッチパッド
白十字(3件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(6枚)ほか当日出荷貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000117医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌済ガーゼ FCステラーゼ
白十字(6件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(12枚)ほか当日出荷1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。 滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。 傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。 医療現場でも使用されている実績のある商品です。折数12折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011医薬品医療機器等法一般医療機器
FC伸縮包帯
白十字(13件のレビュー)¥409税込¥4501巻ほか当日出荷天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。 繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。 約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。 伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。 高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。材質レーヨン、スパンテックス包帯種類伸縮包帯
個数計 FC-Si / FC-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から32日以内出荷部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計材質背面金属部:SUS304種類電子天秤電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
FC滅菌カットガーゼ
白十字(2件のレビュー)¥279税込¥3071パック(5枚)ほか当日出荷1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。 このガーゼは、医療現場でも使用されている実績のある商品です。材質綿糸折数12折り医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011医薬品医療機器等法一般医療機器![ステープル 808FC MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658646-211001-02.jpg)
ステープル 808FC
MAX(マックス)[事務用品・工具](7件のレビュー)¥399税込¥4391箱(1850本)当日出荷1850本入り用途ミニタッカーの替え針です。適合ミニタッカ TG-M材質鉄先端形状チゼルポイントステープル幅(mm)8ステープル足長さ(mm)8
フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700
ヘルメチック¥5,498税込¥6,0481個当日出荷耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658色グレー容量(mL)100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
FCワンタッチパッド
白十字¥349~税込¥384~1袋(12枚)ほか当日出荷「メッシュ状粘着シート」で、ムレにくく通気性の高いパッドです。 「固着防止パッド」で、傷口につきにくく剥がす時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。 「うす型パッド」で、貼った時にあまり目立ちません。 個包装・滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。 アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。芯数1色イエロータイプ盤内タイプコネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
平行キー 両角 FC
セイキ製作所¥96~税込¥106~1個当日出荷から9日以内出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。形状両角キーJIS規格JIS B 1301
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-6
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個当日出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)10番号【NSK名番】4_FC-6トルク容量(N・m)2.45内径Fw(Φmm)6幅C(mm)12
FCパック入綿棒
白十字¥389税込¥4281袋(1本×120パック)当日出荷1本ずつ個別にパックされ、いつでも清潔な状態で使える紙軸綿棒です。材質紙・綿形状涙型全長(mm)79直径(Φmm)4.6タイプ両綿
FCディスク
ニューレジストン(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、綺麗に仕上げができます。ニューレジストン独自の柔軟性のある専用パット付。固定パットとは異なり、平面から曲面全ての研磨作業が可能です。通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じません。オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
フィルムチャック FC シリーズ
イマダ¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から31日以内出荷食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
FC 手のツメキリ 抗菌
白十字(5件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷手のツメ用として最適なサイズ。 携帯用より一回り大きいスタンダードサイズです。全長(mm)90質量(g)55タイプ手用刃幅(mm)10
FC1500用 ストローホルダー
タニタ¥2,798税込¥3,0781セット(10個)当日出荷アルコール検知器「FC1500」用のストローホルダー。 市販のストローを差し込んで使用します。 長さを約60mmにしてご使用ください。直径(Φmm)(対応ストロー)4~6
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)¥849~税込¥934~1セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
FC1000/FC1200/FC900用 簡易点検キット
タニタ¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷アルコール検知器シリーズ簡易点検キットです。 測定値に異常がないかの確認が簡単に行えます。対応機種FC1000 /FC1200 /FC900
光ファイバケーブル変換アダプタ(SC⇔FCコネクタ)
ダイヤトレンド¥2,398税込¥2,6381個当日出荷【汎用イーサネット対応 変換アダプタ】 SCコネクタとFCコネクタを接続するための変換アダプタです。 光ファイバケーブルの延長が可能です。 SC⇔FC用変換アダプタ。仕様【接続損失】0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時)色シルバーコネクタ形状SCコネクタ - FCコネクタコネクタSCコネクタ・FCコネクタ耐久性500回以上(着脱)RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックFC
SUNLINE¥1,298~税込¥1,428~1個(320m)当日出荷から8日以内出荷・充実の基本性能を持つコストパフォーマンスに優れたフロロカーボンライン。・豊富な号柄展開でメインライン(道糸)、リーダー(ハリス)と様々な使い方が可能です。・全号柄・320mの大容量ボビン巻で、巻替えに便利な80m毎の残量表示シール付き。材質フロロカーボン色クリアー
アルミ運搬車 イットン台車 FC
長谷川工業(1件のレビュー)¥96,980~税込¥106,678~1台翌日出荷天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
ペーパーエプロン FC-0158シリーズ
プレミアムプラスジャパン¥2,898~税込¥3,188~1箱(500枚)当日出荷から翌々日出荷エンボス加工で吸水性の高いペーパーエプロンです。3層構造で防水加工になっています。材質紙+PE(ポリエチレン)フィルム寸法(mm)335×455
フリージングコンテナー FC
NEG(日電理化硝子)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
コントロールボックス FCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無
FCベビー綿棒
白十字¥329税込¥3621個(25本×4パック)当日出荷細い紙軸で作られており、赤ちゃんや小さなお子様の目・耳・鼻・おへそなどのおそうじに最適です。材質綿花、(軸)紙寸法(mm)約73×1.5
光ファイバケーブル中継アダプタ(FCコネクタ)
ダイヤトレンド¥1,920税込¥2,1121個当日出荷【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタコネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタコネクタFCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状FCコネクタ変換タイプメス - メスコネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













![ステープル 808FC MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658646-211001-02.jpg)










![ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89324243-150904-02.jpg)