カテゴリ
- 制御機器(18)
- 厨房用品(8)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「fc-0 富士」の検索結果

電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード
富士電機(15件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から62日以内出荷電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。種類電磁接触器
電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ
富士電機(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から47日以内出荷電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
補助継電器 標準形
富士電機(19件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(14件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無定格使用電圧(V)AC200
Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2
富士電機¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
令月 明 菜切 FC-0122 16cm
富士カトラリー¥4,498税込¥4,9481丁6日以内出荷不純物の少ないモリブデンバナジウム鋼を等身に採用した、シンプルで使いやすい「令月」シリーズの代表モデルです。グレードアップしたロングセラー洋包丁シリーズ。丈夫で使い易い業務用仕様。選べる豊富なラインナップ。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂 口金・中子:18-8ステンレス鋼。材質(刃)モリブデンバナジウム鋼(シリコンフッ素仕上げ)材質(ハンドル)POM樹脂材質(口金)18-8ステンレス
令月 明 三徳 FC-0124 16.5cm
富士カトラリー¥4,498税込¥4,9481丁6日以内出荷不純物の少ないモリブデンバナジウム鋼を等身に採用した、シンプルで使いやすい「令月」シリーズの代表モデルです。グレードアップしたロングセラー洋包丁シリーズ。丈夫で使い易い業務用仕様。選べる豊富なラインナップ。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂 口金・中子:18-8ステンレス鋼。材質(刃)モリブデンバナジウム鋼(シリコンフッ素仕上げ)材質(ハンドル)POM樹脂材質(口金)18-8ステンレス
令月 明 骨スキ(片刃) FC-0103 15cm
富士カトラリー¥5,198税込¥5,7181丁6日以内出荷不純物の少ないモリブデンバナジウム鋼を等身に採用した、シンプルで使いやすい「令月」シリーズの代表モデルです。グレードアップしたロングセラー洋包丁シリーズ。丈夫で使い易い業務用仕様。選べる豊富なラインナップ。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂 口金・中子:18-8ステンレス鋼。材質(刃)モリブデンバナジウム鋼(シリコンフッ素仕上げ)材質(ハンドル)POM樹脂材質(口金)18-8ステンレス
風和 あじ切FC-0231 10.5cm
富士カトラリー¥1,998税込¥2,1981丁6日以内出荷ハガネ素材よりもサビにくいステンレス刃物鋼の刀身を使用し、お手入れ簡単でお手頃価格な和包丁に仕上げました。初心者にもおすすめ。リーズナブルな和包丁シリーズ。握りやすい木製ハンドル。実用的なサイズバリエーション。材質刀身:ステンレス刃物鋼 ハンドル:自然木 桂:ポリプロピレン樹脂。材質桂:ポリプロピレン樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)自然木
風和 菜切FC-0222 16cm
富士カトラリー¥2,398税込¥2,6381丁6日以内出荷ハガネ素材よりもサビにくいステンレス刃物鋼の刀身を使用し、お手入れ簡単でお手頃価格な和包丁に仕上げました。初心者にもおすすめ。リーズナブルな和包丁シリーズ。握りやすい木製ハンドル。実用的なサイズバリエーション。材質刀身:ステンレス刃物鋼 ハンドル:自然木 桂:ポリプロピレン樹脂。材質桂:ポリプロピレン樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)自然木
風和 小出刃FC-0236 13cm
富士カトラリー¥2,398税込¥2,6381丁6日以内出荷ハガネ素材よりもサビにくいステンレス刃物鋼の刀身を使用し、お手入れ簡単でお手頃価格な和包丁に仕上げました。初心者にもおすすめ。リーズナブルな和包丁シリーズ。握りやすい木製ハンドル。実用的なサイズバリエーション。材質刀身:ステンレス刃物鋼 ハンドル:自然木 桂:ポリプロピレン樹脂。材質桂:ポリプロピレン樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)自然木
風和 三徳FC-0224 16.5cm
富士カトラリー¥2,398税込¥2,6381丁6日以内出荷ハガネ素材よりもサビにくいステンレス刃物鋼の刀身を使用し、お手入れ簡単でお手頃価格な和包丁に仕上げました。初心者にもおすすめ。リーズナブルな和包丁シリーズ。握りやすい木製ハンドル。実用的なサイズバリエーション。材質刀身:ステンレス刃物鋼 ハンドル:自然木 桂:ポリプロピレン樹脂。材質桂:ポリプロピレン樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)自然木
令月 明 小型三徳 FC-0123 14.5cm
富士カトラリー¥3,998税込¥4,3981丁6日以内出荷不純物の少ないモリブデンバナジウム鋼を等身に採用した、シンプルで使いやすい「令月」シリーズの代表モデルです。グレードアップしたロングセラー洋包丁シリーズ。丈夫で使い易い業務用仕様。選べる豊富なラインナップ。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂 口金・中子:18-8ステンレス鋼。材質(刃)モリブデンバナジウム鋼(シリコンフッ素仕上げ)材質(ハンドル)POM樹脂材質(口金)18-8ステンレス