令月 明 菜切 FC-0122 16cm
不純物の少ないモリブデンバナジウム鋼を等身に採用した、シンプルで使いやすい「令月」シリーズの代表モデルです。グレードアップしたロングセラー洋包丁シリーズ。丈夫で使い易い業務用仕様。選べる豊富なラインナップ。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂 口金・中子:18-8ステンレス鋼。
- 材質(刃)
- モリブデンバナジウム鋼(シリコンフッ素仕上げ)
- 材質(ハンドル)
- POM樹脂
- 材質(口金)
- 18-8ステンレス
- 内容量
- 1丁
注意
※サイズは刃渡りです。包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
カテゴリ























