カテゴリ
- メカニカル部品(1,080)
- 制御機器(611)
- 自動車純正部品(584)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
- 自転車部品(114)
- 農業機械(109)
- 配管・水廻り設備部材(101)
- 測定用品(93)
- 油圧機器・油圧ホース(79)
- 作業工具(78)
- 空調・照明・電設資材(77)
- 自動車補修部品(76)
- 科学研究・開発用品(72)
- パソコン/周辺機器(72)
- 切削工具(69)
- 電気材料(63)
- バイク部品(60)
- バイク純正部品(56)
- 建築金物(51)
- 研磨材(49)
- 保管用品(38)
- 作業服(37)
- 機構部品(34)
- 空圧工具(32)
- オフィス家具(31)
- 自動車用オイル・ケミカル(31)
- 医療(28)
- 厨房用品(27)
- 安全保護具(27)
- スプレー・オイル・グリス(23)
- 事務用品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 家電(21)
- カー用品(17)
- 物流用品(16)
- 電動工具(16)
- 安全用品(14)
- クリーンルーム用品(14)
- 溶接用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- ヘルスケア(12)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 塗料(11)
- 防災用品(11)
- 住設機器(9)
- 介護用品(9)
- 整備工具・収納(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 卓上消耗品(8)
- 日用品(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 縫製用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 救急・衛生(7)
- 学童・教育用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- バッテリー・電装(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 梱包用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 安全標識(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 農具(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- CKD(37)
- Festo(46)
- IKO(日本トムソン)(103)
- MAZDA(マツダ)(167)
- Panasonic(パナソニック)(366)
- SAMTEC(41)
- SHIMANO(シマノ)(106)
- SMC(130)
- エスコ(87)
- スバル(262)
- トヨタ(41)
- ニッサン(114)
- ファインケミカルジャパン(34)
- ミニター(40)
- ルビコン(32)
- 三木プーリ(931)
- 三菱(33)
- 山田機械工業(48)
- 東洋リントフリー(37)
- ブランドをもっと見る
「fc-1」の検索結果

FCガーゼ1m 2枚入
白十字¥209税込¥2301個当日出荷綿100%の天然繊維を使用していますので柔らかく吸収にも優れています。蛍光染料は、一切使用していません。 。ガーゼサイズ:30cm×1m用途【使用目的又は効果】。外科切開口、他の皮膚損傷又は内部構造に対し、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染から器官の保護を目的とするガーゼ成分綿質量(g)23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000037医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1M
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。質量(g)170タイプM4ナットL1138L296H321L395L499H262H188H435仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)寸法P1(mm)110寸法P3(mm)140寸法P4(mm)115寸法H5(mm)64寸法P265
消火器ボックス MHED-FC1A
満点商会¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷フックベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。色ポリッシュホワイト種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:5-A開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W284×H648×D195(+2-0)本体寸法(mm)奥行175本体寸法(mm)高さ636材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270色(扉)ポリッシュホワイト
フリージングコンテナー FC-1 16角×60本立
NEG(日電理化硝子)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷中しきりを替えるだけで、各種びん類に適応。-85℃までの超低温冷凍保存にも使用可能。コンテナの積み重ねも自在に。個別包装。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。仕様中しきり・No.:No.1、穴角数:60種類セット フタなし本体寸法(mm)L115×W190×H55本体B六角(mm)16
消火器ボックス MHED-FC1
満点商会¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷フックベル対応可能 ベル別売色ポリッシュホワイト種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:5-A開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W284×H648×D195(+2-0)本体寸法(mm)奥行175本体寸法(mm)高さ636材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270色(扉)ポリッシュホワイト
cotta ガス袋 60×200+50 (横マチ無地_透明) FC-1
cotta¥1,598税込¥1,7581枚(100枚)3日以内出荷透明度の高い個包装袋です。 こしがある為冷凍等には不向きです。 使用の際には一度お試し下さい。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応材質透明蒸着PET12/CPP40寸法(mm)60×200 横マチ50色透明無地
バイオカップ 76パイ FC 1P50
リスパック¥499税込¥5491袋(50点)6日以内出荷環境対応素材バイオカップはA-PETにバイオPETを一部混合した植物由来ハイブリット容器です。※本体は別売り。材質バイオPET寸法(mm)Φ76×15
スプレーブラッセン
ファインケミカルジャパン(122件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテルトラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐油、耐熱危険物の性状非水溶性
ステンレスカラーコート
ファインケミカルジャパン(38件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。 密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。 防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。 耐熱性に優れます。用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。 鉄、アルミタンクの補修に。 塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。 水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。 ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。 金属の防錆・着色。 プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。トラスコ品番398-5091使用方法シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。色ステンレス色耐熱温度(℃)400主な用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L特性耐熱、防錆危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒
日立¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。成分CH2FCF3内容量(g)200水分(%)0.005以下(MAX)酸分(%)0.0001以下(MAX)純分(%)99.7以上(MIN)対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物
マグネットフック ネオジム強力
杉原産業(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。10Φから42Φまで8種類をご用意しました。RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
...