カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc-108」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
メカロック MTタイプ アイセルメカロック MTタイプアイセル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
ハイグレードシリーズ ザ・ペンチ KEIBAハイグレードシリーズ ザ・ペンチKEIBA(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか! 可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
リングジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(めねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から31日以内出荷
TFEコート ゴム用 ファインケミカルジャパンTFEコート ゴム用ファインケミカルジャパン
3,298税込3,628
1本(420mL)
当日出荷
ゴム専用のフッソ樹脂乾性被膜潤滑剤 耐熱性に優れます。
用途ゴム部品取り付け時の潤滑。 ベルトコンベアー表面の潤滑。(潤滑性の被膜を形成しますので製品に汚れや傷をつけません) ゴム表面の潤滑。トラスコ品番477-7956乳白色、半透明使用温度範囲(℃)~200乾燥時間(分)60主成分PTFE耐熱温度(℃)200指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性乾性被膜潤滑危険物の性状水溶性
サービス缶 エスコサービス缶エスコ
9,550税込10,505
1本
3日以内出荷
サービス缶バルブはEA108ND-1、-2、-3を使用して下さい。HFO-1234yfはHFC-134a代替冷媒として開発され、HFC-134aに比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
内容量(g)200危険物の類別非危険物
フリージングトレー FT-3 NEG(日電理化硝子)フリージングトレー FT-3NEG(日電理化硝子)
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
ディープフリーザーの中で、フリージングコンテナ(FC-07,08,09,1,2,3,5)耐熱耐冷コンテナ(FOC-1)をまとめて収納できます。(5,7,10,14個の4タイプ)別製サイズもお受けいたします。
用途フリージングコンテナ用収納ラック適合FC-07、FC-2、FC-08、FC-3、FC-09、FC-5、FC-1、FOC-1段数5個列数2個収納数10個高さ(cm)97/1段寸法(縦×横×高さ)(mm)203×260×520
フリージングトレー FT-4 NEG(日電理化硝子)フリージングトレー FT-4NEG(日電理化硝子)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
ディープフリーザーの中で、フリージングコンテナ(FC-07,08,09,1,2,3,5)耐熱耐冷コンテナ(FOC-1)をまとめて収納できます。(5,7,10,14個の4タイプ)別製サイズもお受けいたします。
用途フリージングコンテナ用収納ラック適合FC-07、FC-2、FC-08、FC-3、FC-09、FC-5、FC-1、FOC-1段数5個列数1個収納数5個高さ(cm)97/1段寸法(縦×横×高さ)(mm)203×133×520
フリージングトレー FT-2 NEG(日電理化硝子)フリージングトレー FT-2NEG(日電理化硝子)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
ディープフリーザーの中で、フリージングコンテナ(FC-07,08,09,1,2,3,5)耐熱耐冷コンテナ(FOC-1)をまとめて収納できます。(5,7,10,14個の4タイプ)別製サイズもお受けいたします。
用途フリージングコンテナ用収納ラック適合FC-07、FC-2、FC-08、FC-3、FC-09、FC-5、FC-1、FOC-1段数7個列数1個収納数7個高さ(cm)67/1段寸法(縦×横×高さ)(mm)203×133×520
皮引き サンクラフト皮引きサンクラフト
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
新設計の刃を本体に斜めにセットした斬新なフォルム。 ステンレス刃物鋼の刃で切れ味もバツグン。 むいた皮がサッと離れる作業性の良さ。 握りやすく、手にフィットするハンドル。 じゃがいもの芽取り付き。
材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)PP樹脂幅(mm)84全長(mm)140寸法(mm)約140×84×27耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
令月 ステンレス鋼和庖丁 菜切(両刃) 藤次郎令月 ステンレス鋼和庖丁 菜切(両刃)藤次郎
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/自然木、桂部/ポリプロピレン樹脂寸法(cm)16全長(mm)300質量(g)115背厚(mm)1.5TKG品番9-0306-0501
ステンレス製ダブルフェルール継手 メスコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 メスコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)ハイロック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス取扱説明書取付手順(0.55MB)
フレアジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(めねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
719税込791
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
ホースジョイント(ホースめねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースめねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
メスコネクタ ハイロックメスコネクタハイロック
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
パワーチャック BT-FC-MAXIN イスカルパワーチャック BT-FC-MAXINイスカル
129,800税込142,780
1個
29日以内出荷
BT MAS-403 ADB一体型パワーチャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
デスク LION (ライオン事務器)デスクLION (ライオン事務器)
64,980税込71,478
1台
46日以内出荷
天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合
令月 ステンレス鋼和庖丁 三徳(両刃) 藤次郎令月 ステンレス鋼和庖丁 三徳(両刃)藤次郎
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/自然木、桂部/ポリプロピレン樹脂寸法(cm)16.5全長(mm)300質量(g)95背厚(mm)1.5TKG品番9-0306-0601
[Hexagon] T型レンチ エスコ[Hexagon] T型レンチエスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
18,300税込20,130
1パック(5本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
アクアドリルFC NACHI(不二越)アクアドリルFCNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
低炭素鋼の長寿命加工に最適です。
材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAIN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング
チューブジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]チューブジョイント(めねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
529税込582
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)2常用使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
1"DR/1・ 1/8"  ディープインパクトソケット(インチ/薄肉) エスコ1"DR/1・ 1/8" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)エスコ
7,430税込8,173
1個
翌日出荷
全長(mm)108質量(g)880差込角(mm[inch])25.4[1]外径(Φmm)44.8アズワン品番64-7827-04対辺(inch)1/8
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
99,980税込109,978
1個
25日以内出荷から100日以内出荷
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)材質(コネクタ)主:銅合金
WFC カップリング イハラサイエンスWFC カップリングイハラサイエンス
2,598税込2,858
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状カップリング