カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「fcl-11」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用OAラベル ナナタフネスラベル nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナタフネスラベルnana(東洋印刷)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1パック(100枚)
当日出荷から翌日出荷
屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
シートサイズ(mm)210×297対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)紙質マットフィルム(ホワイト)ラベル厚(mm)0.055±5入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1組
当日出荷から62日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途内径加工全長(mm)150シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)150
コロターン107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビックコロターン107 旋削加工用ボーリングバイトサンドビック
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。
用途内径旋削加工用。
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から9日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイトサンドビック
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途内径加工全長(mm)125シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)12寸法l1(mm)125
CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイトサンドビック
73,980税込81,378
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7° サンドビックポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°サンドビック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
内径用ホルダ A/E-STUPR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-STUPR/Lタンガロイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
45,980税込50,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
旋削ホルダー A-STFC 90° ケナメタル旋削ホルダー A-STFC 90°ケナメタル
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
内径ボーリングバー。A-STFC90°。スチールシャンク。クーラントスルー
形状三角形切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン
ボーリングバー スクリュークランプ E...-STFC...-R ワルターボーリングバー スクリュークランプ E...-STFC...-Rワルター
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
A-STFCボーリングバー スクリュークランプ(内径加工用旋削ホルダー) ワルターA-STFCボーリングバー スクリュークランプ(内径加工用旋削ホルダー)ワルター
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングバー スクリュークランプ C... ワルターボーリングバー スクリュークランプ C...ワルター
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
A-STFCボーリングバー スクリュークランプ(ツールホルダー) ワルターA-STFCボーリングバー スクリュークランプ(ツールホルダー)ワルター
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。材質スチール
Fシリーズ 超小形ジョイント CKDFシリーズ 超小形ジョイントCKD(1件のレビュー)
4,050税込4,455
1袋(10個)
当日出荷から20日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気