カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(74)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DAIKO(大光電機)(3)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- ODELIC(オーデリック)(32)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- アイリスオーヤマ(1)
- エコデバイス(4)
- エコリカ(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- オーム電機(2)
- コイズミ照明(5)
- 三菱電機(10)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- 東京メタル(2)
- 東芝ライテック(1)

LEDサークルランプ 昼光色
エコデバイス(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。形状丸型管径(Φmm)29定格寿命(時間)40000色温度(K)5700点灯方式インバーター方式、グロースターター方式光源寿命40000時間光色昼光色演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDサークルランプ
エコデバイス(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷から6日以内出荷既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED浴室・玄関灯
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FCL30W相当。仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)16.2全光束(Lm)1230電球LED電球フラット形16.2W(GX53-1a)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)
エコリカ(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
丸形LEDランプ 30W形
エコ・トラスト・ジャパン¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1100色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
丸形蛍光灯LEDランプ
エコ・トラスト・ジャパン¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1250色温度(K)5000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDサークライン
東京メタル¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可種別30形材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000配光角度(°)180光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ
LEDサークルランプ
エコデバイス(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から6日以内出荷LEDサークルランプお得な2本入りセット。管径(Φmm)29光源寿命40000時間光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥1,803~税込¥1,983~1本ほか当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
天井直付型壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から62日以内出荷仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270質量(kg)3.4高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)タイプブラック高光束タイプ・フード電圧(V)100消費電力(W)12.2スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付明るさFCL30形1灯相当出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から92日以内出荷ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDサークルランプ 電球色 30W形
エコデバイス¥3,598税込¥3,9581台6日以内出荷従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。寸法(mm)Φ225×29質量(g)195消費電力(W)11全光束(Lm)1260定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷仕様コントローラー:別売、調光器:不可色温度2700~6500K光源色電球色~昼光色光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)100-1・調色LED交換不可
コピー用紙 高白色 PEFC認証品
(522件のレビュー)¥379~税込¥417~1冊(500枚)ほか当日出荷国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。色ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約68紙厚(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタPEFC認証認定
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可質量(kg)1.3タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)22(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台欠品中虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)368幅(mm)368カバーポリエステル強化和紙質量(kg)1.6高さ(mm)137タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)22(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)84調光の可否否傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台欠品中虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)350幅(mm)350タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)取付方式グローブ:バネ式消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)22(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)84調光の可否否再生紙使用マーク適合
LEDサークライン昼光色30W
東京メタル¥3,798税込¥4,1781本10日以内出荷サークラインFCL30W用LED照明です。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。ただし、グローランプを使用していない器具で使用する場合、直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材使用器具、密閉器具、調光器具非対応寸法(mm)直径30×長さ225質量(g)18定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1680定格寿命(時間)40000色温度(K)6000光源色昼光色配光角度(°)180演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台欠品中虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)409幅(mm)409カバーポリエステル強化和紙質量(kg)2.1高さ(mm)137タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)22(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)84枠白木調光の可否否傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)
エコリカ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに材質ガラス+飛散防止フィルム加工口金G13入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
フラットプレート LEDシーリングライトΦ300
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめカバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)300高さ(mm)43タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト □300
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ長さ(mm)300幅(mm)300カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9高さ(mm)43タイプLED一体型消費電力(W)15.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)26(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED電球 防湿・防雨型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷ランプ別売り材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)取付方式直付形電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式防塵防水性能IP23 防湿トランスランプ別売(E26)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品
(387件のレビュー)¥449~税込¥494~1冊(500枚)ほか当日出荷日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。色ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から92日以内出荷付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)94光源高演色LEDランプ寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)90LED交換可エコロジー商品省エネ
LED屋外ブラケット
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷LED交換可。アウトレットボックス取付専用。業務浴室対応用途業務浴室灯定格電圧AC100V専用ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)タイプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個14日以内出荷沿岸から200m以内の重耐塩地域の屋側壁面や天井面への設置が可能です。 防雨形 重耐塩仕様 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 低温環境 -10℃までに対応 昼白色(4600K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色昼白色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:62.4 (200V時)光束(Lm)器具:1030光色昼白色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個14日以内出荷沿岸から200m以内の重耐塩地域の屋側壁面や天井面への設置が可能です。 防雨形 重耐塩仕様 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 低温環境 -10℃までに対応 電球色(2900K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色電球色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:59.3 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
高演色LED シーリングライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷仕様【調光器】不可【その他】非調光材質ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ250質量(kg)1.1取付【グローブ】バネ式高さ(mm)42定格電圧(V)100定格消費電力(W)15平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFCL30W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)16LED交換不可エコロジー商品省エネ
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-5%・調色LED交換可能エコロジー商品省エネ
LED業務用浴室灯
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷器具本体には耐食性の高い材料を採用。 ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。 防雨・防湿形 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 電圧フリー対応(AC100~242V) 電球色(2900K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色電球色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:59.3 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷から92日以内出荷ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染
ODELIC(オーデリック)¥73,980~税込¥81,378~1台4日以内出荷至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。 藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます 高演色照明R15クラス2仕様コード収納フリンジ付材質布張りセード:藍染め取付引っ掛けシーリングランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら