LED業務用浴室灯
器具本体には耐食性の高い材料を採用。
ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。
防雨・防湿形
グローブには飛散防止コーティングを処理
壁面・天井取付兼用
電圧フリー対応(AC100~242V)
電球色(2900K)
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 16.5 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra80
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率70%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光源色
- 電球色相当
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:59.3 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:980
- 光色
- 電球色相当
- 明るさ
- クラス100(FCL30形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ














