LEDシーリングWP
沿岸から200m以内の重耐塩地域の屋側壁面や天井面への設置が可能です。
防雨形 重耐塩仕様
グローブには飛散防止コーティングを処理
壁面・天井取付兼用
低温環境 -10℃までに対応
昼白色(4600K)
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 16.5 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra80
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率70%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光源色
- 昼白色相当
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:62.4 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:1030
- 光色
- 昼白色相当
- 明るさ
- クラス100(FCL30形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
シーリングライト の新着商品
カテゴリ










