カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(624)
- オートドレン/差圧計(1)
- パイロット式ソレノイドバルブ(320)
- カー用品(12)
- スポーツサスペンション/剛性バー(3)
- 自動車純正部品(132)
- マツダ純正品番先頭F(92)
- 制御機器(135)
- 研磨材(87)
- ポンプ・送風機・電熱機器(86)
- バイク純正部品(76)
- 油圧機器・油圧ホース(65)
- メカニカル部品(52)
- 医療(50)
- 自動車補修部品(37)
- 切削工具(34)
- 自転車部品(34)
- 保管用品(33)
- パソコン/周辺機器(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- 作業工具(27)
- 建築金物(26)
- 測定用品(25)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 科学研究・開発用品(23)
- 作業服(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- オフィス家具(17)
- 物流用品(16)
- 電気材料(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 農業・園芸資材(14)
- 家電(13)
- クリーンルーム用品(12)
- 事務用品(12)
- 安全標識(11)
- 防犯用品(10)
- 農業機械(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- バイク部品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- 機構部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 完成車(7)
- 学童・教育用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 溶接用品(6)
- 電動工具(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- エンジン工具(4)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農具(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オリオン機械(4)
- RG(レーシングギア)(2)
- SMC(618)
- MAZDA(マツダ)(124)
- KHK(小原歯車工業)(18)
- omron(オムロン)(45)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- SHIMANO(シマノ)(33)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- エスコ(45)
- ホンダ(36)
- ミニター(86)
- ムラテックKDS(29)
- 三洋工具(14)
- 堀内機械(27)
- 山田機械工業(14)
- 工進(80)
- 東洋リントフリー(32)
- 松吉医科器械(22)
- ブランドをもっと見る
使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト

安全靴 編上靴 FD22
シモン(14件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1足当日出荷から6日以内出荷履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。種別中編上靴形状ミドルカット色ブラック種類安全靴機能耐油性、耐摩耗性足幅3E靴底一層底甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号
シヤチハタ(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。寸法(mm)50×28.5×111.6質量(g)66文字種別欧文日付文字サイズ2号印面サイズ(mm)36×6.5
ドキュメントファイルのびーる2
テージー(20件のレビュー)¥629~税込¥692~1冊当日出荷ボリュームに応じて幅を調整できる、自立・開放型ポケットファイルです。アコーディオンタイプ。サイズA4グリーン購入法適合
FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
割柄ドライバ貫通タイプ
KTC(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷軸部を太く、長くして強さを高めたドライバで、軸と柄の固定も丈夫です。軸径(Φmm)9全長(mm)275質量(g)210種類グリップドライバー寸法L(mm)275寸法d(mm)9グリップ径(Φmm)32寸法D(mm)32材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ
工進(3件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台ほか当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
紙皿エコバンブーフードパック
HEIKO(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(20枚)当日出荷100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。 水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。 ホームパーティやアウトドア・行楽などで大活躍します。 エコなのに高級感も演出できるペーパーウエアです。仕様未晒材質竹繊維
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下


プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から8日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
フラットデッキ用吊りボルト支持金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
ステンレス 押さえ金具 50mm×25.2mm
水本機械製作所¥259税込¥2851個当日出荷車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番849-3358材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)23寸法H(mm)10寸法d(mm)6寸法L1(mm)50寸法D(mm)6寸法L2(mm)31寸法T(mm)2.5寸法W(mm)25.2
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト
スイデン(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
ドライブレコーダー
DENSO(デンソー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷デンソーソリューションが品質保証する液晶画面無しのシンプルなドライブレコーダー 法人様向けにも考えられたソフト・オプションも有ります
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工本体生地厚さ(mm)0.33
気調システム 給気清浄フィルター
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上仕様交換のめやす約2年適合機種FY-18KB5A、FY-16KB5A
チップ付コンパス
SK(新潟精機)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
オートドレントラップ FD
オリオン機械¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ドレンをエアーロスなく排出します。用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。接続口径Rc1/2使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら