カテゴリ
- 研磨材(11)
- ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(5)
- ディスクパッド(3)
- 清掃用品(9)
- 乾湿両用掃除機(1)
- 掃除機用部品・消耗品・関連用品(7)
- 乾式掃除機(1)
- 保管用品(5)
- ツールボックス(4)
- 電動工具(19)
- 切断/曲げ(2)
- 締付/穴あけ(充電工具)(2)
- 空圧工具(4)
- サンダー/ポリッシャー(1)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ハンドサンダー本体(2)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「festool」の検索結果

集塵機 CTL 36 標準セット
FESTOOL¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷乾湿両用掃除機としても使用できます。 ホースに帯電防止処理付です。 工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。幅(mm)365高さ(mm)596奥行(mm)630消費電力(W)1200集塵容量(L)36騒音値(dB)71最大風量(m3/min)3.9最大真空圧(kPa)24
サンディングパッド D125/8(軟)
FESTOOL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。 FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。用途粗・仕上げサンディング用トラスコ品番760-1883寸法(mm)125質量(g)142タイプマジック式基材プラスティック
システナー3 SYS3
FESTOOL¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 積み重ねて固定ができます。 連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。 正面の取手は手前に引っ張る際に便利です。 FESTOOL集塵機の上にも固定できます。 重ねたままでも下段の蓋を開けることができます。用途収納ケースに。材質ABS樹脂耐荷重(kg)20
ダブルアクション エアーサンダー LEX 3
FESTOOL¥129,800税込¥142,7801台当日出荷抜群のバランスと研磨力です。 FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ全長(mm)230質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150ホース取付口FESTOOL専用ホース排気方向後方
セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT SYS
FESTOOL¥5,998税込¥6,5981パック(5枚)当日出荷トラスコ品番836-9842適合機種CTL SYS材質布質量(g)434品名集じんフィルターバッグ集塵容量(L)3.5
サンディングパッド D125/8(超軟)
FESTOOL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。用途仕上げサンディング用トラスコ品番760-1891適合機種ロテックスRO125FEQ質量(g)134タイプマジック式基材プラスティックパッド寸法(mm)125
ワークセンター WCR 1000
FESTOOL¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷FESTOOLのCTL集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます。仕様【塔載可能集じん機】CTLMIDI/22/26/33/36/44/48/55トラスコ品番760-2448セット内容棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック材質アルミ・鉄・プラスティック幅(mm)1050質量(kg)10.2高さ(mm)545~785奥行(mm)362
プレミアムサンドペーパー GR
FESTOOL¥10,980~税込¥12,078~1セット(50枚)当日出荷から9日以内出荷アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適粒度1500基材フィルム
サンドペーパー GR
FESTOOL¥3,780~税込¥4,158~1箱(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適基材紙
コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus
FESTOOL¥50,980税込¥56,0781台当日出荷付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入りトラスコ品番760-2804質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450最大締付トルク(N・m)40バッテリー容量(Ah)4.2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)70
システナ ツールボックス SYS-SB
FESTOOL¥32,980税込¥36,2781個当日出荷システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 左右に開くツールボックスです。 2点固定式で重ねられます。トラスコ品番760-2634質量(kg)2.5材質(本体)プラスチック外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)167外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167外寸法・奥行(mm)296
コードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah Set
FESTOOL¥99,980税込¥109,9781台当日出荷付属品充電器、5.2Ahバッテリー×1個、補助ハンドル、デプスストップ、システナー2入りトラスコ品番760-2839質量(kg)2.38無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100チャックSDSプラスシャンクバッテリー電圧(V)18充電時間(分)70
電動サンダー用ポリッシングパッド
FESTOOL¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ロテックスRO125(571785)専用ポリッシングパッドです。トラスコ品番258-0813適合機種571785厚さ(mm)10パッド寸法(mm)115危険物の類別非危険物
レバークランプ FS-HZ 160
FESTOOL¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ワンタッチクランプです 作業中のワークピース固定やMFT/3の穴やサイドレールの溝、FESTOOLガイドレールの溝に使用すると大変便利で、作業時間が大幅に短縮できます。用途木工作業用トラスコ品番760-1867質量(g)575クランプ幅(mm)160
セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT
FESTOOL¥11,980~税込¥13,178~1パック(5枚)ほか当日出荷から9日以内出荷FESTOOL集じん機用セルフクリーン集じんフィルターバックです。 補集率が高くコンテナ内部を汚さず、廃棄時の不快感を大幅に軽減します。 高い補集率はJメインフィルターやモーター内部への粉じん流入を抑え、メインフィルターやモーターを保護し、高いメンテナンス性と長寿命を実現します。 内部のじんを自動的に落とし、吸引力の減退を抑制します。材質布
IAS 3 ライトホース
FESTOOL¥95,980税込¥105,5781本当日出荷FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集塵機と共に使用します。 2in1式、エアー供給と集塵が一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。用途FESTOOLエアー工具集塵用。トラスコ品番824-5773ホース長さ(m)7ホース外径(Φmm)58
取付サポートツール CT WING
FESTOOL¥10,980税込¥12,0781個当日出荷作業をサポートしてくれる便利商品です。 集じん機と接続して使います。 治具やワークピースの仮固定ができます。用途作業時の仮固定サポート適合厚さ50mm、重さ3kg(平面)までトラスコ品番760-2651適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)351奥行(mm)130
PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943)
FESTOOL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷FESTOOLロテックスRO125FEQ、ダブルアクションサンダーETS150EQ、ドミノDF500Q用の電源コードです。付属品4mPlug itケーブルトラスコ品番582-3181適合機種RO125FEQ、 ETS150EQ、 DF500Q
ドリリングダストノズル D27-BSD
FESTOOL¥6,998税込¥7,6981個当日出荷床・壁・天井などの穴あけ時の集じんパッドです。 集じん機とともにお使いください。 ダストフリーでしっかり保持します。 穴あけ位置を設定するポイント・メジャー付です。用途床・壁・天井等の穴あけ時集塵用トラスコ品番760-2685適合機種564606、564606J材質ホール内側:ニッケルスティール質量(g)184ドリル径(Φmm)~12
CT ホース D27x3.5 Plug it耐熱
FESTOOL¥66,980税込¥73,6781本当日出荷FESTOOL集じん機用、電源コード内蔵集じんホースです。帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。仕様帯電防止機能付トラスコ品番138-5199適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI長さ(mm)3.5m材質/仕上耐電防止機能付プラスチック質量(kg)2
CT Y型コネクター エンドキャップ付 D50SV-AS/D50
FESTOOL¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷FESTOOL集じん機と共に使います。 帯電防止素材で冬季の静電気ショックを抑制します。 FESTOOL集じん機用、2分岐パーツです。仕様2分岐パーツ、フタ付トラスコ品番760-1786適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック質量(g)294
乾湿両用クリーナー用パーツ 集じんフィルターバッグ
FESTOOL¥7,498~税込¥8,248~1パック(5枚)翌々日出荷FESTOOL集じん機用セルフクリーン集じんフィルターバックです。補集率が高くコンテナ内部を汚さず、廃棄時の不快感を大幅に軽減します。高い補集率はJメインフィルターやモーター内部への粉じん流入を抑え、メインフィルターやモーターを保護し、高いメンテナンス性と長寿命を実現します。内部のじんを自動的に落とし、吸引力の減退を抑制します。材質布
コンパウンド
FESTOOL¥7,098税込¥7,8081本(500mL)当日出荷から9日以内出荷ノンシリコンコンパウンドです。1ステップシーリング入りコンパウンドです。用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。容量500ml2018年トラスコ掲載ページ5 0299
ポリッシングパッド RAP80.02用
FESTOOL¥9,498税込¥10,4481枚当日出荷D80mm用ポリッシングパッドです。用途ポリッシング用トラスコ品番760-1808適合機種RAP80.02/RAP150質量(g)84基材プラスティックパッド寸法(mm)70
スプリンターガード TS 55/75
FESTOOL¥3,998税込¥4,3981セット(5個)当日出荷スプリンターガードでよりファインカットができます。用途ファインカット用トラスコ品番760-1832適合機種561439材質プラスチック質量(g)162
中間パッド LEX125/ES125用
FESTOOL¥3,298税込¥3,6281個当日出荷マジック式です。用途コーナー・湾曲部サンディング用トラスコ品番760-1905適合機種571785厚さ(mm)15質量(g)62タイプマジック式基材スポンジパッド寸法(mm)120
プレミアムサンドペーパー GR D150
FESTOOL¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)当日出荷から3日以内出荷アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
サンドペーパー GR D150
FESTOOL¥10,980~税込¥12,078~1箱(100枚)ほか翌々日出荷アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
サンドペーパー PL2
FESTOOL¥11,980税込¥13,1781セット(15枚)当日出荷D90mm用、穴無しサンドペーパーです。マジック式です。用途プラスティック。人口大理石などの鉱物材。ハイグロスペイント。トラスコ品番824-5784材質基材:ニット地+スポンジ粒度500、S500色グレー質量(g)90基材布外径(mm)902018年トラスコ掲載ページ5 0299
1ステップポリッシュコンパウンド
FESTOOL¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ノンシリコンコンパウンドです。 1ステップスピードコンパウンドです。用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。適合STEP1 塗装後のポリッシング用トラスコ品番835-4905色ホワイト容量500ml品名MPA5010
スプリンターガード TS55REQ
FESTOOL¥3,998税込¥4,3981セット(5個)当日出荷スプリンターガードでよりファインカットができます。用途ファインカット用トラスコ品番760-2596適合機種561554・561737J・561737材質プラスチック質量(g)80
システナー3ツールボックス SYS3
FESTOOL¥16,980税込¥18,6781個当日出荷システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 積み重ねて固定ができます。 連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。 上部のハンドルは折りたたむことができます。用途収納ケース用。トラスコ品番348-1631材質ABS樹脂質量(kg)1.819耐荷重(kg)20外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)396×296×237RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)21.4
コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5
FESTOOL¥92,980税込¥102,2781台当日出荷EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番159-4701ストローク(mm)26質量(kg)3.1電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)1000~3800
CT ブラシノズル D36 SP
FESTOOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷FESTOOLホースD36・D27用清掃用ブラシノズルです。トラスコ品番760-1778適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック直径(Φmm)70質量(g)85
コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ
FESTOOL¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2758ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)1500~3800
サンドペーパー GR
FESTOOL¥7,790~税込¥8,569~1セット(50枚)ほか翌々日出荷から9日以内出荷アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 マジック式です。用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適幅(mm)80色スカイブルー基材紙
IAS 3 ライトホース 3.5m AS
FESTOOL¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。 2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。用途FESTOOLエアー工具集塵用トラスコ品番760-2456質量(kg)2.28ホース長さ(m)3.5取付口Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホースホース外径(Φmm)58