カテゴリ
- 自動車純正部品(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 農業機械(14)
- 切削工具(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 建築金物(5)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定用品(3)
- 清掃用品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ELPA(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MIWA(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(3)
- SMC(27)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TRUSCO(3)
- イスカル(1)
- エスコ(5)
- オーム電機(2)
- サンドビック(4)
- スバル(25)
- マイゾックス(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- 昭和コーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型型式FG-32質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32
NOKクリューバー¥139,800~税込¥153,780~1缶(20L)ほか4日以内出荷から110日以内出荷耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。 酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。 NSF H1に登録。用途食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。タイプ食品ライン用使用温度範囲(℃)-45~135適合範囲コンプレッサー基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)33(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ミニボールバルブ(外×内ねじ型)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥669~税込¥736~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5
不織布白衣 (面ファスナー)
東京メディカル¥3,398税込¥3,7381袋(10枚)当日出荷使い捨て不織布白衣です。素材PP不織布製。前面面テープ使用用途工場見学簡易作業服として材質ポリプロピレン色ホワイトサイズフリー肩幅(cm)約68着丈(cm)約116身幅(cm)約68
自由ボウキ32
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番215-1553種別自由ホウキヘッド幅(mm)320厚さ(mm)28高さ(mm)160質量(g)105サイズ(mm)320×160×28繰り返し・詰め替え対応
自由ボウキ32スペア
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷トラスコ品番215-1561種別F-G32用スペア幅(mm)320厚さ(mm)28質量(g)85サイズ(mm)320×80×15繰り返し・詰め替え対応
工事写真用黒板 スチール製・緑・耐水
マイゾックス¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷から8日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品クレヨン2本、ミニタオル色緑耐水性耐水
スキマゲージ
はくでん¥2,998税込¥3,2981個当日出荷様々な厚さの32種類のリーフを揃えたスキマゲージです。測定範囲(mm)0.04-0.88リーフ枚数32リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.08、0.1、0.13、0.15、0.18、0.2、0.23、0.25、0.28、0.3、0.33、0.35、0.38、0.4、0.43、0.45、0.48、0.5、0.53、0.55、0.58、0.6、0.63、0.65、0.7、0.75、 0.8、0.88リーフ長さ(mm)95リーフ幅(mm)15
工事写真用黒板 スチール製・緑
マイゾックス¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷から8日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品チョーク2本、ラーフル色緑耐水性非耐水
工事写真用黒板 スチール製・緑暗線入
マイゾックス¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷から6日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品チョーク2本、ラーフル色緑耐水性非耐水
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
GROZ¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼主な用途打込作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットフック
エスコ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷「ちょい剛力」の耐荷重7kgタイプのマグネットフック。「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる。壁面を傷つけない保護シート付き。材質【本体】ABS、【フック】スチール寸法(mm)【面】54×91質量(g)80耐荷重(kg)7口幅(mm)40
マグネットフック
エスコ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグネットフック。「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる。壁面を傷つけない保護シート付き。材質【本体】ABS、【フック】スチール寸法(mm)【面】85×91質量(g)115耐荷重(kg)14口幅(mm)40
212x267x79mm マグネット付ポケット
エスコ¥1,650税込¥1,8151個当日出荷仕様収納可能サイズ:角2封筒、A4縦(約300枚)材質PS・ABS耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×79×212
32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥325税込¥3581枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A呼び圧力10K
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
ホルダ
イスカル¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用
コロスレッド266 ねじ切りシャンクバイト
サンドビック¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。用途外径ねじ切り加工用。
農機ゴムクローラー コンバイン(ヰセキ)
建機Platform¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認くださいメーカーイセキ農機互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
消火器ボックス/据置型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷存在感のある独自の形状です。適合10型材質スチール幅(mm)300高さ(mm)365種類スタンド型奥行(mm)317仕上焼付塗装
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)翌々日出荷から6日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら