カテゴリ
- 農業機械(13)
- 切削工具(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定用品(3)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(13)
- サンドビック(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- ELPA(3)
- TRUSCO(3)
- マイゾックス(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- オーム電機(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- MIWA(2)
- イスカル(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KTC(1)
- 東京メディカル(1)
- 東芝ライテック(1)
- アトムリビンテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fg-32」の検索結果

Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型型式FG-32質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
ミニボールバルブ(外×内ねじ型)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥669~税込¥736~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5
不織布白衣 (面ファスナー)
東京メディカル¥3,798税込¥4,1781袋(10枚)当日出荷使い捨て不織布白衣です。素材PP不織布製。前面面テープ使用用途工場見学簡易作業服として材質ポリプロピレン色ホワイトサイズフリー肩幅(cm)約68着丈(cm)約116身幅(cm)約68
自由ボウキ32
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番215-1553種別自由ホウキヘッド幅(mm)320厚さ(mm)28高さ(mm)160質量(g)105サイズ(mm)320×160×28繰り返し・詰め替え対応
自由ボウキ32スペア
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷トラスコ品番215-1561種別F-G32用スペア幅(mm)320厚さ(mm)28質量(g)85サイズ(mm)320×80×15繰り返し・詰め替え対応
工事写真用黒板 スチール製・緑・耐水
マイゾックス¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷から8日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品クレヨン2本、ミニタオル色緑耐水性耐水
スキマゲージ
はくでん¥2,998税込¥3,2981個当日出荷様々な厚さの32種類のリーフを揃えたスキマゲージです。測定範囲(mm)0.04-0.88リーフ枚数32リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.08、0.1、0.13、0.15、0.18、0.2、0.23、0.25、0.28、0.3、0.33、0.35、0.38、0.4、0.43、0.45、0.48、0.5、0.53、0.55、0.58、0.6、0.63、0.65、0.7、0.75、 0.8、0.88リーフ長さ(mm)95リーフ幅(mm)15
工事写真用黒板 スチール製・緑
マイゾックス¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷から8日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品チョーク2本、ラーフル色緑耐水性非耐水
工事写真用黒板 スチール製・緑暗線入
マイゾックス¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷から6日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品チョーク2本、ラーフル色緑耐水性非耐水
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
GROZ¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼主な用途打込作業RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥22,980~税込¥25,278~1箱(2個)翌々日出荷マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用材質超硬合金、CBNRoHS指令(10物質対応)対応
コロスレッド266 ねじ切りシャンクバイト
サンドビック¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌々日出荷非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。用途外径ねじ切り加工用。
ホルダ
イスカル¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から30日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用
消火器ボックス/据置型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷存在感のある独自の形状です。適合10型材質スチール幅(mm)300高さ(mm)365種類スタンド型奥行(mm)317仕上焼付塗装
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)翌々日出荷から6日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
TV用 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LTL-32FG-F1 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LTL-32FG-F1取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ32インチ特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LTL-32FG-F1 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LTL-32FG-F1取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ32インチ特性ブルーライトカット反射防止
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット
オーム電機(15件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1セット当日出荷白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
点灯管FG-4P・5P
ELPA¥378税込¥4161個当日出荷32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥3,514~税込¥3,865~1箱(2本)当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
点灯管FG-1E・5P
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
ライトガイドFG6R-1000FD32R
TGK(東京硝子器械)¥61,900税込¥68,0901個26日以内出荷光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。TGK品番259-87-02-26型式FG6R-1000FD32Rタイプリングフレキシブル
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ
オーム電機(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から翌々日出荷白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
ステンレスツバ付足
昭和コーポレーション¥789~税込¥868~1個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304ボルト径dW3/8板厚t(mm)3