「fhf32w」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ) OSRAM(オスラム)

    FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)

    OSRAM(オスラム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    用途事務所 駐車場など形状直管タイプFHF32W型 直管LED消費電力(W)21.5定格電圧(V)100~240対応管径(Φmm)28口金G13タイプ点灯形インバーター形全光束(Lm)2800管長(mm)1198寿命50000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32W×2 埋込用【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32W×2 埋込用【器具別売】

    日立
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    定格消費電力(W)43.6定格入力電圧(V)100/200/242色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.4440/0.227/0.190光束(Lm)7000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形/別売LEDユニットFHF32W形 2灯用タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形/別売LEDユニットFHF32W形 2灯用タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)幅70 長426 高20電圧(V)AC100-242消費電力(W)43.2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155容量(VA)47/46/47(100V/200V/242V)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)6700調光の可否調光(無線調光)従来光源FHF32形×2灯高出力相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック HGX Hf形

    HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
    管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
  • ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト コイズミ照明

    ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト

    コイズミ照明
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
  • 小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,098税込¥8,908
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質鋼(白色塗装)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3タイプFHF32W相当消費電力(W)24.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1179×58×46色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.5光源寿命40000時間光束(Lm)2615アズワン品番64-9326-20グリーン購入法適合演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    作業スペースを効率的に照射する器具高32mmの薄型キッチンライトは空間にスッキリなじみます。オープンキッチンからのグレア低減の器具設計を施しています。
    仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、LED一体型、落下防止機構付、a-クリーン材質アクリル(乳白色 白色)質量(kg)2.3タイプFHF32W相当消費電力(W)33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1210×32×120光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
  • シーリングライト コイズミ照明

    シーリングライト

    コイズミ照明
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    欠品中
    仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)4.3取付高(mm)95奥行(mm)7消費電力(W)34.2LED寿命(時間)40000明るさFHF32W相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×150エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト コイズミ照明

    シーリングライト

    コイズミ照明
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)6.6取付高(mm)95奥行(mm)7消費電力(W)47.4LED寿命(時間)40000明るさFHF32W×2灯相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×300エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン材質アルミ(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ホワイト)長さ(mm)1215幅(mm)75質量(kg)2.6タイプFHF32W相当取付高(mm)75消費電力(W)34.2埋め込み深さ(mm)75光源寿命40000時間出幅(mm)5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1200×65エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    4日以内出荷
    材質上面セード/アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)質量(kg)3.1消費電力(W)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1259×136×83色温度(K)2700~5000光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000明るさFHF32W×2灯相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、Fit調色 直付・壁付取付、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン質量(kg)2.1消費電力(W)26.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×79×85色温度(K)2700~5000光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000明るさFHF32W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニット DAIKO(大光電機)

    ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニット

    DAIKO(大光電機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100-242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49RoHS指令(10物質対応)対応
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    乳白セードを全面に採用した、コンパクトですっきりとしたスクエアのフォルムは、灯具全体がソフトなあかりに包まれます。
    仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン、傾斜天井対応材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)質量(kg)2.1タイプFHF32W相当消費電力(W)24.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×85×79色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光源寿命40000時間光束(Lm)2225アズワン品番64-9326-21グリーン購入法適合演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • LEDベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    4日以内出荷
    高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
    構造高気密SBレンズ材樹脂(透明)ランプの種類LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可配光タイプミディアム配光取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    ¥30,980税込¥34,078
    1本
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)64明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力)本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    4日以内出荷
    仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242本体別売機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
  • ダクトライティング・ベースライト 山田照明

    ダクトライティング・ベースライト

    山田照明
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    5日以内出荷
    ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
    取付方式ダクトタイプ電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED一体型調光の可否否
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
    仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質アルミ(白色アルマイト仕上)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2タイプFHF32W相当消費電力(W)24.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)935×80×40光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ。 従来のFHF器具(FH4921EF定格出力時)に比べて約42.4%の省エネ。 固定出力タイプ 吊下専用形 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.2 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    14日以内出荷
    FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ。 従来のFHF器具(FH4921EF定格出力時)に比べて約43.8%の省エネ。 固定出力タイプ 吊下専用形 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
fhf32 安定器特集