曜日別特売

ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形/別売LEDユニットFHF32W形 2灯用タイプ

ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形/別売LEDユニットFHF32W形 2灯用タイプ - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
幅70 長426 高20
電圧(V)
AC100-242
消費電力(W)
43.2
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
155
容量(VA)
47/46/47(100V/200V/242V)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
6700
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
FHF32形×2灯高出力相当
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82313196LZA-93733W
61,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする