LEDベースライト反射笠付
FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ。
従来のFHF器具(FH4921EF定格出力時)に比べて約43.8%の省エネ。
固定出力タイプ
吊下専用形
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(5000K)です
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 36
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/144° B/112°
- ランプの種類
- LDL40x2
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:133.3 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:4800
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
直管型LED(反射笠付) の新着商品
カテゴリ












