カテゴリ
- 制御機器(121)
- ネットワーク機器(7)
- 産業用PC部品(66)
- 能動部品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(71)
- パソコン/周辺機器(38)
- トラック純正部品(11)
- バイク純正部品(8)
- 学童・教育用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト(74)
- ハーティング(1)
- 三菱ふそう(12)
- SCHURTER(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- ホンダ(8)
- APEM(8)
- GEMS SENSORS(8)
- SPARKFUN(7)
- Anker(アンカー)(5)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(4)
- FLYDIGI(4)
- ロジクール(3)
- RS PRO(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- NOVASTAR(3)
- BenQ(ベンキュー)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fl switch」の検索結果

FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥64,980税込¥71,4781個82日以内出荷浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 8ポート (100Mbps)型番1043412RoHS指令(10物質対応)対応
アンマネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個82日以内出荷薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 16ポート 10/100/1000 Mbps型番1085219RoHS指令(10物質対応)対応
FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ
フエニックス・コンタクト¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥94,980税込¥104,4781個82日以内出荷浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 16ポート (100Mbps)型番1043416RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個82日以内出荷浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 16ポート (1Gbps)型番1043496RoHS指令(10物質対応)対応
アンマネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個82日以内出荷薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SC-D 1ポート 100 Mbps型番1084159RoHS指令(10物質対応)対応
アンマネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個82日以内出荷薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 5ポート 1 Gbps型番1085163RoHS指令(10物質対応)対応
Paddle flow switch
RS PRO¥56,980~税込¥62,678~1個7日以内出荷仕様主に水で使用されますが、オイルで使用した場合、液体の粘度が異なるため読み値が異なります。.パドルフロースイッチ.パドルにより液体の流れを監視します。フローチャンバ内にスプリングで支持されたステンレススチールパドルは、媒体によって流れの方向に動きます。あらかじめ設定された流量に達すると、パドルに接続されている磁石がそれとは反対極の磁石に接近します。この反対極の磁石はフローチャンバ外にあり、マイクロスイッチに接続されています。これにより、実際の流量が、あらかじめ設定された公称値の上又は下になったときのリミット値が生成されます。.相対的に小さい圧力損失汚損の影響少強力なマイクロスイッチすべての機能部品がステンレススチール製現場調整可能スイッチ流量低下でスイッチオンするように設計一般に、何らかの機能が作動していないことを示するために使用され、冷却回路、HVAC、レーザー回路、熱交換器(水冷器)で使用されます。許容電流(A)5温度(℃)【最高対象】110電源電圧(V)AC250最大圧力(bar)25動作温度(℃)110監視対象気体、液体
Flow switch inline G1 PLC
CYNERGY3¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷材質真鍮製シリーズFSVPLC圧力【最大】8バール検出方式インライン接続1 BSPメス電源電圧(V)5ac対象【監視】液体動作温度(℃)+85RoHS指令(10物質対応)対応
Adjustable flow switch 7.5-30 l/min
GEMS SENSORS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最小流量:7.5 L/min 、 最大流量:30 L/min 、 電源電圧:250 V 、 パイプの直径範囲:1 インチ 、 接続タイプ:1 BSP 、 最大圧力:27バール 、 素材:青銅 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:FS-200E-A
Water low flow switch,1.9 l/min
GEMS SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:2 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3 、 50 micron filtration is recommended. FS-3 Series Flow Switch. These ultra compact switches have been specially designed for reliable operation in clean post-filtered water. FS-3 switches are instrument quality, yet affordably priced for pure water equipment, from UV lamp switching to filter life monitoring. Also suited to some chemical applications and various cooling applications. Features and Benefits. 0.2 l/min - 3.8 l/min with pre-adjusted set points. Operating pressure: 10 bar at 20℃. Inlet/Outlet ports: 1/4" NPT, R 1/4". Any mounting position. Product Application Information. Electronic Equipment: Laser Heads, Welders, Power Supplies, High-Speed Spindles, X-Ray Tubes, Semiconductor Equipment. Bearings or Gears: Presses, Rotating Equipment, Conveyors, Machine Tools, Robotics. Processing and Dispensing Equipment: Water Purifications and Filtering, X-Ray Film Processing, Beverage Dispensing, Chemical Additives, Gas Sampling, Distilling
Adjustable flow switch 19-57 l/min
GEMS SENSORS¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最小流量:19 L/min 、 最大流量:57 L/min 、 電源電圧:250 V 、 パイプの直径範囲:1 インチ 、 接続タイプ:1 BSP 、 最大圧力:27バール 、 素材:青銅 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:FS-200E-A