カテゴリ

  • 制御機器(86)
    • ネットワーク機器(6)
    • 産業用PC部品(66)
    • 能動部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「fl switch」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    64,980税込71,478
    1個
    82日以内出荷
    浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 8ポート (100Mbps)
    型番1043412RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    アンマネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1個
    82日以内出荷
    薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 16ポート 10/100/1000 Mbps
    型番1085219RoHS指令(10物質対応)対応
  • FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能
    用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    装置機械用 RJ45 5ポート
    型番2702323RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    94,980税込104,478
    1個
    82日以内出荷
    浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 16ポート (100Mbps)
    型番1043416RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    82日以内出荷
    M12 8ポート(1 Gbps)
    型番1106615RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    イーサネットスイッチ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    149,800税込164,780
    1個
    82日以内出荷
    浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 16ポート (1Gbps)
    型番1043496RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    アンマネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    82日以内出荷
    薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SC-D 1ポート 100 Mbps
    型番1084159RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    アンマネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    82日以内出荷
    薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 5ポート 1 Gbps
    型番1085163RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    82日以内出荷
    M12 8ポート(100 Mbps)
    型番1106500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Paddle flow switch RS PRO

    Paddle flow switch

    RS PRO
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様主に水で使用されますが、オイルで使用した場合、液体の粘度が異なるため読み値が異なります。.パドルフロースイッチ.パドルにより液体の流れを監視します。フローチャンバ内にスプリングで支持されたステンレススチールパドルは、媒体によって流れの方向に動きます。あらかじめ設定された流量に達すると、パドルに接続されている磁石がそれとは反対極の磁石に接近します。この反対極の磁石はフローチャンバ外にあり、マイクロスイッチに接続されています。これにより、実際の流量が、あらかじめ設定された公称値の上又は下になったときのリミット値が生成されます。.相対的に小さい圧力損失汚損の影響少強力なマイクロスイッチすべての機能部品がステンレススチール製現場調整可能スイッチ流量低下でスイッチオンするように設計一般に、何らかの機能が作動していないことを示するために使用され、冷却回路、HVAC、レーザー回路、熱交換器(水冷器)で使用されます。許容電流(A)5温度(℃)【最高対象】110電源電圧(V)AC250最大圧力(bar)25動作温度(℃)110監視対象気体、液体
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1個
    82日以内出荷
    装置機械用 RJ45 8ポート
    型番2702324RoHS指令(10物質対応)対応
  • Short nose set point flow switch TURCK

    Short nose set point flow switch

    TURCK
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
  • Flow switch inline G1 PLC CYNERGY3

    Flow switch inline G1 PLC

    CYNERGY3
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    材質真鍮製シリーズFSVPLC圧力【最大】8バール検出方式インライン接続1 BSPメス電源電圧(V)5ac対象【監視】液体動作温度(℃)+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • Adjustable flow switch 7.5-30 l/min GEMS SENSORS

    Adjustable flow switch 7.5-30 l/min

    GEMS SENSORS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最小流量:7.5 L/min 、 最大流量:30 L/min 、 電源電圧:250 V 、 パイプの直径範囲:1 インチ 、 接続タイプ:1 BSP 、 最大圧力:27バール 、 素材:青銅 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:FS-200E-A
  • Water low flow switch,1.9 l/min GEMS SENSORS

    Water low flow switch,1.9 l/min

    GEMS SENSORS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:2 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3 、 50 micron filtration is recommended. FS-3 Series Flow Switch. These ultra compact switches have been specially designed for reliable operation in clean post-filtered water. FS-3 switches are instrument quality, yet affordably priced for pure water equipment, from UV lamp switching to filter life monitoring. Also suited to some chemical applications and various cooling applications. Features and Benefits. 0.2 l/min - 3.8 l/min with pre-adjusted set points. Operating pressure: 10 bar at 20℃. Inlet/Outlet ports: 1/4" NPT, R 1/4". Any mounting position. Product Application Information. Electronic Equipment: Laser Heads, Welders, Power Supplies, High-Speed Spindles, X-Ray Tubes, Semiconductor Equipment. Bearings or Gears: Presses, Rotating Equipment, Conveyors, Machine Tools, Robotics. Processing and Dispensing Equipment: Water Purifications and Filtering, X-Ray Film Processing, Beverage Dispensing, Chemical Additives, Gas Sampling, Distilling
  • Adjustable flow switch 19-57 l/min GEMS SENSORS

    Adjustable flow switch 19-57 l/min

    GEMS SENSORS
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最小流量:19 L/min 、 最大流量:57 L/min 、 電源電圧:250 V 、 パイプの直径範囲:1 インチ 、 接続タイプ:1 BSP 、 最大圧力:27バール 、 素材:青銅 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:FS-200E-A
  • SPDT brass V mount flow/no-flow switch GEMS SENSORS

    SPDT brass V mount flow/no-flow switch

    GEMS SENSORS
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:液体検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし最小流量:15 L/min最大流量:125 L/min電源電圧:250 Vパイプの直径範囲:1 インチ接続タイプ:1 BSP最大圧力:55バール素材:真鍮製動作温度 Min:-18℃動作温度 Max:+100℃シリーズ:FS-550EFS-550E Series Flow Switch. Standard FS-550E switches sense liquid flow in either direction to monitor flow/no flow conditions. The paddle is trimmed during installation to permit switch actuation at the desired flow rate. As flow increases, the paddle pivots to move out of the liquid path, producing less than 200 MB of pressure drop regardless of pipe size. Features and Benefits. Flow: 15.0 l/min - 125.0 l/min with preadjusted set points. Housing: Brass or stainless steel. Minimum inline restriction; Paddle pivots to move out of liquid path with increasing flow. Operating temperature: 150℃ maximum. Product Application Information. Compressors. Heat Exchangers. Turbines. Engine. Boilers. Chillers. Valves. Pumps. Regulators
  • HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    789,800税込868,780
    1個
    5日以内出荷
    スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch。
    仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch。
  • HPE FlexNetwork 5520 24G PoE+ 4SFP+ HI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexNetwork 5520 24G PoE+ 4SFP+ HI Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    929,800税込1,022,780
    1個
    5日以内出荷
    データセンター、大規模キャンパスのエッジレイヤーでのマルチサービスサポート機能により、優れたパフォーマンス、高可用性、セキュリティ、および管理性を提供します。
  • HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌日出荷
  • HPE FlexFabric 5901AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexFabric 5901AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    999,800税込1,099,780
    1個
    5日以内出荷
    すべてのスイッチポートは、アクティブな状態にあり、認証ライセンスなしですぐに使用できます。
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1個
    82日以内出荷
    装置機械用 RJ45 16ポート
    型番2702903RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応) エアージェイ

    HDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応)

    エアージェイ
    3,198税込3,518
    1台
    6日以内出荷
    対応機種の映像やゲームを大画面で楽しむミラーリングアダプターです。パソコンとの接続はミラーリング(複製)の他に2画面を使用し表示エリアを広げることができる「デュアルモニター(拡張)」も可能。ミラーリングしながらの充電も可能で、PD100Wの電源アダプターを使用した場合最大90W(PCへの出力)可能です。著作権保護技術HDCP対応、AmazonPrimeVideo、Netflix、Huluなど各動画アプリにも対応しています。
    仕様著作権保護:HDCP2.2材質本体:PC、ケーブル:PVC形状ポート:1.USB Type-Cメス(給電用:PD100W対応) 2.USB Type-A 3.0メス(出力:5V/1.5A) 3.HDMI Type-Aメス(映像出力用)寸法(mm)幅80×奥行30×高さ182(パッケージサイズ)質量(g)約52(パッケージ込み)備考対応機種:DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応のUSB Type-C搭載機器・Switch、Switch(有機ELモデル)・USB Type-C搭載の iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット・ノートPC、MacBookAirなどコネクタ形状USB Type-C(オス)対応解像度4096×2160 (4K/60Hz)
  • Air low flow switch 12 l/min at 0.35 bar GEMS SENSORS

    Air low flow switch 12 l/min at 0.35 bar

    GEMS SENSORS
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:28 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
  • Air low flow switch 70 l/min at 0.35 bar GEMS SENSORS

    Air low flow switch 70 l/min at 0.35 bar

    GEMS SENSORS
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:158 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
  • Air low flow switch 28 l/min at 0.35 bar GEMS SENSORS

    Air low flow switch 28 l/min at 0.35 bar

    GEMS SENSORS
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:74 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
  • Air low flow switch 140l/min at 0.35 bar GEMS SENSORS

    Air low flow switch 140l/min at 0.35 bar

    GEMS SENSORS
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:340 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
  • HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    5日以内出荷
    スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch。
    仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch。
  • HPE FlexNetwork 5120v3 8G PoE 2 SFP+ Campus Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexNetwork 5120v3 8G PoE 2 SFP+ Campus Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    固定ポート L3 マネージド イーサネット スイッチ。
  • HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 2SFP+ 2XGT(370W)EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 2SFP+ 2XGT(370W)EI Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    679,800税込747,780
    1個
    5日以内出荷
    ギガビットイーサネットアクセススイッチ。
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    汎用 RJ45 5ポート
    型番2702326RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    56,980税込62,678
    1個
    82日以内出荷
    装置機械用 RJ45 8ポート (1Gbps)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    アンマネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    189,800税込208,780
    1個
    82日以内出荷
    ギガビット PoE Switch 8ポート(M12)
    型番2701883RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    11,800税込12,980
    1台
    当日出荷
    10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
    材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TX機能管理機能なしネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
  • Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    1,718税込1,890
    1個
    当日出荷
    かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
    質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【FUNAI フナイ】。★テレビ。・4120シリーズ。FL-55U4120。・4110シリーズ。FL-65U4110。FL-55U4110。FL-49U4110。・4100シリーズ。FL-65UD4100。FL-55UD4100。FL-49UD4100。・4020シリーズ。FL-49U4020。FL-43U4020。・4010シリーズ。FL-49U4010。FL-43U4010。・4000シリーズ。FL-43UB4000。・3340シリーズ。FL-55U3340。FL-50U3340。FL-43U3340。・3330シリーズ。FL-55U3330。FL-50U3330。FL-43U3330。・3130シリーズ。FL-55U3130。FL-50U3130。FL-43U3130。・3040シリーズ。FL-43U3040。・3020シリーズ。FL-55U3020。FL-50U3020。FL-43U3020。・3030シリーズ。FL-50U3030。FL-43U3030。・3010シリーズ。FL-50U3010。・2020シリーズ。FL-40H2020W。・8040シリーズ。FE-65U8040。FE-55U8040。・7040シリーズ。FE-65U7040。FE-55U7040。・7030シリーズ。FE-65U7030。FE-55U7030。・7020シリーズ。FE-65U7020。FE-55U7020。・7010シリーズ。FE-65U7010。FE-55U7010。・6030シリーズ。FE-65U6030。FE-55U6030。・6020シリーズ。FE-55U6020。・6000シリーズ。FL-65UA6000。FL-55UA6000。FL-49UA6000。・5040シリーズ。FL-65U5040。FL-55U5040。FL-49U5040。・5030シリーズ。FL-65U5030。FL-55U5030。FL-49U5030。・5000シリーズ。FL-55UP5000。FL-49UP5000。・F340シリーズ。FL-55UF340。FL-50UF340。FL-43UF340。・F140シリーズ。FL-32HF140。・S740シリーズ。FE-48US740。・Q540シリーズ。FL-65UQ540。FL-55UQ540。FL-49UQ540。★ゲーミングモニター。FGM-32C540。FGM-27C540。FGM-27F440。FGM-24F350。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • HPE 25G SFP28 LC LR 10km SMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 25G SFP28 LC LR 10km SMF Transceiver

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    549,800税込604,780
    1個
    5日以内出荷
    HPE FlexFabric 5945 Switch用アクセサリー。