カテゴリ
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 機構部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

スライドロータリーブッシュ フェルトシール FLM FLM12
NB(日本ベアリング)¥179税込¥1971個16日以内出荷・防塵機構の設計が難しい場合、フェルトシールをお勧めします。・フェルトの含油効果により給脂間隔を延長し防塵性も向上することができます。・単品もしくは形式指示により製品に添付致します。・出荷時はフェルトシールへの含油はされていません。・フェルトシールは推奨はめ合いで製作されたハウジングに対して圧入して使用します。・スライドロータリーブッシュの抜け止めは別途必要です。・スライドロータリーブッシュと止め輪の間に挿入したり、抜け止めの外側に圧入する箇所を設けて取付けてください。主要寸法D(mm)・21・12主要寸法B(mm)3適合ブッシュスライドロータリーブッシュ:SRE12
後入れ型編組チューブ(形状記憶型)
デンカエレクトロン(37件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から6日以内出荷軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
オプション
オリエンタルモーター¥4,298税込¥4,7281台当日出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
チューブフィッター エルボ R1/4
アークランドサカモト¥679税込¥7471個当日出荷から翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
チューブフィッター エルボ R3/8
アークランドサカモト¥729税込¥8021個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
チューブフィッター エルボ R1/2
アークランドサカモト¥759税込¥8351個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/2使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/2テーパーオネジ
タフレット-L TFL
TDT(田野井)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
フレックスムーブ 大型軽量片面ホワイトボード
日学¥85,980税込¥94,5781台8日以内出荷天然木フレームで温かみ溢れる木枠のホワイトボード。軽量タイプのホワイトボードなのでどこでもアクティビティの場となる持ち運び可能なオシャレなホワイトボード!。スチール壁へネオジュウムマグネットで簡単設置可能。わずか5.4kg(FLM-11)の大型ホワイトボード(通常のホワイトボードの約1/2・日学社比)。付属品無し仕様吊具:有幅(mm)862厚さ(mm)18フレーム天然木材質(表面)PETラミネート裏面ネオジュウムマグネット(4個)グリーン購入法適合面数片面繰り返し・詰め替え対応
フロアレベラー M12 W50×H93×D50mm ブラック 2本入
摂津金属工業¥4,298税込¥4,7281式(2本)8日以内出荷ラックの高さ調整と水平だしに用います。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合に、ラック下面に取り付けます。キャスターとフロアレベラーを取り付けた状態で、別売の転倒防止金具(RAFL-10BK)を取り付けアンカー固定が可能。ラックの転倒を防止します。仕様●外形サイズ:W50×H93×D50mm●質量:0.3kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6441-81![L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07384329-241113-02.jpg)
L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL
協和[機構部品]¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷から20日以内出荷◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPC-SL・KLPC-FL型は、本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂を採用し用途に応じて、ゲージ管及びパッキンを選択出来るようにした耐熱・耐薬品用オイルゲージです。・ゲージ管として、ポリサルホン樹脂(SL型)、PFA樹脂 (FL型)を用意しております。・各部品は耐熱性・耐薬品性に低れております。◎SL型は、フロートが入っております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎KLPC-SL 耐熱100℃、KLPC-FL 耐熱:150℃◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。形状L型寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31寸法G(mm)11
フェムト低分散ミラー FLMシリーズ
シグマ光機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷パルス幅100fs以下で超短パルスレーザでも使用できる波長分散が小さいレーザミラーです。波長分散、波長帯域、レーザ耐力を考慮して最適化した特殊な薄膜設計を行っています。
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント
BULGIN¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷。Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:208-8083アズワン品番65-7536-25
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入
BULGIN¥139,800税込¥153,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:204-7942アズワン品番65-7581-10
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント
BULGIN¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
aiwaタブレットPC用画面保護フィルム Lタイプ
aiwa(アイワ)¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷aiwaタブレットLタイプ用の液晶パネルを保護する専用フィルム。最新の対応機種は製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入
BULGIN¥149,800税込¥164,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:204-7935アズワン品番65-7599-64
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07384329-241113-02.jpg)




![パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46136842-191213-02.jpg)