カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,570)
  • トラック用品・パーツ(2,602)
  • オフィス家具(2,277)
  • パソコン/周辺機器(1,936)
  • バイク純正部品(1,750)
  • 制御機器(1,383)
  • 電気材料(711)
  • 店舗什器・備品(685)
  • 切削工具(591)
  • 自動車純正部品(478)
  • 空調・照明・電設資材(406)
  • 家電(391)
  • 作業工具(299)
  • メカニカル部品(283)
  • バイク部品(272)
  • 医療(261)
  • 配管・水廻り設備部材(237)
  • 測定用品(209)
  • 防災用品(201)
  • 建材・エクステリア(173)
  • 科学研究・開発用品(160)
  • トラック純正部品(156)
  • 防犯用品(131)
  • 事務用品(130)
  • 油圧機器・油圧ホース(113)
  • 卓上消耗品(108)
  • ねじ・ボルト・釘(105)
  • 清掃用品(95)
  • はんだ関連・静電気対策用品(88)
  • 住設機器(84)
  • 保管用品(75)
  • カー用品(73)
  • 船舶用品・漁業資材(69)
  • 安全用品(66)
  • 建築金物(66)
  • 厨房用品(64)
  • 自動車補修部品(62)
  • 機構部品(58)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 研磨材(52)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
  • 安全保護具(50)
  • 農業機械(43)
  • 介護用品(42)
  • 学童・教育用品(41)
  • 物流用品(40)
  • マスク(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
  • 作業服(30)
  • 電動工具(30)
  • 梱包用品(28)
  • 自転車部品(27)
  • 日用品(25)
  • ヘルスケア(23)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 溶接用品(20)
  • バッテリー・電装(20)
  • 鈑金・塗装(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 整備工具・収納(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 救急・衛生(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 空圧工具(13)
  • 縫製用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 手袋(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 完成車(7)
  • 安全標識(5)
  • 進物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 農具(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • エンジン工具(1)

「fm」の検索結果

21,368件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FMラバーグリス PGF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    FMラバーグリス PGF100

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(188件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(100g)
    当日出荷
    合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
    用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。色黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
  • FMフィルムケース(深口) 東洋アルミエコープロダクツ

    FMフィルムケース(深口)

    東洋アルミエコープロダクツ(28件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(500枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質OPP厚さ(μm)38±10%
  • FMホイルケース 東洋アルミエコープロダクツ

    FMホイルケース

    東洋アルミエコープロダクツ(7件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1パック(500枚)
    当日出荷
    仕様合紙なし材質アルミニウム厚さ(μm)11ミクロン±10%
  • はんだこて FM2028 HAKKO(白光)

    はんだこて FM2028

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セットほか
    当日出荷
    ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
    適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • FMホイルケース(厚手)菊 東洋アルミエコープロダクツ

    FMホイルケース(厚手)菊

    東洋アルミエコープロダクツ(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(500枚)
    当日出荷
    仕様合紙なし材質アルミニウムタイプ厚手厚さ(μm)25ミクロン±10%
  • 業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業

    業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3

    ダイニチ工業
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    当日出荷
    温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
    用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。色メタリックグレー周波数(Hz)50/60電源(V)単相100燃焼方式気化式機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能点火方式ヒータ点火保証期間1年間天板側面熱くならないファンあり待機時消費電力(W)(50/60Hz)1.1点火時間(秒)80安全機能不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、室温異常高温防止装置、水検知装置
  • FMホイルケース(厚手)朝顔 東洋アルミエコープロダクツ

    FMホイルケース(厚手)朝顔

    東洋アルミエコープロダクツ(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(500枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様合紙なし材質アルミニウムタイプ厚手厚さ(μm)25ミクロン±10%
  • FMカップ 大黒工業

    FMカップ

    大黒工業(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    オードブルの惣菜や薬味、和菓子洋菓子などイベントや試食の容器として幅広くお使いいただけます。軽くて耐熱性に優れています。
    用途試食やイベントなど商品タイプ本体
  • FMクッキングホイル 東洋アルミエコープロダクツ

    FMクッキングホイル

    東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    お徳用の業務用ホイルです。パッケージは再生バルブ、紙刃の為、そのまま古紙回収へ。飛出し防止ストッパー採用。
    材質(刃)紙刃
  • FMホイルケース(厚手)小判 東洋アルミエコープロダクツ

    FMホイルケース(厚手)小判

    東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(500枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様合紙なし材質アルミニウムタイプ厚手厚さ(μm)25ミクロン±10%
  • AM/FMポータブルラジオ ELPA

    AM/FMポータブルラジオ

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥3,988税込¥4,387
    1個
    当日出荷
    デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 大音量で聴ける大型9cmスピーカー 持ち運びやすいハンドル付 わかりやすい日本語表記 選局しやすい大きな表示と大きなツマミ 乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
    付属品AC電源コード(約1.5m)仕様同調方式:デジタル同調質量(g)約618(電池除く)消費電力(W)4電源DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時スピーカー直径90mm 丸型 8Ω 2W受信周波数FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:約120×約218×92出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
  • 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3 ダイニチ工業

    業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3

    ダイニチ工業(1件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷
    温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転ですばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。さらに運転開始時、自動で最大火力を約5%アップするオートターボ運転搭載。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。 【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。 【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。
    用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。色コズミックブルー周波数(Hz)50/60電源(V)単相100燃焼方式気化式電源コード(m)3機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m)点火方式ヒータ点火保証期間1年間点火時消費電力(W)(50/60Hz)950(最大)ファンあり待機時消費電力(W)(50/60Hz)1.1点火時間(秒)80安全機能不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置
  • FMフィルムケース(深口) 東洋アルミエコープロダクツ

    FMフィルムケース(深口)

    東洋アルミエコープロダクツ(3件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(500枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • FM紙ケース 東洋アルミエコープロダクツ

    FM紙ケース

    東洋アルミエコープロダクツ(4件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1パック(500枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    東洋アルミエコープロダクツが製造する品質安心の紙ケースです。お弁当などの料理の小分けに便利です。合紙なしのタイプなので形状がコンパクトです。
  • フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FM形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
  • フットバルブ 3F / 3FMシリーズ AirTAC

    フットバルブ 3F / 3FMシリーズ

    AirTAC(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
    ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動型ノーマルクローズ周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • FM弁当容器 20枚本体+蓋セット 大黒工業

    FM弁当容器 20枚本体+蓋セット

    大黒工業(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(20枚)
    当日出荷
  • FMホイルケース A 東洋アルミエコープロダクツ

    FMホイルケース A

    東洋アルミエコープロダクツ
    ¥399~税込¥439~
    1パック(500枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    東洋アルミエコープロダクツが製造する品質安心のホイルケースです。お弁当などの料理の小分けに便利です。合紙なしのタイプなので形状がコンパクトです。
  • FMホイルケース(厚手)ひまわり 東洋アルミエコープロダクツ

    FMホイルケース(厚手)ひまわり

    東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(300枚)
    当日出荷
    合紙がなく剥離性が良いです。
    仕様合紙なし材質アルミニウムタイプ厚手厚さ(μm)25ミクロン±10%底径(Φmm)60
  • ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)

    ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
    付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本最大出力125mW受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
  • FMホイルケース 厚手 ひまわり 東洋アルミエコープロダクツ

    FMホイルケース 厚手 ひまわり

    東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(100枚)
    当日出荷
  • AM/FM電池長持ちラジオ ELPA

    AM/FM電池長持ちラジオ

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,708税込¥1,879
    1個
    当日出荷
    長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。選局しやすい同調ランプ。災害時も長時間使用できて安心
    付属品イヤホン・ストラップ質量(g)約72g(イヤホン・電池除く)外形寸法(mm)幅60×高さ99×奥行23(最大値)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)電池寿命AM 約130時間/FM 約115時間イヤホン使用時(目安):AM 約400時間/FM 約280時間スピーカー直径40mm 丸型8Ω同期方式アナログ同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz出力端子Φ3.5mmミニジャックアズワン品番64-9711-63
  • FM紙ケース 東洋アルミエコープロダクツ

    FM紙ケース

    東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1パック(500枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT

    FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応

    LUFT
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    Bluetooth5.3搭載。高音質通話とPD/QC3.0急速充電に対応。ワイドFM業界最多248ch対応で混線を回避。
    用途車内での音楽再生、ハンズフリー通話、スマホ充電。色ダークグレー出力(USB-A)QC3.0 5V(3A),9V(2A),12V(1.5A)、(USB-C)PD 5V(3A),9V(2A),12V(2.5A)本体質量(g)39入力12V-24V周波数FM:76.0~108Mhzサイズ(mm)95×36
  • FM弁当容器 透明蓋付 大黒工業

    FM弁当容器 透明蓋付

    大黒工業(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個(20セット)
    欠品中
    テイクアウトで売上UP!。内側でカチッと閉まって作業性UP。レンジアップ可能。電子レンジご使用時はフタをはずして下さい。内容物、容器の温度が耐熱温度を超えると変形することがあります。ソース等の液体物がフタに触れた状態で電子レンジを使用すると、フタが変形する場合があります。オーブンは使用しないで下さい。火のそばに置かないで下さい。指先等を傷つける事がありますのでご注意下さい。
    材質本体:PP、蓋:PS色ブラックサイズ大C質量(g)本体:17.6、蓋:8.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×200.5×33.3TKG品番9-0991-0202
  • PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源 オーム電機

    PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源

    オーム電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオ。AM/FM/ラジオNIKKEIが受信できます。AM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できます。オートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)。デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できます。バックライト付きで見やすいディスプレイ。乾電池と家庭用電源の2電源対応。イヤホン端子付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。受信周波数。AM…522-1710kHz 9kHzステップ。FM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)。ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz。ラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)722(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売)消費電力(W)5最大出力(W)0.95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず)入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間スピーカー口径7.6cm×1(4Ω)端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャックアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ時間精度月差30秒以内
  • AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付 オーム電機

    AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付

    オーム電機
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトサイズで外出時の携帯に便利なAM/FMラジオです。ワイドFM対応で幅広いラジオ放送を受信できます。イヤホンとスピーカーの2WAY出力に対応しています。ロッドアンテナ搭載で安定した受信が可能です。
    幅(mm)90色ホワイト高さ(mm)56奥行(mm)23電源乾電池最大出力(W)0.5出力方式スピーカー/イヤホン使用電池単3×2受信局AM/FM/ワイドFMスピーカーサイズ(mm)径/40
  • 蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA

    蓄圧式泡洗浄器 FM10

    GLORIA(14件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
    付属品セーフティバルブ付トラスコ品番855-1502材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)130×200×315質量(kg)0.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12最大容量(L)1使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様アズワン品番2-3573-01
  • ワイドFMはこらじ エレキット

    ワイドFMはこらじ

    エレキット(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
    出力スピーカ、モノラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池 × 2本(別売)受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
  • FMホイルケース 小判 東洋アルミエコープロダクツ

    FMホイルケース 小判

    東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(500枚)
    当日出荷
    仕様合紙なし材質アルミニウム高さ(mm)30厚さ(μm)11ミクロン±10%底径(Φmm)65×30
  • レベルマスターFM BIG DAISHOWA

    レベルマスターFM

    BIG DAISHOWA
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷
    幅(mm)表示器/81高さ(mm)表示器/41、測定器/43径(mm)測定器/109
  • ボールバルブFM 13 カクダイ

    ボールバルブFM 13

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80最高使用圧力(MPa)0~0.98接続R×G使用流体上水道水耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式(ワンタッチ着脱式)バルブ種類ボールバルブ
  • 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所

    副弁(ボールタップ)

    FMバルブ製作所(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:G 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉
  • リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450 Panasonic(パナソニック)

    リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
    付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • ポケットラジオ AM/FM ホワイト ワイドFM対応 デジタルチューナー オーム電機

    ポケットラジオ AM/FM ホワイト ワイドFM対応 デジタルチューナー

    オーム電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    デジタルチューナーで雑音を抑えてクリアな音声。ワイドFM(FM補完放送)対応。同調ランプ付き。FMロッドアンテナ。モノラル受信。イヤホン付属。本体カラーはシルバー
    付属品片耳イヤホン(インピーダンス32Ω、 長さ約1.1m)、取扱説明書、保証書質量(g)61(乾電池含まず)電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×92×19(突起物含まず)電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:AM受信/約57時間、FM受信/約55時間、スピーカー使用時:AM受信/約45時間、FM受信/約38時間受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
  • FMトランスミッター サンワダイレクト

    FMトランスミッター

    サンワダイレクト
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。 Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。 配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。 音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。 Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。 ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。 USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。 アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
    セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)-10~40適合規格Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2適合機器(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど対応【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード周波数76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み定格出力DC5V/3.4Aコネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メススロットmicroSDカードスロット適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。保管温度範囲(℃)-20~60USBポート数Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート)定格入力DC12V/24V通信距離(m)10(理論値)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP
  • 豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM オーム電機

    豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM

    オーム電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書仕様乾電池持続時間:AM受信時…約190時間、FM受信時…約180時間質量(g)約610(乾電池含まず)電源DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅195 × 高さ178 × 奥行112mm(突起物含まず)スピーカー口径100mmモノラルスピーカー×1受信周波数AM…530~1605kHz 、FM…76~99MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM…ロッドアンテナ防水保護等級防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
  • FMトランスミッターキット ワンダーキット

    FMトランスミッターキット

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    電池駆動・手のひらサイズの高性能なFMトランスミッター。超小型DSP FMトランスミッターICを使用した、手のひらサイズのFMラジオ送信機です。音源は基板上のコンデンサマイクとライン入力の2系統から切り換えできます。送信周波数は76.0~107.5MHzの範囲で設定可能。液晶表示で設定値を一目で確認できます。単3形アルカリ電池2本で、連続約50時間動作します(電池は付属していません)。ハンダ付けの難しい面実装部品はあらかじめ取り付け済みです。
    仕様●使用IC:QN8027(DSP FMトランスミッター) 実装済み●送信周波数:76.0~107.5MHz(0.1MHz刻み)●送信方式:FMステレオマルチプレックス表示READYランプ、8文字×2行液晶(現在周波数表示/簡易電源電圧モニター)電源電圧(V)DC2.7~3.6 (単3形アルカリ電池×2本)消費電流(mA)動作時平均20基板寸法(mm)100(D)×60(W)※電池装着時/ハンダ面突起含まず音声入力・コンデンサマイク(無指向性) (モノラル/基板上に搭載)・ライン入力 (ステレオ/Φ3.5mmジャック)・切換方法:Φ3.5mmプラグ挿入有無で自動切換
  • FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 NIPPON DX ANTENNA

    FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応

    NIPPON DX ANTENNA(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、タイラップ質量(kg)1.85外形寸法(mm)614×1902×1841出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数5素子前後比(dB)7~16動作利得(dB)4~7受信チャンネル(ch)76~95MHzFM(補完放送対応)、95~108MHz V-Low半値幅(度)48~67